- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- フロン 22のおすすめ人気ランキング
フロン 22のおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新5,130件の「フロン 22」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロンガス r22」、「r-22サービス缶」、「r22 フロン サービス缶」などの商品も取り扱っております。
冷媒の種類
HCFC
番号
HCFC-22
化学式
CHCIF2
組成
100
沸点(℃)
-40.8
オゾン破壊系数
0.055
地球温暖化係数(GWP)
1810
規格
国内規格(FC1)
バルブ径(inch)
1/4フレア オス
質量(kg)
容器:3.5
内容積(L)
13
充填量
13kg
寸法(cm)
約25×25×43
仕様
サイフォン管:有り
1本(13kg)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
軽量で作業が容易。
改良された新バルブを採用。
箱から出さずそのまま使用可能。
容器管理が容易。
環境に優しい容器回収、再資源化システム。
用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など
冷媒の種類
R-410A
成分
【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%
外形寸法(mm)
Φ240×420
本体質量(kg)
約4
オゾン破壊系数
0(CFC-11=1)
沸点(℃)
【冷媒】-51.6
地球温暖化係数(GWP)
【冷媒】2090(CO2=1)
蒸気圧(KPa)
【冷媒】1652(25℃)
1本(10kg)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。
HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類
R32
成分
HFC-32
色
無色透明
オゾン破壊系数
0
融点(℃)
-136
凝固点(℃)
-136
地球温暖化係数(GWP)
675
1本(9kg)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒
成分
HFC-32/125
オゾン破壊系数
0
混合比
50/50
飽和蒸気圧(MPa at25℃)
1.65
R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。
用途カーエアコン用(R-12・R134a)
対応冷媒種別
R12
成分
炭化水素ガス
主成分
炭化水素ガス(可燃性)
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
R-32は塩素を含まずオゾン層破壊のないフルオロカーボンです。
GWPは410Aの約1/3である上に、冷媒として優れた特性を持っています。
冷媒の種類
R-32
成分
HFC-32
使用方法
サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。
オゾン破壊系数
0(CFC-11=1)
臨界圧力
5.78Mpa
臨界温度
78.1℃
沸点(℃)
-51.7
密度
液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3
混合比
100
凝固点(℃)
-136
地球温暖化係数(GWP)
675
平均分子量
52.0
1本(3.7kg)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
軽量で作業性が向上。
接続口保護キャップ付。
ボンベアダプターは不要。
空容器の引き取り依頼はFAXで。
使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類
R-407C
成分
HFC-32/HFC-125/HFC-134a23(±2)/25(±2)/52(±2)
オゾン破壊系数
0(CFC11=1)
沸点(℃)
温度:-43.6
純分(%)
99.5以上
飽和蒸気圧(MPa at25℃)
1.19
平均分子量
86.2
1本(10kg)
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
サイフォン管付容器のため上向きで充填ができます。
製品のメーカーHPにアクセスし必要事項を送信するだけで、お客様指定場所まで提携運送会社が引取に伺います。
NRC容器は、高圧ガス保安協会の認証を受け、日本国内で充てん製造しています。(日本製)
冷媒の種類
R32
成分
HFC-32
色
無色透明
オゾン破壊系数
0
融点(℃)
-136
地球温暖化係数(GWP)
675
タイプ
サイフォン管付
ねじ径
5/16フレアオス
沸点(℃)
-51.7
1本(10kg)
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
R-410AはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32とR-125の2成分からなる擬似共沸混合冷媒です。
R-22に比べ高圧のため冷暖房能力が高く、主にルームエアコンやパッケージエアコン用の冷媒として使用されています。
R-22より圧力が60%高いため、機器の設計変更が必要となります。
疑似共沸混合冷媒であるため、組成変化は比較的少ないものの、容器から機器への充填は液相から行う必要があります。
R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系やエーテル系の
合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)などの空調機器、チラーや冷蔵冷凍ショーケースの冷媒として使用されています。
冷媒の種類
R-410A
温度(℃)
臨界:71.4
容積
臨界:0.00205m3/kg
オゾン破壊系数
0
臨界圧力
4926kpa(abs)
臨界温度
72.1℃
沸点(℃)
-51.4
蒸発潜熱
沸点:273(kJ/kg)
化学組成
R-32/R-125(50/50)(Wt%)
密度
液(25℃):1062kg/m3/蒸気(25℃):65.9
熱伝導率(W/mk)
0.089(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)
飽和蒸気圧(MPa at25℃)
1.66
燃焼範囲(vol%,空気中)
不燃
地球温暖化係数(GWP)
2090
平均分子量
72.6
面密度(kg/m3)
489kg/m3
比熱(kJ/kg・k)
液(25℃)1.866/蒸気(25℃、101、325kpa)0.832
1本(10kg)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス
成分
1,1,1,2-テトラフルオロエタン
ねじ径
M14×1.25
水分(%)
(wt)0.003
酸分(%)
(wt)0.0001
危険物の類別
非危険物
純度(%)
(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS)
(3.5MB)
R-407CはR-22(HCFC-22)の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる非共沸混合冷媒です。
圧力、能力、効率などの特性がR-22に極めて近い特長を持ち、主にルームエアコン、パッケージエアコン用の冷媒として使用されています。
非共沸混合冷媒であるため、組成変化を少なくするため、液相からの充填が必要です。
R-22に用いられていた鉱物油、アルキルベンゼン系合成油などの冷凍機油との相溶性が悪く、エステル系の合成油との相溶性に優れています。
用途ルームエアコン(家庭用)、パッケージエアコン(業務用)、チラー用の冷媒として使用されています。
冷媒の種類
R-407C
温度(℃)
臨界:86.0
容積
臨界:0.0019m3/kg
オゾン破壊系数
0
臨界圧力
4619kpa(abs)
臨界温度
86.7℃
沸点(℃)
-43.6
蒸発潜熱
沸点:249(kJ/kg)
化学組成
R-32/R-125/R-134a(23/25/52)(Wt%)
密度
液(25℃):1134kg/m3/蒸気(25℃):42
熱伝導率(W/mk)
0.084(25℃飽和液体)、0.015(25℃常圧蒸気)
飽和蒸気圧(MPa at25℃)
1.19
燃焼範囲(vol%,空気中)
不燃
地球温暖化係数(GWP)
1770
平均分子量
86.2
面密度(kg/m3)
527kg/m3
比熱(kJ/kg・k)
液(25℃)1.54/蒸気(25℃、101、325kpa)0.829
1本(10kg)
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
【特徴】。・国内充填。・軽量で持ち運びに便利なNRC容器。・使用済み空容器は専用ウェブサイト利用で簡単引き取り依頼。(専用Webサイト利用での引き取り運賃・容器処分はメーカー負担)
用途【用途】。・ルームエアコン(家庭用)。 パッケージエアコンなどの行妙空調機器。 冷凍・冷蔵機器、ヒートポンプ給湯器 など
仕様
【使用済み空容器返却】。個装箱の側面に「空容器返却方法」と記載された箇所があります。こちらのQRコードからメーカー専用Webサイトの空容器回収申し込みフォームに悪説いただき、お取引希望日・お取引場所などの必要事項をご入力ください。
関連資料
(0.16MB)
1本
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
R32は従来冷媒のR410AやR22に比べて環境への影響が低減されます。10kg入目です。
用途ルームエアコン(住宅、業務用)など
成分
HFC-32
色
無色透明
タイプ
サイフォン管付き
ねじ径
5/16フレアオス
冷媒の種類
R32
オゾン破壊系数
0
地球温暖化係数(GWP)
675
1本(10kg)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用
使用冷媒
R410A、R32
接続口径
(チャージホース)5/16フレア
ホース長さ(mm)
約920
圧力計(MPa)
-1~5.3(高圧側)
連成計(MPa)
-1~3.8(低圧側)
ゲージ径(Φmm)
80
付属品
チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース
材質(本体)
(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
材質(ホース)
NBR
外寸(幅W×高さH)(mm)
120×230
取付ねじ
1/8NPT
接続ポート径
(マニホールドキット本体)5/16フレア
常用圧力(MPa)
5.5
1セット
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
用途R22、R12、R502用
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
11
接続口径
1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)
5.5
仕様
ムシ押し付
対応冷媒種別
R22、R12、R502用
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。
粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。
容量(mL)
30
対応冷媒種別
HFC系冷媒用
FC-3 3ピン
耐圧(MPa)
5(FC-3規格)