- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- トリム・トリムシール
- フロントガラス ゴムのおすすめ人気ランキング
フロントガラス ゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新222件の「フロントガラス ゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラス ゴム」、「ウェザー ストリップ ゴム」、「サッシ モール」などの商品も取り扱っております。
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質
エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合
トヨタ
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
材質
塩化ビニル(PVC)
色
ブラック
使用周囲温度(℃)
-50~60
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)
8
幅(mm)
4.3
材質
EPDMゴム
スリット幅(mm)
【底辺最大】1.7(1mm幅用)
ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容
アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本
使用可能回数
1枚
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
耐油性に優れチューブが剥がれにくい一体成型タイプ
用途工作機械、扉部のクッション材に
色
黒
材質(本体)
耐油TPE(熱可塑性エラストマー)
材質(芯金)
アルミ(A5052)
材質(チューブ)
EPDMスポンジラバー
寸法F(mm)
6.4
寸法E(mm)
1.5
寸法C(mm)
1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
無地
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色
黒
寸法C(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)
「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」。扉などのクッション材、防塵対策に最適です。
色
黒
寸法C(mm)
2.2
模様
ファインペブル(細目模様)
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ
乗用車