フロートロープのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
132件の「フロートロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローティング ロープ」、「フロート」、「ポリエチレンロープ」などの商品も取り扱っております。
浮子を取り付ける必要がなく、網を取り付けるだけです。浮子が組み込まれているので、割れても浮力低下がありません。
用途刺網、トロール浮子網に。 仕様 ドラム巻 トラスコ品番 829-1188 2018年トラスコ掲載ページ 6 1681
1巻
26,980 税込29,678
当日出荷

低発泡スチロールを芯材に内蔵した浮力材入ロープです。側は組紐構造で撚りが入りにくくなっております。ロープに浮子を取り付ける作業が軽減し、網全体を均一な浮力で持ち上げる為、網成が良くなります。ボビン巻で最後まで絡まずスムーズにご使用頂けます。網交換(消耗)の激しい魚種の場合、大幅な仕立時間の省力化が見込めます。
用途刺網用フロートロープ 材質 側材:ポリプロピレン(紡績糸) グリーン RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(500m)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

先端にフロートが付いた簡易水難救助ロープです。 ポリエチレン製ロープで水に浮き、オレンジ色で目立ちます。
用途水難者救助するための補助的なロープです。先端フロート部分を重りとして水難者の近くに投げ入れて救助の補助ロープとして ロープ長さ(m) 約15 折径(mm) 片側フロート部/約1500(輪状) ロープ幅(mm) 約Φ8 材質(フロート) PE発泡体 材質(ロープ) ポリエチレン 切断荷重(kN) ロープ/6.5kN
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個ほか
549 税込604
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕立てが簡単で網を取り付けるだけです。重さが均等で網成りが良い商品です。
用途刺網、定置網、養殖網、オイルフェンス重鍾、カーテンウェイトコードに。 線径(mm) 5 長さ(m) 100 材質 ポリエステル、鉛 仕様 ドラム巻 トラスコ品番 829-1189 質量(kg) 6 包装形態 ドラム巻 2018年トラスコ掲載ページ 6 1678
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷

沈子用鉛入組紐ロープです。芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます。鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します。ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります。側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です。箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております。間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます。養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます。細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております
用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り
1箱(200m×1本)ほか
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。 材質 ポリエチレン製ブレイドロープ オレンジ 寸法(mm×m) Φ8×30
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

芯材に均等に鉛が入っている為、変形しにくい。仕立てやすく、さばきも良いロープです。
用途魚網の重し、オイルフェンスの重しとして。 材質 テトロン 芯材 ひも・糸種類 沈子(おもり)
1箱(20kg×200m)ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄製の重りが入ったロープです。鉛でないので環境にも優しい商品です。 太さ約7mmΦで汎用の#28ハトメはもちろん#25・#23ハトメにも通ります。
用途シート類のハトメに通してバタつき防止補助に。ネット類(防鳥・カラスよけ)の裾に通してめくれの防止補助に。 長さ(m) 10 質量(g) 1m/約60 太さ(Φmm) 約7 材質(ロープ) 外側/ポリプロピレン(マルチフィラメント) 材質(中芯) 鉄(チェーン)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、 弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。 また、揚網機等での破損もございません。 耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。 ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け イエロー 許容誤差 ±5%
1個
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

滑りにくいクレモナSロープを使用(日本製)した避難用ロープです。 ロック付カラビナ付きでベランダ手すり等に確実に巻きつけ固定できます。 約50cm間隔でコブが付いていますのでしっかりロープを握りながらコブを利用して避難できます。
用途災害緊急時に部屋から脱出するときの簡易避難ロープです。 仕様 約50cm間隔でコブ加工 材質 (ロック付カラビナ)スチール製 線径(Φmm) 10 使用荷重(kg) (目安)150以下 ロープ長さ(m) 約6 ロープ幅(mm) Φ12
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。 こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープ(2m)でを3連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


浮力(kg) 【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間 エスコ品番 EA915DG-21 材質 浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布) 厚さ(mm) 70 質量(g) 約795 内径×外径(Φmm) 300×550
1個
12,100 税込13,310
当日出荷

衝撃吸収性に優れたEVA素材のフロートです。発泡体なのでパンクすることがございません。船から吊り下げることで衝撃を収入し船体破損を防ぎます。口元を強化しており、揚網時の口元破損を防ぎます。軽量でハンドリングが楽になります。
用途まき網・曳き網・地引網・いけす網・仕切網・流木防止ネット・コースロープ・ボンデン・防舷材・フェンダー・ペンドル・ピンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


高強度ポリプロピレン使用のクロスロープです。キンクしにくい為刺網などに適しております。熱処理を施すことで使用中の伸びによる網の型崩れを防ぎます
用途刺網用(浮子側・沈子側・力糸など)、延縄など グリーン 長さ(m) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応 ひも・糸種類 ロープ
1巻
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水難者救助の際に救命浮環(浮き輪)に取りつけて使用するロープです。 樹脂製のケースに入っているため、保管や扱いにすぐれています。
ロープ:オレンジ 品番 LBU/R(C) ロープ径(Φmm) 6 ロープ長さ(m) 30 切断荷重(kg) ロープ:250 材質(ロープ) ポリプロピレン製(水に浮く)
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

ロープやネットなどに取り付けて使用するEVA製の平型フロートです。上下両面にロープ溝があり、フロートを挟んでご使用頂けます。寄網・曳網・定置網などのフロートとしてご使用頂けます。スカリ・水汲みバケツ・バッカンなどに取り付けてご使用頂くこともできます。タモ・釣竿・ストリンガーなどに取り付けて海底沈下防止フロートとしてもご使用頂けます。EVA素材なのでパンクや衝撃に対する破損、吸水がございません
用途曳網(シラス曳・コーナゴ曳・メロード曳・サヨリ曳) 定置網(シラスウナギ) 地引網 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 約210×60×38 幅W×深さ(mm) 約12×5(ロープ溝) 質量(g) 約50 穴径(Φmm) 約6 浮力(kg) 約0.29
1個ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度ポリプロピレンを使用した漁業用ロープです。ストランドを2本撚、ロープを3本撚にすることでキンクしにくくほどけにくいロープです。左右合せて使用することでさらに撚りが反発しにくくなります
用途刺網漁(浮子側・沈子側・力糸)・延縄漁・カゴ漁・スレ巻用など。酪農用頭絡(もくし) ライトグリーン RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)