フローモニター 水のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
129件の「フローモニター 水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フローインジケーター」、「フローモニタ」、「冷媒 サイトグラス」などの商品も取り扱っております。
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質 羽根/PP(ポリプロピレン) 質量(g) 約15 チューブ径(Φmm) Φ6~11
1個
3,366 税込3,703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根) ポリプロピレン 材質(本体) ポリカーボネート
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質 SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂) 仕様 水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下。最大2bar以下でご使用ください。 TGK品番 198-19-62-02 質量(g) 14 口内径(Φmm) 4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×15×40 口外径(Φmm) 6 フロート 羽根車 接続管内径(Φmm) 6.0~11 アズワン品番 4-3145-01
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質 AS、ポリプロピレン 型番 2494 適合チューブ内径(Φmm) 6~11
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質 SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂) 仕様 空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min。水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/sec TGK品番 198-19-62-01 口内径(Φmm) 3 口外径(Φmm) 5.5 フロート 赤球 接続管内径(Φmm) 6.5~10 アズワン品番 4-3145-02
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質 ガラス/硬質ガラス 材質(本体) 青銅 タイプ スピンナ式 使用温度範囲(℃) 100 最高使用圧力(MPa) 0.7 接続方式 JIS Rc 使用流体 冷温水 耐熱温度(℃) (衝撃)100 最高使用温度(℃) 100 適合流体 冷温水
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質 本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ 3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.5[5] トラスコ品番 397-6084 サイズ 両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) 10~60 寸法L(mm) 89 材質(シール) ニトリルゴム 最大流量(L/min) 18(0~18調節可能) 寸法D(mm) 33 寸法T1(mm) Rc3/8 寸法T2(mm) Rc3/8 寸法H1(mm) 六角23 寸法H2(mm) 六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm) 12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローモニター FMC-30用のモニターレンズです。汚れたレンズは簡単交換。
用途冷却水の流れをひと目で目視確認 仕様 アクセサリ 材質 モニターレンズ/外筒:ポリカーボネート(PC)、羽根:ポリプロピレン(PP)、インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA) 使用温度範囲(℃) 10~80 適合流体
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


フローモニターFMC-30用のストッパです。
用途冷却水の流れをひと目で目視確認 仕様 アクセサリ 材質(本体) ポリアミド(PA) 使用温度範囲(℃) 10~80 適合流体
1個
99 税込109
8日以内出荷

従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体) FCD450(ダクタイル) タイプ フラッパー式 使用温度範囲(℃) 150 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続方式 ねじ込み 最高使用温度(℃) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



液体やガスの流れを観察し、流路方向の限定はありません。水の場合は約150mL/分から内部の色付き羽根が回転を始めます。3色の羽根色から流す溶液色を考慮して使い分けることが可能です。
材質 ボディ:ポリメチルペンテン(PMP)羽根:ポリプロピレン(PP) 仕様 ガンマ線、EOG滅菌可能 耐熱温度(℃) 60 耐圧力(kPa) 600
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AS製は常温または冷却水系に適しています。流れをモニターすることで水量を節約できます。気体・液体の両方に使えます。
種別 AS
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。 液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
用途屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。 材質 特殊コーティング紙
1袋(50枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)