- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- フード 100φのおすすめ人気ランキング
フード 100φのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新944件の「フード 100φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプフード100φ」、「ベント キャップ 50」、「ステンレス フード 100φ」などの商品も取り扱っております。
耐蝕処理仕上げ。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)
0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
157×157×151
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐食性ステンレス(フード部:SUS304。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ(フード部)
質量(kg)
0.4
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。シックな壁紙やサッシに調和します。
付属品
防虫ネット付(電着塗装(色・黒) ステンレス10メッシュ。ボディーと同色ビス付
材質
SUS304
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
防虫網はSUS30410メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。耐食処理仕上げ
質量(kg)
0.3
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
1台
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
超薄型のフードですので住宅の景観を崩しません。
耐外風性能を向上させているので、風や雨の侵入を減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受けカラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
止水板付です。
サビに強いスーパーステンレス採用。
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様
ストレート排気
適合機種
FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質
亜鉛鋼板
圧力損失
Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
用途換気・送風
種類
丸型フード付ガラリ
材質
アルミニウム
仕様
ガラリ付
仕上
アルマイト加工(無着色)
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード着脱可能。ギャラリ付。標準タイプ。適用パイプ:Φ100mm
質量(kg)
0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
157×157×150
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
材質
アルミニウムt1.0mm
仕様
防虫網は10メッシュ
表面仕上げ
無着色アルマイト加工
耐蝕処理仕上げ。雨水侵入低減構造。抜け止め金具付(スプリング式)。フード、防虫網着脱可能。ギャラリ付。適用パイプ:Φ100mm。防虫網はSUS304、10メッシュ
質量(kg)
0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
157×157×151
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類
丸型フード付ガラリ
耐食性ステンレス(フード部SUS304)。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>
質量(kg)
0.6
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
260×260×158
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ねじ止め用カウンターパンチ穴(半抜き穴)付
材質
ステンレス製t0.5mm
仕様
防虫網付、防虫網は10メッシュ
表面仕上げ
シルバーメタリック粉体焼付塗装
強制給排気スタンダードタイプです。
種類
丸型フード付ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)
対応