- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- フードラップのおすすめ人気ランキング
フードラップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新123件の「フードラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品用ラップ」、「ラップ ポリ塩化ビニリデン」、「プレスンシール」などの商品も取り扱っております。
ピッタリ張り付く塩化ビニル製ラップ。
プロに選ばれる確かな品質。
電子レンジ・フリージングまで対応。
用途厨房・外食・小売・食品工場・ホテル・冠婚葬祭・シネコン・給食・ファーストフード・業務用
材質
PVC
電子レンジ・フリージングまで対応し、ピッタリ張り付く塩化ビニル製ラップです。
用途外食、小売、食品工場、ホテル、冠婚葬祭、シネコン、給食、ファーストフード
電子レンジ
対応
材質(フィルム)
PVC(塩化ビニール)
よく伸びて、ぴったりつつむ。
電子レンジからフリーザーまで対応。
一部サイズに使用しているプラスチックカッターは、生分解性プラスチックを使用し、環境にも配慮しています。
切りやすくよく伸びぴったり張り付くフィルムです。電子レンジからフリージングまで使える高品質ラップです。ラーメン屋さん、お寿司屋さんの出前でおなじみの切りやすく、よく伸び、ぴったり張り付くフイルムです。
電子レンジ加熱からフリージングまで使える高品位ラップ。 料理の下ごしらえから保存まで大活躍のたっぷり使えます。
食品の新鮮さや風味を保ち、いろんなかたちの容器にぴったりフィットします。
引出し易く、切り易いスムーズな使用感で、電子レンジや肉や魚のフリージングにも使えます。
材質(フィルム)
塩化ビニール
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
○
ご家庭で広く使われている、箱の内側(ふた側)に刃が付くタイプです。
プロの現場でもご家庭でも便利にお使いいただけるサイズラインナップです。
材質(フィルム)
塩化ビニル
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
材質(刃)
プラスチック
種別
業務用
形状
内刃タイプ
商品タイプ
本体
よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。
自然由来の原料を使用しているので安全。
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
レストラン、喫茶店やお寿司屋さんなど、飲食店からご家庭まで手軽に使えます。確かな品質は、優れた特長・特性に裏付けされています。
さまざまな材質の容器にもピッタリと密着します。
伸びやすく、破れにくいという性質を持ったフィルムです。
適度なコシの強さがありますので、スムーズにカットできます。
水滴で曇りにくく、生鮮食品のみずみずしさを伝えます。
各種の規格に合格しており、食品の包装に安心してお使いいただけます。
種別
業務用
形状
外刃タイプ
商品タイプ
本体
電子レンジからフリージングまでプロに選ばれる確かな品質
材質(フィルム)
塩ビ(PVC)
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
○
「サランラップ(R)」は密着性がよく、ハリ・コシがあって丈夫です。
酸素を通しにくい。
水分を逃がしにくい。
耐熱温度140℃。電子レンジでもゆとりをもって使えます。
耐冷温度は-60℃。冷蔵冷凍でもおいしさと鮮度をしっかり守ります。
匂いを通しにくい。
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
140
材質(刃)
ブリキ
ミシン目無しです。パルプ100%です。蛍光塗料不使用です。
用途保鮮紙に。魚や肉のドリップ吸収に。野菜の水切りに。
トラスコ品番
257-1432
アズワン品番
64-8201-78
1パック(2巻)
¥639
税込¥703
当日出荷
粘着性やフィルム強度、防曇性が特長のラップフィルムです。
ポリエチレンより気密性があり(よく密着する)、電子レンジに適しています。
材質(フィルム)
ポリオレフィンPO(多層フィルム)
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
160
電子レンジ
○
簡易手動ラップ包装機です。
手軽に使えるノコ刃カッター!フィルム幅250~300mm対応。
用途食品包装に。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(刃)
鉄
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
生鮮食品のトレー包装などに使用される業務用ラップフィルムです。魚、青果物、精肉などの生鮮食料品の鮮度を保ち、商品としてのイメージを高めます。ただ包むだけではありません。おいしさを積極的にアピールします。伸ばしやすく、破れにくいフィルムです。しっかりしたコシで、ぴったり食品にフィットします。水滴で曇りやすい生鮮食品の低温陳列にも、優れた防曇性・光沢によって食品をはっきりと見せることができます。機械特性に優れ、破れ、トレーの破損などを極力抑えるよう設計したフィルムです。植物由来の可整剤を使用。従来品と比べて強度UPしています。食品衛生法に基づく容器包装の規格基準・塩ビ食品衛生協議会のJHP規格に適合します。
長さ(m)
750
材質
塩化ビニール(PVC)
定番商品はラップ、一押し商品にはフタで特別感を演出できます。トレーを廃棄するときは簡単に2分割できるので省スペース化を実現しました。蓋は別売り。
材質
PSP
レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできるラップホルダー。使いたい時にサッと取ることができて便利です。ラップやアルミホイルを2段に分けて収納できます。調節ネジでレンジフードにしっかり固定。
付属品
六角レンチ
取付可能対象
【レンジフード】レンジフードの幅:約19cm以上、レンジフードの厚さ:約3~5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。)
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約330
シリーズ
tower
耐荷重(kg)
0.6(1段あたり:0.3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×9×12
内寸法(cm)
【上段】W19×D5.5【下段】W19×D5.5×H6.3
大容量220mの設置型パッケージ 。
箱を設置したまま両手でラップするため 、キレイにラッピングできます 。
飲食店や食品工場など、ラップを定位置で使用する場合や、箱を片手で持ってカットしづらいご高齢の方にもご活用いただけます。
材質(フィルム)
塩化ビニル
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
材質(刃)
スチール
種別
家庭用
アズワン品番
65-0349-25
商品タイプ
本体
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質
ポリエチレン
質量(g/本)
2400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
しっかりとした粘着力が特徴のラップです。片面にシール加工がされている為、食材の真空パックもできるので、食品の鮮度を保ちます。
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
箱の外側に刃が付くタイプです。
幅は15cmから60cmまで。長さは50mと100m。
レストラン・ホテル・旅館の厨房から、給食施設やファストフード、デリバリーまで、多くのプロに支持されているサイズラインナップです。
用途ミンチ(牛肉・豚肉・鶏肉など肉類・エビ・イカ・イワシ・アジ・サンマなど魚類)→ ハンバーグ用ミンチ・カレー・肉団子・豚まん・シュウマイ・つみれ・海鮮まんじゅうかまぼこなど。
各野菜(にんにく・じゃがいも・玉ねぎ・しょうがなど)→ つくね・ハンバーグ・お弁当・創作料理など。
お味噌(大豆・・・蒸したもの)→ プレートの目がいろいろあるので粗挽き味噌も出来ます。
海草類
飼料
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130