- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- フード内 照明のおすすめ人気ランキング
フード内 照明のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新113件の「フード内 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフード内 照明」、「レンジフード照明器具」、「耐熱照明器具」などの商品も取り扱っております。
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6
光源色
電球色
質量(kg)
1.7
直径(Φmm)
132
材質(本体)
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
奥行(mm)
165
色温度(K)
2700
グローブ種別
硬質ガラス(透明つや消し)
最高使用温度(℃)
65
エネルギー消費効率(Lm/W)
90
光束(Lm)
540
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用
器具相当
白熱灯60形器具相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ランプ別売り
適合
(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(ガード)FK21553 (ステンレス)
質量(kg)
1.6
材質(本体)
ステンレス(クリア塗装)
取付方式
天井直付型
消費電力(W)
12
定格電圧(V)
AC100~242
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源
LDL20
ランプ
LDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
75×622×116
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP20 防湿
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ別売、電源ユニット内蔵
演色指数(Ra)
84
材質(反射板)
ステンレス(クリア塗装)
定格光束(Lm)
950
子品番
【器具】NNFJ21300J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
長さ(mm)
1245
幅(mm)
76
高さ(mm)
59
器具・セット
器具のみ
グリーン購入法
適合
調光の可否
否
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1520
仕様
安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵
適合
【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス)
材質
【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装)
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12
保護等級
IP20(防湿)
光源
LDL20×1
ランプ
LDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
75×622×116
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光束(Lm)
950
LED寿命(時間)
約40000(光束維持率85%)
適合ランプ
直管LEDランプ用
演色指数(Ra)
84
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
色
シルバー
電圧(V)
DC24専用
最高使用温度(℃)
55
光源寿命
50000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光の可否
非調光
防水
防雨・防湿・防塵形
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6
光源色
電球色
質量(kg)
1.7
直径(Φmm)
132
高さ(mm)
165
材質(本体)
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
色温度(K)
2700
グローブ種別
硬質ガラス(透明つや消し)
最高使用温度(℃)
65
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.1
光束(Lm)
325
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用
器具相当
白熱灯60形器具相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
仕様
XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
-10~35
電圧(V)
100~242
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
690
保護等級
IP23 防湿
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
86×622×86
色温度(K)
3000
光源色
電球色
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)
115
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
仕様
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
幅(mm)
149
高さ(mm)
100
材質(本体)
アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)
-20~40
入力電圧(V)
100~242(50/60Hz)
保護等級
IP55
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリルクリア(一部白色)
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)
アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
材質
(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス
電圧(V)
100~242
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
IP等級
IP23防湿
消費電力(W)
11.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等
仕様
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
長さ(mm)
1206
幅(mm)
89
高さ(mm)
76
材質(本体)
鋼板/白
タイプ
Hf32W形高出力形2灯用相当
使用温度範囲(℃)
-20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可)
消費電力(W)
52(200V時)
入力電圧(V)
100~242V対応
保護等級
IP55
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.3(200V時)
光束(Lm)
7300
LED寿命(時間)
60000
防水保護等級
IP44
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
種別
110V Φ50 省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
質量(kg)
1.7
電源(V)
100
消費電力(W)
5.5/5.0
光源寿命
30000時間
LED
LEDZランプJDR×1 E11
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様
キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ
屋外型
色温度(K)
5000
寿命
50000時間
フック全長(mm)
176
プラグ形状
ポッキンプラグ
光色
昼白色
入力電源(V)
100(50/60Hz)
電球の種類
LED
フック内径(Φmm)
50
キッチンのパフォーマンスを魅力的に引き立てるレンジフードライト
質量(g)
1400
消費電力(W)
9
角度(°)
振り:真下方向より25(2軸)
アングル(°)
グレアカット:48
設置場所
屋内用
定格電流(mA)
250
リード線
AWG18(0.75mm2相当)×2。3m付き
主材質
本体:ステンレス、発光部:強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
98
質量(kg)
3
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1240×99
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
グリーン購入法
適合
仕様
器具本体
取付
直付
タイプ
40W
電源
LEDユニット別売
防水仕様
防湿、防雨
灯数
1
適合モジュール
RAD539NA/WA、RAD-670N
調光の可否
否
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
仕様
落下防止ワイヤー付、LED内蔵、電源ユニット別置
材質
本体/アルミ、パネル/ポリカーボネート(透明)、アーム/亜鉛鋼板(ホワイト)
タイプ
拡散タイプ
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP20(専用電源ユニットはIP65)
光源
LED
色温度(K)
5000
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
光色
昼白色
グリーン購入法
適合