ブスバーサポートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
105件の「ブスバーサポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧がいし」、「ブスバー」、「アースバー」などの商品も取り扱っております。
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

銅バーの幅によりお選びください。 600Vまで使用可能です。
セット内容 10コ入 材質 本体:ナイロン 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
7,698 税込8,468
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ 定格絶縁電圧(V) AC600/DC750 材質(樹脂部) ポリプロピレン製 耐荷重(kN) 0.98(100kgf) 材質(ボルト) 鉄製 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 仕上(ボルト) 電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 商用周波耐電圧(kV) 2.5/1分間
1個
679 税込747
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン製 定格絶縁電圧(V) AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応) 対応 商用周波耐電圧(kV) 2.5/1分間
1個ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメダデンキBMCガイシ
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。 従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。 高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式 直付け 定格絶縁電圧(V) 600 結線方式 ネジ
1個
特価
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
セット内容 20コ入 材質 ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
1セット(20個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V) AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV) 2.5/1分間
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)絶縁支持台 JSDシリーズ
表面処理 亜鉛メッキ(三価クロメート処理) 材質(ベース) ポリプロピレン 耐電圧(V) 2500 1分間 絶縁電圧(V) 600 材質(ボルト・ナット)
1袋(50個)
20,980 税込23,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

泰和電気工業TP形 高圧分岐碍子
仕様 ●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ) 材質 エポキシ 許容電流(A) 500 定格電流(A) 400 適合電線 高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可 材質(ボルト) 真鍮(ニッケルメッキ) RoHS指令(10物質対応) 対応 雷インパルス耐電圧 60kV 正負各15回(異常なし) 電圧(kV) 7.2 商用周波耐電圧(kV) 22/1分間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) ポリプロピレン製 RoHS指令(10物質対応) 対応 仕上(ボルト・ナット) ニッケルめっき仕上 材質(ボルト・ナット) 真鍮製
1個
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ネジ穴加工済みで取付けが容易です。
用途制御盤、分電盤などの母線および分岐母線バー、接地銅帯など。 材質 銅板(Cu) 表面処理 ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バーの高さに段差をつける場合にご利用ください。 600Vまで使用可能です。
セット内容 10コ入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組(10個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。 高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。 JIS適合品(JIS C3851)です。
材質 エポキシ樹脂 ブラウン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配電盤・分電盤の二次分岐にご利用ください。 主幹バーは25mmピッチ、M6ねじ穴付ですので、スリムタイプ・協約形タイプの分岐リード板(BP44-F)の接続が可能です。 定格電圧AC200Vまで使用可能です。
付属品 取付ねじ付 材質 バーホルダ:ナイロン、銅バー:銅、ジョイントバー:銅、保護板:ポリカーボネート 表面処理 光沢すずめっき(銅) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)