- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- ブックスタンド2段のおすすめ人気ランキング
ブックスタンド2段のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「ブックスタンド2段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机上本棚」、「机上本立て」、「卓上 ファイルラック」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせて棚板高さを変えれます!
5本のバーは側面板の穴ピッチ35mm間隔で調整可能なので、机の空間を有効利用するのに便利!
足元に余裕があれば棚板高さを調整して机下の収納整理にも利用可能です。
用途オフィスのデスク上、デスクの足下の空間活用に。
ファイル、本、カタログ、小物などの整理整頓に。
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
394×220×343
均等耐荷重(kg)
10(1段あたり)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×247×437
取扱説明書
(2.2MB)
材質
本体:スチール、棚板:MDFPVC貼り、アジャスター:ポリプロピレン
材質
フレームパネル:ポリプロピレン樹脂
最大積載量(kg)
30
仕切板
4本付
材質(フレーム)
アルミ押出し材
材質(棚板)
鋼板、焼付塗装
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。A4書類が入る引き出し付きで、書類の他に机上で散らかりやすい小物類もスッキリ収納できます。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。丈夫なスチールのベースに粉体塗装を施した、美しい仕上げです。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
材質
本体:スチール、ケース:51%再生ポリスチレン(PS)
サイズ
H型ケース付
タイプ
組立式
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ケース)314×217×36
有効寸法(mm)
棚下:80
机下の空いたスペースを有効活用できます。
机下台(別売)とも組合せ自由自在。(机下台A-7330・A-7370と組合せ可能。)
A4ファイルが上下2段で収納できます。
付属品
底シート(材質:ポリプロピレン)、組立用工具
材質
スチール
キャスター
なし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×335×309
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×350×317
机上空間を有効利用。ファイルの下にノートパソコンも収納可能なファイルラック。ブックエンドは可動式。棚板の高さは65・140mmの2段階調整ができる。
用途オフィスのデスク上置き棚、ファイルラック、本棚、デスク収納として。
材質
天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装、クロムメッキ)
耐荷重(kg)
25
レーザープリンターが設置できる、机上用プリンターラックです。
天板部の耐荷重は50kgです。
中間棚板は100mmピッチで可変し、液晶モニタ、LANHUB、無線ルータ等、様々な機器の設置が可能です。
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番
64-0886-70
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スモールオフィスやマイルームにピッタリなシンプルデザインのワークデスク。机上ラックは天板にクランプで固定。
色
ダーク木目
材質
棚板:MDF PVC貼り、フレーム:スチール(粉体焼付塗装)
キャスター
なし
材質(天板)
MDF PVC貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
20
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質
スチール
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×250×147
均等耐荷重(kg)
15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×250×160
コンセント
なし
引出し
なし
高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。
材質
本体:スチール
有効寸法(mm)
棚下:80
下にファイルが収納できる高さの机上台。
材質
本体:スチール、補強パーツ:ABS樹脂
高さ(mm)
335
奥行(mm)
250
天板部は耐荷重50Kgでレーザープリンタも設置出来ます。
中棚に液晶ディスプレイを置く事で目線を上げ正しい姿勢で作業が出来ます。
中間棚板は100mmピッチで高さを調整でき、液晶ディスプレイ・LANハブ・無線ルーターなど様々な機器が設置出来ます。
ガタつき防止のアジャスター付きで微調整が出来ます。
H605でデスクサイドにも最適です。
材質
スチール+エポキシ粉体塗装
質量(kg)
10.7
間口(mm)
980
使用工具
手袋
耐荷重(kg)
50
棚板耐荷重(kg)
【中棚】15
色(天板)
ホワイト
天板厚さ(mm)
10
組立時間
20分
色(フレーム)
ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
980×450
アズワン品番
64-0911-46
アジャスター
あり
六角レンチ(mm)
4
組立人数
2
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
デスク下の空間を最大限に有効利用するアンダーデスクラックです。
付属品
組み立て用工具
材質
スチール(粉体塗装)
有効高さ(mm)
棚下283
VDデスクシリーズは、様々なオフィスシーンに適した家具を追求してきたこだわりと技術が、細かい点まで生きています。デスク上の空間を最大限活用できるデスクトップシェル。よく使う資料や小物などをきれいに整理できます。パネル部分がクロスとスチールのタイプから選べます。
色
ホワイト
タイプ
スチールタイプ
材質
(棚板・支柱・バックパネル)スチール・メラミン焼付塗装Z924。(パネル)インシュレーションボード・MDF。(張布)布・ポリエステル100%
最大積載量(kg)
30