- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 出荷・包装資材
- ブドウ袋 特大のおすすめ人気ランキング
ブドウ袋 特大のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「ブドウ袋 特大」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ぶどう紙」、「ぶどう 出荷袋」、「柿 袋」などの商品も取り扱っております。
ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。
ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。
色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。
材質(本体)
紙・セロファン
果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。
材質(本体)
紙・針金
果面の保護、防虫・防鳥、農薬の付着防止用。
付属品
止め金
材質
紙
果実の初期成長時に袋掛けを行うことにより、きれいな果実を収穫することが出来ます。
用途果実の防虫・防鳥、農薬の付着防止。
材質
防腐加工耐水紙
上幅(mm)
80
下端幅(mm)
75
厚さ(cm)
約7~8(巾)
1パック(100枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
大切な果樹に1本づつすっぽりかぶせて防鳥、防虫に。 ムダの少ない、正方形タイプです。
目開き
9×9mm
1袋
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ほうれん草など葉物野菜に使用できます。
底両サイドに水抜き穴付きです。
りんごなどの大きめな果物が入るL深の登場。
丸みのある形状が果実・野菜の持つ美味しさを際立たせます。
蓋を押しても、元に戻る高い復元性があります。
本体の窪みにしっかり嵌まり込み、安定した積み重ねが可能です。
穴数
6
材質
A-PET
適度な通気性を実現する為、細かい孔を設けました。
通気性に優れ、切り花の蒸れを防ぎます。
材質
OPP
穴径(Φmm)
0.6~0.8
厚さ
#30
穴数
5個/平方センチ
用途に合わせて色柄・サイズが選べます。
材質
純白35g/m2
かわいい三角型のピュアパックです。タイやリボンで留めるだけで簡単にラッピングが仕上がります。食品を直接入れることができます。
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
適合規格
食品衛生法規格基準
テープ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々な青果物にご利用いただける汎用容器です。
バラつき対応形状で小さなサイズは隙間なく入り、大きなサイズは溝が挟まることにより少ない負担で入れることができます。