- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- ブラウンマルチクイックハンドブレンダーのおすすめ人気ランキング
ブラウンマルチクイックハンドブレンダーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新69件の「ブラウンマルチクイックハンドブレンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレンダー カップ」、「ミニブレンダー」、「電動 ホイッパー」などの商品も取り扱っております。
「つぶす」「混ぜる」が簡単&スピーディーに。握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。ワンタッチで切り換え可能な2段階スピード。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品
専用カップ
材質
ポリプロピレン、AS樹脂、ステンレス
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
200
カップ容量(mL)
550
保証期間
1年
コード長さ(cm)
120
スピード調節
2段
定格運転時間(分)
1
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載
スピードが2段階に切替可能
チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属
色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。
消費電力(W)
100
付属品
専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター
質量(kg)
約1.2 付属品含める
回転数(min-1[r.p.m])
TURBO : 16700 rpm。ON : 15500 rpm
コード長さ(m)
1.8
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
チョッパーセット時:約340×130×130。計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97
定格消費電力(W)
100
電源(AC V)
100
定格時間(分)
1.5
電源周波数(Hz)
50/60
最大容量(mL)
500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
1台
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
材質
本体:ABS樹脂/チョッパーボール・カップ:AS樹脂/ブレード・泡立て:ステンレス鋼 (ブレードはチタンコーティング)
寸法(mm)
420×Φ66
色
レッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
清潔、安心設計、使いやすい。スマート操作で楽しく調理
質量(kg)
0.83
容量(mL)
ブレンダー専用カップ:600、カッター・ブレード専用カップ:400
容量(L)
0.6
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
ブレンダー使用時:150、チョッパーカッター使用時:250、ホイップブレード使用時: 60、おろしカッター使用時:100
寸法(cm)
6.5×6.3×43.0
定格時間(分)
ブレンダー使用時:1、チョッパーカッター使用時:1、ホイップブレード使用時: 6、おろしカッター使用時:3
回転数(回/分)
ブレンダー使用時:13000、チョッパーカッター使用時:3100、ホイップブレード使用時: 2000、おろしカッター使用時:3100
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1台3役!チョッパーで料理の楽しさが広がります。持ち手の部分にくびれを作り、しっかりと握ることで操作がしやすい形状になりました。氷が砕けるので、冷たいスムージーやフラペチーノのような美味しさを手軽に味わえて、ドリンクのレパートリーを広がります。アタッチメントが食器洗い乾燥機対応で後片付けがラクに。片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。製品を過負荷から守る保護装置搭載。レシピブック付き。
付属品
ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、レシピブック
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
1.7
本体質量(g)
560
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×63×338
定格時間
60秒
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
消費電力(W)
300
付属品
ミンサー、ウィスク、ビーター、壁掛けホルダー
質量(kg)
1.1
色
グレー
品番
M300
直径(Φmm)
65
電源(V)
単相100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
13000(低速)、17500(高速)
コード長さ(m)
1.7
定格時間(分)
5
TKG品番
9-0656-0201
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
「つぶす」「混ぜる」「泡立てる」「刻む」が簡単&スピーディー。調理に合わせて2段階のスピード調節ができる。ブレンダーは取りはずせるのでコンパクトに収納できる。手の小さな方でも握りやすい持ち手、扱いやすいスティック型。チョッパーのボトル蓋は、ボトル底に取付けるとすべり止めとして使えます。容器をキズつけにくいプラスチック型ガード
付属品
専用カップ、刃カバー、ボトル蓋
材質
ポリプロピレン、ステンレス、ABS樹脂、AS樹脂、ポリエチレン
電源
AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)
ブレンダー、チョッパー使用時:200ホイッパー使用時:60
保証期間
1年
コード長さ(cm)
120
スピード調節
2段
定格運転時間(分)
ブレンダー、チョッパー使用時:1ホイッパー使用時:3
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
つぶす、まぜる、あわだてる。あなたの料理 マルチにサポート!!。これ1台で、肉や魚のミンチ、野菜のマッシュ(スープやソース 作りなど)、果物や野菜を使ったジュースづくり、ドレッシングやマヨネー ズ の撹拌、生クリームの泡立て、乾物をパウダー状に砕く作業など、毎日の調理、凝った料理、離乳食づくりなど幅広く活躍する万能マシンです。徐々に回転が上がるスロースタート機能で、食材が飛び散りにくく、ワイヤーが取り外せるようになってお手入れもカンタン。スペースを取らないコンパクトな設計のスタンドで、収納時も場所をとりません。美肌、風邪予防、老化防止などを考えた、貝印オリジナルのレシピ17種類を掲載したレシピブックもついています。
材質
ハンドル/ポリプロピレン、スイッチ/オレフィン系エラストマー樹脂、グラインダー/AS樹脂、ふた/AS樹脂、パウダープレート/AS樹脂、ガード/アルミニウム合金、シャフトその他金属部/ステンレススチール、その他樹脂部/ABS樹脂
質量(g)
960
アズワン品番
64-9291-90
TKG品番
9-0657-0401
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
少量の仕込に最適なハイパワーハンドミキサー!
握りやすいハンドルの形状・手元で0~13000回転/分の無段階速度調整が可能
ステンレスチューブは取り外して洗浄可能
空気が入りにくく、生地が飛び散りにくい先端形状・乳化に特化した特殊な刃の形状。
付属品
Eナイフ160mm、乳化ナイフ
質量(kg)
1
消費電力(W)
220
電源
単相115V
寸法(縦×横×高さ)(mm)
80×70×395
アズワン品番
64-4188-15
回転数(回/分)
0~13000
TKG品番
9-0657-0501
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
回転数
毎分550~1400回転(5段階切り替え)
定格時間(分)
10
長さ(mm)
ビーター:120
コード長さ(m)
1.6
質量(g)
830(ビーター・ケースを含む)
間口W×奥行D×高さH(mm)
収納時:190×85×175
TKG品番
9-0505-0201
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP!
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。
調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。
ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。
電源コードはケースの外側に巻いて留められます。
保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。
高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。
混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。
使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。
付属品
ビーター2本、収納ケース、コードクリップ
色
ホワイト
消費電力(W)
80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×190×85(収納時)
本体質量(g)
830(収納時:ビーター・ケース含む)
連続使用可能時間
10分
スピード調節
5段階切替
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。
消費電力(W)
150
質量(g)
870
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
(収納時)194×135×84
回転数(min-1[r.p.m])
800~1300(5段切替)
長さ(cm)
ビーター長:19.5
コード長さ(m)
約1.7
定格時間(分)
10
最大処理能力
(深さ)14cm
TKG品番
9-0505-0401
TKG品番(2017)
6-0452-0801
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
つぶす、混ぜるを簡単に。使いやすい1台2役のシンプルモデル
用途特許を取得済みのハンドブレンダーテクノロジーによりさらになめらかで均一な仕上がりを実現
付属品
ブレンダーシャフト・専用計量カップ
質量(g)
720
消費電力(W)
350
電源コード(m)
1.2
材質(刃)
ステンレス
スピード調節
2段階
取扱説明書
(4.64MB)
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
つぶす、まぜるの1台2役。ボトル付き軽量ハンドブレンダー。
毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。
ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。水洗い対応です。
本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。
用途ハンドブレンダーとして。 ハンディブレンダー ハンドミキサー ハンディミキサー スティックブレンダー スムージー ミキサー ブレンダー ボトル付き 離乳食 幼児食 介護食 電動 電動ミキサー
付属品
本体、ブレンダー、ボトル
質量(g)
540
消費電力(W)
1200
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.5×6.5×34
定格時間
1分(1分使用ごとに15分以上休止)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合本体
ハンディーブレンダーKC-4831W
ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
191×218×440
TKG品番
9-0644-0501
TKG品番(2017)
6-0572-0501
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
業界最大級500Wパワフルモーターを搭載し、使い勝手の良さを極めたブラウン史上最高峰のハンドブレンダー
用途業界初スマートスピードテクノロジーを搭載。 握る力を変えるだけでスピード調整自由自在。好みの仕上がりに合わせて、自分の手の感覚でスピードをコントロールできます。スイッチを弱めに握ると食感を残した仕上がり、強めに握るとなめらかな仕上がり。きめ細やかな調整ができるから自分好みの食感も思いのまま。
付属品
専用計量カップ・専用スタンド
質量(g)
1030
消費電力(W)
500
電源コード(m)
1.2
材質(刃)
ステンレス
スピード調節
シームレス
取扱説明書
(3.63MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質
樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×180×245(ビーター含む)
消費電力(W)
120
定格時間(分)
7
仕様
サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整
電源
100V(50/60Hz)
電源(V)
AC100
スピード調節
5段階