- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ブラカンハンドルのおすすめ人気ランキング
ブラカンハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新109件の「ブラカンハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PS扉鍵」、「防火扉ドアノブ」、「非常口 ドアノブ」などの商品も取り扱っております。
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)
~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛ダイカスト
勝手
左右兼用
仕上
クロムメッキ
取手
ケース取手
ハンドルを収納することで、回転がロックされます。用途に応じて、シリンダーの有無や種類を選択できます。左右兼用型です。性能 耐久試験3万回合格。
用途建築設備など
材質
亜鉛ダイキャスト(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
区分
建築
仕上
ブラストホーニング仕上
操作方法
取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)
~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
左右兼用型です。
ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。
いたずら防止用のボタンが装着されています。
取り付けが簡単なブラケット方式です。
専用止金が付属しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)
区分
建築
仕上
亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨
操作方法
プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。
取付板厚(mm)
1.0~1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
ケース取手
材質
ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト
仕様
コイン錠付き
付属品
ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)
仕上
ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム
取手
ケース取手
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
シルバー色塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。
用途・点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
黒色塗装仕上
取付板厚(mm)
~4
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、止め金:スチール
仕上
本体:地+クロームメッキ、止め金:有色クロメート
ビスの呼び
【M4×6ナベ小ネジ】+SUS:2本付、【4バネ座金】+SUS:2本付
取手
ケース取手
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番
485-9979
寸法(mm)
80×80×2.6
質量(g)
32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など
種別
室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル
錠前
両面ケースハンドル
取手
ケースハンドル
普及型取り外しハンドルです。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
質量(g)
68
仕上
クロームメッキ仕上
操作方法
左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
取付板厚(mm)
~4
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
PH-71とパネルカットに互換性があります。
ポジションストップ機能付きです。
連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕様
鍵付( 同一)
付属品
鍵2本
仕上
梨地クロームメッキ仕上
コード
1022711100
取付板厚(mm)
~7
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
No.G200キー×2本
自重(g)
205
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
左右兼用型です。
コンパクトで操作性の良いデザインです。
専用止金が付属しています。
用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット等
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
サテンクロームメッキクリアー塗装仕上
操作方法
左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。
取付板厚(mm)
~3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
回転取手
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。
取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。
PH-42CY用パネルカット(Φ25)であると、PH-42、PH-42-SUSと取付に互換性があります。(ただし、PH-42、PH-42-SUS用パネルカット(Φ19)での取付互換性はありません。)
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
キー付ロック付金属防滴プレート専用です。
セット内容
専用キー2本
1セット(2本)
¥399
税込¥439
当日出荷
材質
ケース:ステンレス 、 ハンドル:亜鉛ダイカスト
付属品
ベロ(1梱) 、 M5×8ばね座金付きなべ小ねじ(1本) 、 M4×6なべ小ねじ(2本)
仕上
ケース:ヘアライン 、 ハンドル:サチライトクロム
取手
ケース取手
操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など
種別
室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル
錠前
両面ケースハンドル
取手
ケースハンドル
左右兼用型です。
専用止金が付属しています。
止金とハンドル後端のカム部との連結部に止金スライド機構を採用しているため作動がスムーズです。
パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、小型キャビネット等
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
建築
仕上
サテンクローム色クリアー塗装仕上
取付板厚(mm)
0.8~1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応