ブラケットライト コンセントのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
117件の「ブラケットライト コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐熱性電球」、「フード内 照明」、「ガレージ 照明 蛍光灯」などの商品も取り扱っております。
仕様 XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質 本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 質量(kg) 1.6 使用温度範囲(℃) -10~35 電圧(V) 100~242 定格消費電力(W) 6 全光束(Lm) 690 保護等級 IP23 防湿 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 86×622×86 色温度(K) 3000 光源色 電球色 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 エネルギー消費効率(Lm/W) 115 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 演色指数(Ra) 83
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
材質 プラスチックカバー(乳白) 電圧(V) 100 LED 交換不可 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra) 83 調光の可否 不可
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg) 1.6 定格電圧(V) 100~242 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 1520
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 11.6 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 131 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。光源色は昼光色。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 外形寸法(mm) (約)幅632×高さ58×奥行80 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 光源色 昼光色 取付ピッチ(mm) M10ボルト…450、ネジ…550
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用 仕様 天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形 質量(kg) 1.3 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 104×664×108 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5(900Lm・8W) 色(カバー) 乳白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ FL20形1灯相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

高さ(mm) 65 定格電圧(V) AC100 光源 LED 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 出しろ(mm) 64 演色指数(Ra) 83
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100~242 仕様 電源ユニット内蔵 材質 本体:溶融亜鉛メッキ鋼板、反射板:鋼板/白 質量(g) 1 保護等級 IP23防湿 色温度(K) 5000 推奨ランプ LDM20SS・N/10/10-01、LDM20SS・L/10/8-01 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間 演色指数(Ra) 83
1台
7,498 税込8,248
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

100-242V電圧対応。省エネ長寿命
付属品 ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V) AC 100-242(50/60Hz) 平均演色評価数(Ra) 83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1250×59×200 取付ピッチ(mm) M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類 高演色LED ランプ 直管形LED7.2W(G13) 演色指数(Ra) 94 取付 直付型/トラフ型1灯用 タイプ 1050lmタイプ 明るさ FL20W相当 本体 質量(kg) 0.8 皮相電力(VA) 8/8/8(100V/200V/242V) LED寿命(時間) 40000 調光の可否 仕様 調光器:不可 電圧(V) 100/200/242 消費電力(W) 7.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 59×632×84 色(本体) 再生紙使用マーク 適合
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL20X1直付型高温用
ランプ別売り
適合 (パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(ガード)FK21553 (ステンレス) 質量(kg) 1.6 材質(本体) ステンレス(クリア塗装) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 12 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL20 ランプ LDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 75×622×116 色温度(K) 5000 防塵防水性能 IP20 防湿 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 79.1 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) ステンレス(クリア塗装) 定格光束(Lm) 950 子品番 【器具】NNFJ21300J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K) 5000 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 照射距離(m) (最低)0.1 スイッチ プルスイッチ付(全光→消) 定格電圧(V) AC100 器具・セット 器具のみ 光源色 昼白色 演色指数(Ra) 83 取付面位置 壁面・棚下
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL20X1富士型防湿防雨
ランプ別売り
適合 (ガード)FK21554 (ステンレス)、(ガード)FK21534 (鋼材) 質量(kg) 1.8 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー) 取付方式 天井直付型 消費電力(W) 12 定格電圧(V) AC100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 光源 LDL20 ランプ LDL20S 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 120×632×114 色温度(K) 5000 防塵防水性能 IP23 防湿 安定器 定格出力型、<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W) 79.1 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス ランプ別売、電源ユニット内蔵 演色指数(Ra) 84 材質(反射板) 亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 定格光束(Lm) 950 子品番 【器具】NNFW21001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-K
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
適合 Ra83。【適合ガード】FK21533。【オプション】片反射笠アダプタFSK21020 質量(kg) 1 材質(本体) 鋼板(白色粉体塗装) 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 80×607×50 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 安定器 (出力型)定格出力型、(補足)出力固定型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) トランス LED内蔵電源ユニット内蔵
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LDL40X1直付型高温用
長さ(mm) 1245 幅(mm) 76 高さ(mm) 59 器具・セット 器具のみ グリーン購入法 適合 調光の可否
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様 ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源 LED 材質(カバー) ポリカーボネート 安定器 出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 色(カバー) 乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)