- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- ブラケットライト 階段のおすすめ人気ランキング
ブラケットライト 階段のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「ブラケットライト 階段」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラケット照明」、「階段灯」、「照明器具 壁付け」などの商品も取り扱っております。
電球
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LED
ランプ別売
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
80
電圧(V)
100
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。
廊下や階段でのまぶしさに配慮したブラケット。
階段を上り下りする際、光源が直接視界に入ることによる、不快なまぶしさ(グレア)がないように、同時に壁には効率よく光が届くように、上下のルーバの角度を工夫しました。
幅(mm)
110
カバー
上下面カバー(非密閉)付
質量(kg)
0.7
色
ホワイト
取付
ツマミネジ方式、ボックス取り付け不可
高さ(mm)
110
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.4
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
110
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
182
調光の可否
不可
LED交換
可能
天井近接限度(cm)
30
1台
¥11,980
税込¥13,178
32日以内出荷
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源寿命
光源寿命40,000時間
点灯保持時間
60秒
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯60W相当
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
120
奥行(mm)
30
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
幅(mm)
110
カバー
上下面カバー(非密閉)付
質量(kg)
0.4
取付
壁直付型
高さ(mm)
110
電圧(V)
100
ランプの種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
消費電力(W)
8.5
仕様
LED一体型、調光タイプ、上下面カバー付、調光範囲(100~約1%)
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
120
奥行(mm)
75
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
22.3
光束(Lm)
190
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
83
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光色
電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
調光の可否
不可
調色の可否
不可
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質
(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂
全長(mm)
3600(1200×3本)
色
ライトオーク
直径(Φmm)
(手すり)33
付属品
ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個
荷重(kg)
(静止安定)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
電圧(V)
100
色温度(K)
3500
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
光源寿命
40000時間
トイレや居室の状態、緊急呼び出しの表示などさまざまなシステムにご採用いただけます。
用途トイレや居室の使用または未使用の表示
トイレで設定時間以上使用されている表示
緊急呼び出しされている表示
生活安心システムで、在不在の表示
セット/リセットの表示
材質
(パネル)プレート:樹脂、ランプカバー:アクリル
質量(g)
70
取付方式
1個用スイッチBOXに適合
電源(V)
DC11~26
スイッチ
【ディップスイッチ(2ビット)設定1から設定4の選択】設定スイッチ/設定1/接点開(OFF)時:赤点灯、接点閉(ON)時:緑点灯、設定スイッチ/設定2/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点灯、設定スイッチ/設定3/接点開(OFF)時:赤点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)、設定スイッチ/設定4/接点開(OFF)時:緑点灯、接点開(ON)時:赤点滅(0.5秒)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
ランプカバー:20×60×20
消費電流(mA)
25以下(DC12V時)
使用周囲温度(℃)
-10~+40
表示内容
(1)赤点灯、(2)緑点灯、(3)赤点滅
外観
プレート:ホワイト(マンセル10Y9/0.5)。ランプカバー:乳白色
設置場所
屋内専用
入力電源
端子式(極性あり)、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
接点入力方式
端子式無電圧a接点、プッシュイン式端子台Φ0.4~0.9mm
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷