- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 報知器
- ブラケットLEDのおすすめ人気ランキング
ブラケットLEDのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新522件の「ブラケットLED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED マウント」、「LED表示灯」、「led ブラケットライト」などの商品も取り扱っております。
5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。
本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質
樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス
使用温度範囲(℃)
-40~+125
取付穴径(Φmm)
7.4~7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
1.0~2.0
取付穴径(Φmm)
6.1
取付板厚(mm)
1.5~1.8
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
材質(本体)
黄銅
材質(絶縁体)
PBT
使用温度範囲(℃)
-40~85
端子金具
LEDリード線(□0.5)
ナット二面幅(mm)
8
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6
耐電圧(V/min)
AC500
材質(本体)
クローム:黄銅、黒色:黄銅
レンズ色
R(赤)、G(緑)、Y(黄)
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)
ナット:0.7
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)
1.5~3.5
ナット二面幅(mm)
10
色(本体)
B(黒)、CH(クローム)
パネル取付方式
ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
形状
丸
取付穴径(Φmm)
7
光源
LED
保護構造
IP40
保存温度(℃)
-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)
15
適合パネル厚さ(mm)
0.6~6
5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。
本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。
LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。
LED取付可能サイズ
材質
本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB)
使用温度範囲(℃)
-40~+125
取付穴径(Φmm)
1.0~4.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
8
定格電圧(V)
DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)
DC5~60
定格電流(mA)
DC15(10~15)
レンズ色
乳白
内蔵抵抗器
1/2Wカーボン抵抗器
結線方法
はんだ付け
材質(本体)
ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)
-40~85
レンズ色
赤
材質(絶縁体)
PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
取付穴径(Φmm)
8.3
端子金具
はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)
0.5~2.0
色(本体)
黒
パネル取付方式
ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC500
耐電圧(V/min)
AC500
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
材質
本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT
端子金具
L.E.D.リード線 (□0.5)
パネル取付方式
ワンタッチ装着
取付板厚(mm)
1.6 Max
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
主絶縁材:PBT
色
緑
材質(本体)
クローム : 黄銅
取付板厚(mm)
1.5~1.8
ナット二面幅(mm)
8.0
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6
アズワン品番
64-7953-45
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
パネルカット寸法(mm)
Φ6.1
耐電圧(V)
AC500 (1分間)
1個
¥805
税込¥886
当日出荷
計数誤差ゼロを可能にする個数秤です。重さ・単重・個数を個別表示です。AISCS(バラツキ補正)の自動サンプリングとバラツキ補正により、正確に単重のサンプリングを行えます。ACR(自動個数誤差補正)機能により、バラツキ状況に応じて誤差を補正して、正確に計数を行います。ゼロ引き・風袋引き忘れを防止する機能搭載で、単純ミスがなくなります。単重値300点メモリー機能付です。
セット内容
専用ACアダプター
質量(kg)
3.9
最大計数値(個)
600000
検定
対象外
ひょう量単位
kg
材質(本体)
ポリカーボネート
レンズ色
R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
取付板厚(mm)
0.5~2.0
リード線
UL1007 AWG26 撚り線
色(本体)
B(黒)、W(白)
パネル取付方式
ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
凸型の赤色ブラケットLED。制限抵抗は内蔵していません。
定格
DC2V/20mA
入数
5
耐熱温度(℃)
60
3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。
本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質
樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス
使用温度範囲(℃)
-40~+125
取付穴径(Φmm)
6.1~6.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
1.0~2.0
材質(本体)
ポリカーボネート
耐電圧
AC500V(1分間)
材質(絶縁体)
P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100MΩ以上
端子金具
L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)
1.6(MAX)
色(本体)
OR(オレンジ)
パネル取付方式
ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
仕様
●シリーズ:PZ●パッケージ:-●シリーズ:PZ
アズワン品番
68-2055-98
1個
¥79
税込¥87
5日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)
黄銅
耐電圧
AC500V (1分間)
材質(絶縁体)
PBT
端子金具
LEDリード線 (□0.5)
取付板厚(mm)
1.5~3.5
ナット二面幅(mm)
10
パネル取付方式
ナット締め付け
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応