ブラザー コンピューターミシン PS202のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
94件の「ブラザー コンピューターミシン PS202」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「上下送り ミシン」、「ボタンホールミシン」、「スクールミシン」などの商品も取り扱っております。
手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。 ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。 吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。 便利な安全スイッチストッパーが付いています。 このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。 コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容 本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2 材質 本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル 質量(g) 240 電源 単3乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×72×210 針規格 DH×1/#14 糸の太さ #50
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

スマートミシンで名前入れまでできちゃう! コンパクトなボディーに作りたいものがどんどん広がる40模様とひらがな、カタカナ、英数字、『年・組』といったよく使う漢字まで内蔵! 上糸も下糸も「かんたん」セットで準備OK! さっと出してさっと使ってさっとしまえる。 「7枚送り歯」で、厚いものから薄いものまできれいに仕上げます。 押え固定ピンを使うと厚い生地の縫い始めもスムーズに縫い出せます。
質量(kg) 4.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 29.6×41.3×17.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用 すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵 高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ ダイヤルでカンタン模様選択 フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単 両手が使えるフットコントローラータイプ 使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。 付属品 ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型) 質量(kg) 4.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 348×183×292 機能 返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル アズワン品番 64-3771-26 ステッチ 9種類13模様
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

シンプル操作でらくらくソーイング。 安心の使いやすさ! 上糸も下糸も「かんたん」セットで準備OK! 液晶画面搭載で、操作もらくらく。 ぬい模様20種類搭載。ボタン穴かがりも自動でできる。 押え固定ピンを使うと厚い生地の縫い始めもスムーズに縫い出せます。
質量(kg) 4.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 31×41.3×16.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 ステッチ 20模様
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はじめてでもラクラク、すてきにソーイングライフ 指先操作でとってもカンタン。知りたいこともすぐ分かる。 液晶ディスプレイだから、操作ラクラク。 エラーメッセージも表示。軽いタッチで模様が選べる。 よく使う12模様を厳選して搭載。ボタン穴かがりも自動でできる。
質量(kg) 4.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 31×41.3×16.9 RoHS指令(10物質対応) 対応 ステッチ 12模様
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm) (補助テーブル装着時)704×335 定格消費電力(W) 93 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 452×350×219 ランプ LEDランプ 定格電源 100V50/60Hz共用 ミシン目(mm) 0~6 仕様 【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)。【縫い速度】55~1500針/分。【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm。【釜】工業用垂直全回転釜。【ボビンケース】倒立式ボビンケース。【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売。補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業用ミシン専用のボタンホール穴器です。 このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ5種類(サイズは1.0センチ 1.3センチ 1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)4種類(サイズは1.6センチ 1.8センチ 2.1センチ 2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

文字も模様もこれ一台にお任せ! 自動で糸通し。レバーひとつでラクラク糸通しができる「自動針穴糸通し」機能を搭載。針穴の糸通しが苦手な方でも安心です。 簡単下糸セット。下糸のセットは、ボビンを入れて矢印にそって糸をかけるだけ。下糸を引きあげなくても縫い始められます。 スムーズな7枚送り歯。7枚の送り歯が、布のわずかな凹凸に対してもしっかり捕らえてまっすぐ送るのでスムーズに縫えます。 自動ボタンホール。ボタンの直径に合わせて縫いあげます。ボタンホールは7種類から選べます。 縫い目の長さと振幅調整。縫い目の長さや幅の設定はもちろん、模様の設定もしやすい液晶画面です。バックライト付で、見やすく表示します。 最大30種類まで模様を記憶。よく使う文字や模様の組み合わせを記憶させて、いつでもラクラク縫えます。 大型テーブルでラクラク作業。取り外し式の大型テーブルを使えば、長めの生地もフラットに縫い進められます。
用途家庭用ミシン シンガーミシン 文字縫い ステッチ 自動糸通し コンピューターミシン、NY2000同等品、JY555DX同等品として。 仕様 釜の種類/水平全回転釜。ドロップフィールド有(送り歯の上げ下げが可能)。ひらがな・漢字・数字・アルファベットが縫える(ひらがな&模様 190文字・漢字 17文字) 付属品 ハードケース、フットコントローラー、ワイドテーブル、針#14×3本、ボビン×3、糸こま押さえ、立式糸立て棒、リッパー(ブラシ付き)、ドライバー(大小)、シームガイド、(裁ちめかがり・裾まつり・ファスナー・サテン・ボタン付け・ボタン穴かがり)各押さえ、説明書DVD 質量(kg) 5.8 消費電力(W) 70 定格電圧(V) 100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 404×188×298 機能 LEDライト、液晶表示、針上下ボタン、止め縫いボタン、反転機能(模様選択時に反転ボタンを押すことで、選択した模様を反転記憶し縫うことが可能)、自動針穴糸通し、自動ボタンホール、ダイレクト模様選択 アズワン品番 64-3771-25 スピード調節 スライド式無段階 回転数(回/分) 800(+-50) 縫い目長さ(mm) 0~4.5 縫い目幅(mm) 0~7
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷

家庭用ミシン専用のボタンホール穴器です。 このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ3種類(サイズは1センチ、1.6センチ、2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)2種類(サイズは1.6センチ、2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
付属品 針止めネジ。本体止めネジ。針板カバー。リッパー。駒交換板
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

工業用ミシンの技術【BOX送り】を採用。送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。 900sti/min(針/分)の速さでスピーディーに縫製可能。 針位置より右側スペースの高さと横サイズを大きく設計し、ソーイングスペースを広く取っています。 独自のセンサー方式を採用し、生地や段部の影響による送り詰まりを抑えたボタン穴かがりを実現。 手元の糸切りボタンで自動的に糸切りが可能。 自動針糸通しはレバー操作だけで片手で素早く、簡単に針糸通しが出来ます。 ガイドに沿って糸かけするだけで下糸を引き出す手間を省くクイック下糸セット。 モーター独立駆動式で簡単に下糸巻きが可能です。 押え圧調節が付いているので、薄地から厚地まで素材に合わせて調整することで美しく仕上がります。 レバー操作で送り歯を下げることができフリーモーションに便利。(ドロップフィード)
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど 材質 ABS樹脂他 形状 水平全回転釜(クイック下糸セット) 質量(kg) 9.8 電源(V) 100 消費電力(W) 65 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 445×210×291
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン
ハードカバー、ワイドテーブル、フットコントローラーが標準装備のコンピューターミシン。デニムなどの厚地もスイスイ縫えるパワフル貫通力。 洋服作りに便利なステッチがいろいろ(59種類)。ワンクッション糸通しで、針穴への糸通しも片手でサッとカンタン。 7枚歯布送り、送りは水平送りを採用、布ズレを防ぐ。左右のラインタックを同じ方向から縫うので、縫い目の美しいスクエアボタンホールが可能。 自動糸切り、左基線伸縮縫い、自動糸調子、自動返し縫い、自動止め縫い機能付き。
用途ジャノメミシン、電動ミシン、家庭用ミシン、コンピューターミシン、コンピュータミシンとして。 付属品 基本押え、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押えボタンホール押え、シームリッパー、ボビン(4個)、糸こま受け台、フェルト、ミシンブラシ、針(3本)、ドライバー、補助糸立て棒、糸こま押え(大/小)、取扱説明書、フットコントローラー、取扱DVD、電源コード、ワイドテーブル、ハードケース 質量(kg) 5.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 406×184×298 速度 最高ぬい速度/毎分700針 アズワン品番 64-3771-23
1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

究極のロックミシン ソーイングライフの総仕上げ 使いやすさを極めたロック
質量(kg) 6.3 消費電力(W) 100V90(ミシン本体) 定格周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×250×285 縫製部の長さ(mm) 1~4(標準2.5)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

brother(ブラザー)AT310
学校での使いやすさを追求した、これからのスクールミシン
質量(kg) 6.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 30.7×41.9×19.7
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。 多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。 耐久性抜群、静音設計。 自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え 家庭用針採用。
付属品 補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー 質量(kg) 11.5 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 消費電力(W) 93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 452×219×350 機能 下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

シンプル機能でしっかり縫える。 みんなのファーストミシン。 ワンダイヤルでえらべ、すぐ縫える。 糸の準備もラクラク。 電源コードは本体に収納できるコードリール式。 ハードケースでスッキリしまえる。 自動糸調子で、難しい糸調子はミシンにお任せ。 7枚送り歯でしっかりキレイに縫える。
質量(kg) 6.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 30.6×41.8×19 RoHS指令(10物質対応) 対応 模様 16模様(12種類)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

職業用ミシン専用のボタンホール穴器です。 このブラザー製穴器は駒の交換だけで普通のボタンホールがネムリ3種類(サイズは1センチ、1.6センチ、2.1センチ)とハトメ(コート等のボタンホール形状で片方が丸くふくれた感じのボタンホール形状です)2種類(サイズは1.6センチ、2.4センチ)と言う形状の違ったサイズ2種類のボタンホールが縫えます。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

プリンター、電話、ファクスがこれ1台。 電話機付き複合機エントリーモデル。子機1台付
質量(kg) 約6.89(インクカートリッジ含む) ホワイト 消費電力(W) スリープモード時:約2.0、待機時(電源OFF時):約0.2 電源 AC100V 50/60Hz エコマーク認定 認定 対応OS Windows 110、8.1、7 SP1、Windows Server 2019、2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2、macOS v 10.14.6~、Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×343×151(突起部を除く) 記録方式 カラーインクジェット 機能 最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)、手差しトレイ:有り(1枚)、静音モード:有り メモリー容量 128MB ディスプレイ 2.7型TFT 動作環境 温度:10~35℃、湿度:20~80%(結露無きこと) 用紙サイズ L判~A4 運転音(dB)(A) 約54 プリント必要マージン(カット紙) 上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時) インターフェイス Hi-Speed USB2.0、無線LAN RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 有り グリーン購入法 適合 商品タイプ インクジェット複合機 エコマーク認定番号 21 155 006
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

brother(ブラザー)感熱ラベルプリンター
2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品 お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター 長さ(mm) ラベル:12.7~1000(1m) 質量(kg) 約1.16 消費電力(W) 約90 電源 入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A 対応OS Windows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13 ラベル幅 23mm~62mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×234×145 テープ種類 DKラベル9種類、DKテープ5種類 最大印字幅(mm) 58.93 解像度 300dpi 印刷速度 最大176mm/秒 動作温度、湿度範囲 10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと) 印刷方式 感熱方式 インターフェイス 【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLS RoHS指令(10物質対応) 対応 耐久回数 本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ) Bluetooth v5.2 対応プロトコル iAP 対応プロファイル SPP、OPP、HCRP 対応ソフトウェア P-touch Edito
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

1箱(3ロール)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感動の「ぬいごこち」をあなたにも。 新設計の「押さえ」や「送り歯」を採用し、デニムなどの固くて厚手の生地や段縫いの箇所でも感動のぬいごごちを実現しました! ミシンのスタートストップ以外にも、かかとの操作で自動糸切りなどができてしまうマルチ機能フットコントローラー(別売り)など、さらに充実のつかいごこちを実現するアクセサリーも展開。 ミシンの指示通りに上糸をかけてからレバーをワンプッシュすれば糸通しが完了する糸通し機能など、いつまでもミシンを使っていたくなる機能がいっぱい!
質量(kg) 9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 30×44.4×24 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷