- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- ブラシ ホルダーのおすすめ人気ランキング
ブラシ ホルダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新979件の「ブラシ ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カーボン ブラシホルダー」、「ブラシ スタンド」、「アースリング」などの商品も取り扱っております。
【Sシリーズ】
コンパクトな設計でスリップリングの外径の大きさに関係なくご使用いただけます。
信号用としてご使用の場合、BH0804-10/BH0804-12のブラシホルダーとAG0804(銀系ブラシ)の組合せでご使用ください。
【Vシリーズ】
中容量クラスの電流供給用に適しています。
リング外径Φ75~Φ170以内のご使用に適しています。
【Bシリーズ】
ブラシ2連型になっており、かつブラシ寸法が大きいので、大容量の電流供給用に適しています。
【Mシリーズ】
低価格にて供給する目的で、モールド成形品にて製作した商品です。
材質
BS
FM材は銅系ブラシで動力用、ヒーター用等に適しています。
KA材は銀系ブラシで信号用、熱電対等の微少電流検出に適しています。
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
仕様
HC-300、HC-400、918-I用、ブラシ・ホルダーセット(100/115Vサービスキット)
トラスコ品番
835-6113
適合機種
HC-300(76792)、HC-450(57602)、918-I(64982)
質量(g)
45
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1セット(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。
組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。
2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
電圧(V)
AC200 DC100
許容回転数(min-1[r.p.m])
2000
回転方向
cw-ccw
絶縁抵抗
50MΩ(500V)以上
絶縁耐力
2500V 1min
S・B・Vシリーズのブラシホルダーの取り付け用としてご使用いただくホルダーロッドです。
絶縁部分は、ガラスエポキシ材を使用。
寸法t(mm)
10
スリップリングに使用する摺動接点です。銅系ブラシは動力用、ヒータ用等に適しています。
材質
銅系
形状
C2-2
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
22
ホルダー
BH0806
関連資料
(0.44MB)
1個
¥790
税込¥869
翌々日出荷
電圧(V)
AC200 DC100
許容電流(A)
80
許容回転数(min-1[r.p.m])
2000
回転方向
cw-ccw
絶縁抵抗
50MΩ(500V)以上
絶縁耐力
2500V 1min
回転体への電源供給装置です。
電圧(V)
AC250
許容電流(A)
30
回転方向
時計回り/反時計回り
絶縁抵抗(MΩ)
10以上
回転速度
低速対応(断続)
絶縁耐力
AC1500V1分間
回転角度(°)
360
適合
VC-23、VC-30
種別
カーボンブラシ
1パック(2個)
¥889
税込¥978
当日出荷
主な適合純正品番
31206MM5008
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
主な適合純正品番
31201-KS5-901
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
メンテナンスフリーの軸アースリング
用途インバータなど周波数制御したモータの軸受保護やノイズ対策