- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 空圧工具アクセサリー
- ブラスト ノズルのおすすめ人気ランキング
ブラスト ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新132件の「ブラスト ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンドブラスト ノズル」、「セラミックノズル」、「ブラストガン」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。
全高(mm)
135
空気消費量(m3/min)
0.25
セット内容
ホースバンド×2個。ホース2m×1本。 SUSパイプ×1個
常用使用圧力(MPa)
0.6
プラグ
Rc1/4
サンドブラスタSB-07用の交換ノズルです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。
適合機種
SB-07
ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。
材質(ノズル)
ボロン
材質(カバー)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。
材質(ノズル)
ボロン
材質(カバー)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。
適合機種
SB-07
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度
46~100
寸法(mm)
290×255×90
質量(g)
600
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
使用ホース径(Φmm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
セラミックノズルの20~40倍の寿命があります。耐摩耗性に優れており、穴径が大きくなりにくく均一した投射が可能。
材質
ボロンカーバイド
内径(mm)
7
外径(mm)
30
先端外径(Φmm)
20
長さ(mm)
60
1個
¥15,980
税込¥17,578
16日以内出荷
ダイヤモンドに次ぐ硬さを誇るボロン(炭化ホウ素)を使用したノズル。穴径が大きくなりにくく安定したブラストが可能です。
用途サンドブラストに使用します。SiCのメディアでも長寿命です。
材質(ノズル)
ボロン
外径×長さL(Φ×mm)
13×225
材質(カバー)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥359,800
税込¥395,780
46日以内出荷
最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。
ベルトフックに引っ掛けてご使用いただけます。
ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
仕様
(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)、portable APP-1-SN
セット内容
(1)ペンシルガン、(2)エアフィルタ内蔵レギュレーター(操作バルブ付き)、(3)エアーメインチューブ(カプラー付き)×5m、(4)砂パイプ
粒度
(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)
寸法(mm)
255×345×170
出力(kW)
(推奨コンプレッサー)0.75
口径(Φmm)
1.8
方式
(ブラスト噴射)吸引式
材質(ノズル)
超硬
アズワン品番
4-1443-02
圧力範囲(MPa)
(推奨)0.3~0.6
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口
Rc1/4
常用使用圧力(MPa)
0.6
研磨する様な洗浄
トラスコ品番
205-2670
質量(kg)
3
1個
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
さらに小さく! 直圧式の強力噴射で、効率よく作業が進められます。
小型、軽量のコンパクトタイプですが、機能は劣りません。持ち手付きで軽々と持ち運びが可能で、より狭小なスペースに持ち込みができるほか、高所の足場での研掃作業にもいっそう活躍します。
質量(kg)
30
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タンク:430×420×970(タンクサイズは車輪含む)