ブラスト装置のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
115件の「ブラスト装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラスト」、「ウォーター ブラスト」、「サンドブラスト」などの商品も取り扱っております。
sinto(新東工業)サンドブラスター
本当に!ブラストしてるの! 高性能な集じんパワーでクリアな視界でブラストできる。 フルオープンだから大きなものまで簡単にブラスト可能。 組み立て済み。
質量(kg) 装置:130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 800×700×1450 最大寸法(mm) (ワーク)450×100H コンプレッサー(kW) 5.5以上 供給電源 【必要】AC200/220V(50/60Hz) 供給エア 接続口径1/4
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属、ガラスなどの研削・研磨作業、塗装前の下地処理に便利です。
付属品 ブラストガン・ワッシャ・ナット・アダプタ・保護シート・ノズルx4・補助通気口エアフィルタ・シールテープ・プラグ 消費電力(W) (ライト)6 最高使用圧力(MPa) 0.7 コード長さ(m) (アダプター)1.7 空気消費量(L/min) 280 消費電流(A) (ライト)0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。小形ブラストガン、照明付
用途錆び落としの他にガラス製品の模様づけも楽しめます。ガラスやコップのサンドブラストに最適です。 最高使用圧力(MPa) 0.7 内寸法(mm) 奥行470×580×280 本体質量(kg) 18 空気消費量(L/min) 70~140 ノズル口径(Φmm) 3.6 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 500×660×510 ホッパー容量(g) 6000~10000 付属品 ブラストガン、ノズル(3個)、グローブ
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

アネスト岩田サンドブラスター
キャビネットタイプで吹き付けた研磨剤を回収して再び吹き付ける循環式です。
仕様 本体 付属品 ブラストガン、ノズル3.6Φ×3個、グローブ、保護シート サイズ 500×660×510mm 電源 AC100V 50/60Hz 容量(kg) (ホッパー)6~10 最高使用圧力 0.7MPa 内寸法(mm) 470×580×280 口径(mm) (ノズル)Φ2.7・Φ3.2・Φ3.6mm 接続口 (エアーホース)PT1/4 アズワン品番 3-7072-01 空気消費量(L/time) 70~140
1台
32,980 税込36,278
当日出荷


塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし 粒度 46~100 寸法(mm) 290×255×90 質量(g) 600 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

アスコン(厚地鉄工)ミニブラスター
さらに小さく! 直圧式の強力噴射で、効率よく作業が進められます。 小型、軽量のコンパクトタイプですが、機能は劣りません。持ち手付きで軽々と持ち運びが可能で、より狭小なスペースに持ち込みができるほか、高所の足場での研掃作業にもいっそう活躍します。
質量(kg) 30 容量(L) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) タンク:430×420×970(タンクサイズは車輪含む)
1セット
499,800 税込549,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品 エアフィルタ付減圧弁 材質 スタンド:スチール製 質量(kg) 1.1 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 515×695×860
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

圧縮空気を利用して、ガラスビーズ・砂・液体等の噴射が出来るために、錆落とし・塗装ハガシ・金属・ガラス・プラスチック等の表面処理・バリ取り作業等を行うことができます。
用途サビ落とし、塗装剥がし。金属・ガラス・プラスチックなどの表面処理。 全高(mm) 135 空気消費量(m3/min) 0.25 セット内容 ホースバンド×2個。ホース2m×1本。 SUSパイプ×1個 常用使用圧力(MPa) 0.6 プラグ Rc1/4
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属やガラスの表面加工を省スペースで簡単に行えます
質量(kg) 24.2 定格電圧(V) AC100 ノズル口径(Φmm) 2.5 材質(ノズル) セラミック
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

球状粒子で切削作用はほとんどありません。 粒度が豊富で選択範囲が広く、微妙な上面を作り出せます。
用途【美しい梨地の生成】 サンドブラストクリーニング及び部品の再生など 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)を傷めずにクリーニング。 焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去。 CVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニング。 バイク、自動車部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニング。 【バリ取り、面取り】切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りにも使用されています。 【ピーニング加工】軟質金属、軽金属のピーニング加工に最適です。 【木工芸品加工】「木目出し加工」や「透かし彫り加工」等が簡単にできます。 タイプ セミハードガラス系 硬度 5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度) 比重 真比重/カサ比重 1.6/2.5
1袋(4kg)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1台
19,900 税込21,890
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーンで高性能なブラスト機工を卓上サイズで実現 優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。 シンプルな操作とクリーンな設計で作業環境にも配慮し、どなたにでも容易にお使いいただけます。 直圧式ブラスト方式 強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。 複数の研削材タンク 研削材タンクを複数備えており、異なった粒度による研削が可能です。 5種類の噴射ノズル 噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。 簡単操作 操作は簡単でわかりやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。
適合 業種:アート工房(ガラス、カップ、陶磁器類等)、自動車小物部品、セラミック部品、電子部品、精密機械部品(機械加工部品等)、医療関係部品(歯科技工士等)、プラスチック(樹脂)部品、美術工芸品の修復、研究室 セット内容 プロブラスト PROBLAST-3×1台、ダストコレクター VMC-V500×1台 質量(kg) PROBLAST-3:15、VMC-V500:17 電圧(V) V単相/100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) PROBLAST-3:570×460×390、VMC-V500:600×300×750 コンプレッサー 推奨:アネスト岩田(CFD07B-8.5D)、東芝(KLA86-7TAD)、明治機械(DPK-08)、日立製作所(PB-0.75PSC5/6)
1セット
429,800 税込472,780
4日以内出荷

20リットルスチール容器付きの持ち運び自由な小型サンドブラスターです。 本機を使用すれば、砂でみがいたり、ブラシをかけたり、また化学薬品で処理したりするより簡単で、より早く処理でき、しかも経済的です。 使用するコンプレッサーは1馬力から3馬力。どんな硬い表面でも、綺麗に表面処理します。 また、そのまま塗装ができます。 研磨剤は、珪砂、スチールグリット酸化アルミナ、ガラスビース、くるみがら、その他砥粒で用途に応じて使用できます。 ブラストボックスまたは、ブラスト室を利用すれば研掃材を再使用するができます。 セットで重さわずか9kg、キャスター付で自在に持ち運びできます。 セットデわずか9kgの重さ、大きさもバケツ程度で、持ち運びが自由です。 圧力調整装置付きで、研削材の量をコントロールできます。 ピストル式グリップですから、操作はワンタッチで簡単です。
質量(kg) 9 寸法(Φ×高さH)(mm) 容器:400×850
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用 付属品 砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ 適合 粒度24~120(サンド) エスコ品番 EA127B 寸法(mm) 200(H)×300(L) 全長(mm) 300 質量(kg) 1.2 能力 1L(サイドタンク) 使用圧力(MPa) 0.6~0.8 空気消費量(L/min) 150 所要圧縮機(kw) 2.2 吸入口サイズ 1/4inchPT
1組
12,500 税込13,750
当日出荷

大榮歯科産業サンドブラスター
研磨材を高圧で吹き付けることで、サビや塗装の除去、金属・プラスチック・ガラス等の表面処理や研磨に使用可能です。研磨材の消費を抑える循環方式で、ラボにも適したコンパクト設計です。サンデックスVはより噴射力が強く、研磨材も研削力高いカーボランダムを使用できます。
仕様 循環式 付属品 フットスイッチ、配管ホース(Φ8)・継手、覗窓防護シート、研磨材(カーボランダム)3kg 種別 サンデックスV 質量(kg) 15 電源(V) AC100 50/60Hz 150A ノズル内径(Φmm) 4 外寸法(mm) 350×385×570 適合径(Φmm) 【研磨材】0.180~0.420 アズワン品番 2-9417-03 適正使用圧力(MPa) 0.3~0.7
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

クリーンで高性能なブラスト機工を卓上サイズで実現 優れた機構と性能を卓上サイズに凝縮。 シンプルな操作とクリーンな設計で作業環境にも配慮し、どなたにでも容易にお使いいただけます。 直圧式ブラスト方式 強力な研削が可能。また、噴射圧力は減圧弁によって自在調整できます。 複数の研削材タンク 研削材タンクを複数備えており、異なった粒度による研削が可能です。 5種類の噴射ノズル 噴射ノズルは用途に合わせた5種類の形状とサイズ別に用意いたしております。 簡単操作 操作は簡単でわかりやすく設計しており、どなたでも容易にお使いいただけます。
適合 業種:アート工房(ガラス、カップ、陶磁器類等)、自動車小物部品、セラミック部品、電子部品、精密機械部品(機械加工部品等)、医療関係部品(歯科技工士等)、プラスチック(樹脂)部品、美術工芸品の修復、研究室 セット内容 プロブラスト VMC-X30×1台、ダストコレクター VMC-V500×1台 質量(kg) VMC-X30:12、VMC-V500:17 電圧(V) V単相/100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) VMC-X30:570×610×580、VMC-V500:600×300×750 コンプレッサー 推奨:アネスト岩田(CFD07B-8.5D)、東芝(KLA86-7TAD)、明治機械(DPK-08)、日立製作所(PB-0.75PSC5/6)
1セット
409,800 税込450,780
4日以内出荷

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm) 50 ノズル口径(Φmm) 4.3 接続方法 ねじ式(エアー取付G1/4) 材質 本体/タフナイロン。パーツ/真鍮、鉄。ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g) 214 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用温度(℃) -10~60 使用流体 圧縮空気 ノズルねじ径 PF1/8
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


適合 粒度16~180(サンド) エスコ品番 EA127BB 寸法(mm) 175(H)×210(L) 質量(g) 600 能力 1kg(サイドタンク) 使用圧力(MPa) 0.64 空気消費量(L/min) 140 ノズル口径(Φmm) 4 所要圧縮機(kw) 0.75以上 吸入口サイズ 1/4inchPT
1台
9,630 税込10,593
翌日出荷