ブラックアンドデッカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
162件の「ブラックアンドデッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブラックアンドデッカー マルチツール」、「ブラックアンドデッカー ナイロントリマー」、「black&decker 電動 ドライバー」などの商品も取り扱っております。
1台3役。DIYの基本作業、穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台でできる。ヘッドを交換することで様々な作業が行え、それぞれ専用工具を買い揃えるより省スペースで収納が可能。前モデルよりエルゴノミックデザインに。使いやすさが向上。グリップが細くなり持ちやすく、ヘッドリリースボタンも押しやすく変更され、本体のみの重量が約11%軽量化。ビットホルダーは広く、ビットやネジを複数保持可能になった。バッテリーは従来の1.5Ahから2.0Ahに増量。作業時間が約30%上昇。LEDライトも搭載、暗所での作業もできる。
用途DIY、修理、改装、工事現場、小物解体。様々なシーンで使える電動工具。LED ライト付。マルチツール 穴あけ・ネジ締め・切断・研磨がこの1台で。 仕様 LEDライト:あり、サンダーッド交換:ワンタッチ 付属品 ドリルビット(2.5mm、4mm、5mm、6mm、8mm),プラスビット(#1、#2)、マイナスビット#6、ポジドライブビット#2、六角ビット(#4、#5)、木工切断用ブレード(6TPI、10TPI)×2、曲線切断用ブレード×1、#80サンドペーパー(粗目)×5、#120サンドペーパー(細目)×5、集塵機アダプター、18Vリチウムバッテリー(2.0Ah)×2、急速充電器(約60分充電)、専用キットボックス 質量(kg) 0.54 オレンジ スイッチ 無段変速 電源 バッテリ駆動 チャック能力(mm) ドライバー:Φ1-10(キーレス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 141×66×200 電池 2個(付属) バッテリー容量(Ah) 2.0 バッテリー電圧(V) DC18 充電時間(分) 約60 回転数(min-1[回/分]) ドリルドライバー:0~800、サンダー:0~9000 クラッチ数(段) ドライバー:11 ストローク数(回/分) ジグソー:0-2800 ストローク長(mm) ジグソー:13 ビットホルダー マグネット
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷

電池共有可能な「18VマルチツールベーシックEVO185B1」&「18Vコードレス丸ノコBDCCS18B」のお得なセット さらに「オリジナル収納バッグ」も付属
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/サンダー/のこぎり/ドリルドライバー 付属品 ビット×11(ドリル2.5/4/5/6/8mm、プラス#1/#2、マイナス#6、ポジドライブ#2、六角#4/#5)、ブレード×5(6 TPI木工切断×2本、 10 TPI木工切断×2本, 曲線切断用×1本)、サンドペーパー×10(粗目#80×5枚、細目#120×5枚)、集塵アダプター、60分急速充電器、専用キットボックス セット内容 マルチツールEVO185B1、コードレス丸ノコBDCCS18B、2.0Ahリチウムバッテリー×2個、マルチエボ専用収納バッグ(セット限定品) 質量(kg) 2.1 定格電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 33.5×19×24.5
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

付属品 サンダーベース、#60Pサンドペーパー各3枚、集じんアダプター、スクレーパー1枚、木材・プラスチック用ブレード、木材・金属用ブレード、ラウンドブレード1枚 トラスコ品番 751-6479 質量(kg) 0.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 115×50×85 振動数 18500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

木工の直線切りに最適。 軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様 無段変速 付属品 24Tチップソー(CB24T) 適合 CB24T トラスコ品番 440-4513 適合本体 EVO183 質量(kg) 0.7 タイプ 丸ノコ 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3400 ノコ刃内径(Φmm) (木工用)15 ノコ刃外径(Φmm) (木工用)85 最大切込深さ(mm) 21
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番 777-1606 本体質量(g) 380 ねじ締め能力(mm) 最大40 バッテリー リチウムイオン チャック 六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安) 最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段) 7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) (インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個) 4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。
付属品 #80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプター ベルト幅(mm) 76 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 720 ベルト長さ(mm) 533 コード長さ(m) 3 ベルト速度(m/min) 250 ベルト寸法(mm) 76×533
1台
8,898 税込9,788
当日出荷

用途研磨作業に ベルト幅W×長さL(mm) 約76×457 砥材 AA ベルト速度(m/s) 約3.3(200m/min)
1袋(3枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm) 1040 高さ(mm) 235 電圧(V) 18 砥石軸(mm) - 切削深さ(mm) 300 最大切削径(Φmm) -
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈込み幅(mm) 160 仕様 特殊コーティング 刈込み高さ(mm) 15/20/25の三段階 バッテリー リチウムイオンバッテリー 適合面積(m2) ~10(3坪) 電源タイプ 充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家周りのガーデニングこの1台で。 1台5役のマルチ園芸ツール! 芝の剪定、庭木の剪定、広範囲の芝刈り、高所の庭木の剪定、草刈作業がこの1台で! 軽量コンパクトで作業性も抜群! 庭木バリカンモード、芝生バリカンモードでもバランスの良い重心設計!
ストローク数(min-1[回/分]) 1650 最大切断径(Φmm) 12 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 100 延長コード(m) 約10 スイッチ (安全ロック)有り ブレード長さ(mm) (庭木バリカン)260、(芝生バリカン)160/幅 刈込高さ調整 (芝生バリカン)2段階:15mm/25mm 仕様 (ポールユニット)107~148cm/電源コードを除く 寸法(cm) (庭木バリカン)49×10.5×14、(芝生バリカン)26×16×14 セット内容 本体、芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード、チップレシーバー、高さ調節ガイド、スライダー、保護メガネ、腰用コードフック、延長コード10m、ポールユニット、ハンドル、肩掛けベルト 本体質量(kg) (庭木バリカン)約1.2、(芝生バリカン)約1.1、(ポールユニット)約1.1/ハンドル込 トラスコ品番 818-8001 質量(kg) 2.3 電源タイプ AC電源式
1セット
20,980 税込23,078
翌日出荷

リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
仕様 無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き 付属品 急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビット トラスコ品番 440-4602 消費電力(W) - スイッチ 無段変速 本体質量(kg) 1.5(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×60×220 チャック能力(mm) 6.35 ねじ締め能力(mm) Φ6×125 バッテリー リチウムイオン(BL1518) チャック 差込み式 作業量(目安) 【Φ3.8×38mm】(最大)約738本 充電時間(分) 40 バッテリー数 2 クラッチ数(段) - スピンドルロック機能 あり
1台
21,980 税込24,178
当日出荷


自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 1.5 チャック能力(mm) 1~10 最大締付トルク(N・m) 40 回転数(min-1[r.p.m]) 0~360、0~1400 回転数(min-1[回/分]) 0~360、0~1400 充電時間(分) 約40 クラッチ数(段) 11(ドリルモード含む) バッテリー リチウムイオン 本体質量(kg) 1.23(充電池含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×78×225(充電池含む) スイッチ 無段変速
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah) 2.0 充電時間(分) 60 バッテリー電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 最大トルク(N・m) 110 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 打撃数(min-1[回/分]) 0~3400 付属品 充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg) 1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m) 1.8 バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm) 6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『マルチのこぎりヘッド』。 Multievoのコードレスボディ、コード式ボディに取り付けて使用することができます。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。
付属品 プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI) トラスコ品番 474-3083 質量(kg) 0.63 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 100×70×180 長さ(ストローク) 20mm クランプ キーレスクランプ
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

木材の装飾加工に最適。 簡単調節。
用途面取りや装飾に。 付属品 ヒョウタン面コロ付き、"シャックリ面 。ビット(コロ付き)"、ギンナン面コロ付き、ストレートビット、スパナ トラスコ品番 751-6487 適合本体 EVO183 質量(kg) 0.4 タイプ トリマー 回転数(min-1[r.p.m]) 0~9000 ビット径(mm) 6
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

DIYで必要なものが全て入ったアクセサリー83本セット
用途ネジ締め、コンクリート・木材などの穴あけ、LEDライト、コンパクトレンチなど他 本体質量(g) 1800 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×70×250
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

お庭の芝、雑草のお手入れに最適な自給式ナイロントリマー。 36Vバッテリー式で充分な作業時間と効率を確保しました。 刈込幅も30cmと広範囲を効率的にキレイに整えられます。 庭石まわり、キワも安全スピーディ・パワフルに刈り取れます。
バッテリー電圧(V) 36 バッテリー容量(Ah) 2.0 刈り幅(mm) 300 回転数(min-1[r.p.m]) 6500~8500 充電時間(分) 100 バッテリー リチウムイオン 質量(kg) 3.14(電池含む) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 880×300×1000~1300 付属品 36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ショルダーストラップ、ナイロンスプール×3(1つは本体装着)、保護メガネ、予備スプールカバー 連続使用時間(分) (無負担)TURBOモード:約29、ECOモード:約49 トラスコ品番 769-7660 電源タイプ 充電式
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1台
539 税込593
当日出荷

1台
6,998 税込7,698
当日出荷