ブラックアンドデッカー ドリルドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
89件の「ブラックアンドデッカー ドリルドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量電動ドライバー」、「ブラックアンドデッカー」、「ブラックアンドデッカー 充電器」などの商品も取り扱っております。
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。 作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分) 40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 1.5 チャック能力(mm) 1~10 最大締付トルク(N・m) 40 回転数(min-1[r.p.m]) 0~360、0~1400 回転数(min-1[回/分]) 0~360、0~1400 充電時間(分) 約40 クラッチ数(段) 11(ドリルモード含む) バッテリー リチウムイオン 本体質量(kg) 1.23(充電池含む) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×78×225(充電池含む) スイッチ 無段変速
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に 電源(V) 定格AC100 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[r.p.m]) 0~650 最大締付トルク(N・m) 6.9 ねじ締め能力(mm) Φ3.8×41 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 穴あけ能力(mm) 木工 10 チャック能力(mm) 1.0~10 チャック キーレスタイプ クラッチ数(段) 24 スイッチ スピード調節 無段変速 仕様 24段階クラッチ/無段変速 付属品 #2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー トラスコ品番 751-6541 質量(kg) 0.94
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番 777-1606 本体質量(g) 380 ねじ締め能力(mm) 最大40 バッテリー リチウムイオン チャック 六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安) 最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段) 7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) (インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個) 4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

穴あけ、ネジ締めに最適。
用途木工・鉄工の穴あけ作業。 仕様 無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチ 付属品 【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2 トラスコ品番 440-4521 適合本体 EVO183 質量(kg) 0.5 タイプ ドリル/ドライバー 回転数(min-1[r.p.m]) 0~800 最大トルク(N・m) 22 打撃数(min-1[回/分]) - ねじ締め能力(mm) (パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30 最大穴あけ能力(mm) 鉄工 Φ10 最大穴あけ能力(mm) 木工 Φ25 チャック キーレス 適合ビット 15085、15086、15060、B41001、15095 クラッチ数(段) 11
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

1台
6,998 税込7,698
当日出荷

無段変速スイッチで簡単にスピードのコントロールが可能! 専用ソフトケース/プラスチックビットケース付きで豊富なアクセサリー入り
消費電力(W) 90 コード長さ(m) 2.0 回転数(min-1[r.p.m]) 0~650 最大締付トルク(N・m) 6.9 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 穴あけ能力(mm) 木工 10 チャック能力(mm) 6.35 チャック クイックコネクト クラッチ数(段) 24 スイッチ スピード調節 無段変速 付属品 専用ソフトケース/プラスチックビットケース、#2プラス両頭ビット×2、#1プラス両頭ビット、#2プラス両頭ロングビット、六角軸ドリルビット(2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm)、ビットホルダー、六角軸ソケットビット(5、6、7、8、9、10、12mm) 質量(kg) 0.8 トラスコ品番 762-1612
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。 USB充電器を採用で約3時間充電を実現。 豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。
長さ(mm) 155 幅(mm) 50 高さ(mm) 140 適合ビット(mm) 六角軸6.35 適合バッテリー リチウムイオン 付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器 トラスコ品番 777-1576 回転数(min-1[r.p.m]) 180 本体質量(g) 325 チャック能力(mm) 六角軸(二面幅6.35) ねじ締め能力(mm) 最大38 チャック 六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安) 最大約240本(Φ3.5×20mm) 充電時間(時間) 3
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

リチウムイオン採用で作業効率UP。 軽量・コンパクト・ハイパワー。 ビットの取付は押し込むだけでワンタッチ。 便利な充電池残量表示付き。
仕様 無段変速、スピンドルロックあり、LEDライト付き、ベルトフック付き 付属品 急速充電器、18V高容量リチウム充電池×2、ツールボックス、#2プラス両頭ビット トラスコ品番 440-4602 消費電力(W) - スイッチ 無段変速 本体質量(kg) 1.5(バッテリー含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 155×60×220 チャック能力(mm) 6.35 ねじ締め能力(mm) Φ6×125 バッテリー リチウムイオン(BL1518) チャック 差込み式 作業量(目安) 【Φ3.8×38mm】(最大)約738本 充電時間(分) 40 バッテリー数 2 クラッチ数(段) - スピンドルロック機能 あり
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ドリル・ドライバービットの豊富なセットです。
用途ドリルドライバー先端ビット トラスコ品番 810-9042
1セット(5個)
8,998 税込9,898
7日以内出荷

共用バッテリー新シリーズ
用途穴あけ・締付に。 トラスコ品番 204-7925 質量(g) 800 穴あけ能力 木工・金工 アズワン品番 64-8421-19
1箱(5丁)
60,980 税込67,078
翌々日出荷

速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。
用途木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 低速:0~400、高速:0~1100 最大トルク(N・m) 35 チャック能力(mm) 0.8~10 仕様 正逆回転切替付 質量(kg) 1 材質(本体) ナイロン シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 190×198×82(ベルトのバックル装着時) 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li) 取扱説明書 (4.5MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

トラスコ品番 494-3252 質量(kg) 1.23 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 ねじ締め能力(mm) 76(ドリルモード)
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

作業に合わせて自動でネジ締めがピタッと止まる ネジ締めモード使用時、AUTOSENSE機能は負荷の変化を感知して自動でネジ締めをピタッと止めます。 少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けてください。1/4回転ずつ増し締めを行います
付属品 18V1.5Ahリチウムイオンバッテリー×1、充電器(約80分充電)、50mmプラス#1/2、50mmポジドライブ#2、50mmマイナス#8、50mm六角#3/4/5/6、100mmプラス#2、100mmポジドライブ#2、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス トラスコ品番 494-3244 質量(kg) 1.23 スイッチ 無段変速 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 170×78×210 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 ねじ締め能力(mm) 76(ドリルモード) バッテリー リチウムイオン充電池 LED ビットホルダーあり ビットホルダー あり
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah) 2.0 充電時間(分) 60 バッテリー電圧(V) 18 回転数(min-1[r.p.m]) 0~2600 最大トルク(N・m) 110 ねじ締め能力(mm)ボルト M5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M4~M8 打撃数(min-1[回/分]) 0~3400 付属品 充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg) 1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m) 1.8 バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm) 6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

18Vリチウムイオン充電池を採用したハイクラスのパワー(最大トルク155N・m)と同時に、従来よりも反動の少ない軽量タイプのハンマーによる独自のインパクト機構を採用。 適度なスピードで作業ができるためネジの締め過ぎなどを軽減。 最大で長さ約125mmまでの木工ネジ締めに対応し、1回の充電で長さ38mmの木工ネジ締め420本が可能。 18V 1.5Ahのリチウムイオン電池が2個付き。 ビット交換はワンタッチ式。 ウッドデッキなどの長いネジ打ちに最適なパワフル仕様。
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 1.5 チャック能力(mm) 6.35 最大締付トルク(N・m) 155 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 回転数(min-1[回/分]) 0~3000 充電時間(分) 約80 バッテリー リチウムイオン 質量(kg) 約1.4(充電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 165×75×220 打撃数(min-1[回/分]) 0~3900 付属品 1A充電器(約80分充電)、18V 1.5Ah充電池×2、両頭ビット、キットボックス スイッチ 無段変速 作業量(目安) (パイン材)Φ3.8mm×38mm/約420本 トラスコ品番 493-4369
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

トラスコ品番 493-4351 質量(g) 370 対応機種 AUTO01(オートマチック・ドリルドライバー) 充電時間(分) LC1418:約40、90603580:約80 寸法(縦×横×高さH)(cm) 50×118×77 適合バッテリー LC1418、90603580
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用しています。コンクリート・木材・金属への穴あけ、ネジ締めを一台で行えます。低速・高速の2段階変速、無段変速、スピンドルロック機構、ラチェット式チャックを採用しています。
用途コンクリート・木工・金工穴あけ・ネジ締めに。 付属品 電池パック(BL1518N-JP) ×2個、40分急速充電器(LC1418N-JP)、両頭ビットキッドボックス トラスコ品番 130-8617 質量(kg) 1.6 電圧(V) 18 穴あけ能力(mm) 木工:Φ35、金工:Φ13、コンクリート:Φ13、クラッチ:23段(ドリルモードを含む) 作業量(目安) (1充電):4×32mm:約540本 充電時間(分) 40
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

用途コンクリート・レンガの穴あけ作業に。 仕様 無段変速、キーレスチャック、クラッチ 付属品 【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2 トラスコ品番 440-4530 質量(kg) 0.7 タイプ 振動ドリル 回転数(min-1[r.p.m]) 0~500/0~1600 最大トルク(N・m) 46 打撃数(min-1[回/分]) 0~7500/0~24000 チャック能力(mm) 1~10 最大穴あけ能力(鉄工) Φ10 最大穴あけ能力(mm) 木工 Φ25 チャック キーレス 作業量(目安) 【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴 適合ビット 15085、15086、15060、B41001、15095 クラッチ数(段) 9 最大穴あけ能力(mm) コンクリート Φ10
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品 プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型) トラスコ品番 379-9034 長さ(mm) 183 幅(mm) 59 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 188 電流(A) 0.8 コード長さ(m) 2.5 チャック能力(mm) 1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 ねじ締め能力(mm) 3.8
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷