- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- ブラックボックスのおすすめ人気ランキング
ブラックボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新158件の「ブラックボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電波暗箱」、「jis 1個用スイッチボックス」、「ブラックライト ボックス」などの商品も取り扱っております。
使いやすく、省スペース。これからの松花堂弁当箱。
伝統の松花堂弁当箱を、より使いやすく現代的にアレンジしたスタックボックス。
身・蓋ともにコンパクトに収納できる省スペース設計をはじめ、様々な使いやすさの工夫を取り入れています。
豊富な中合を組み合わせたセッティングは、食膳に優雅な趣を演出。
食器の種類
和食器
色
黒
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
バンパーグレード樹脂を採用。
OD色(オリーブドラブ色)で、衝撃にも割れにくい丈夫なコンテナボックス。
優れた【耐寒性】。
低温環境でも割れにくく、丈夫で軽いコンテナボックスです。
スタッキング(積み重ね)でき便利です。
用途運搬・保管として生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く
材質
ポリプロピレン(バンパーグレード樹脂)
質量(g)
0.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
287×435×145
外寸法・幅(mm)
287
外寸法・高さ(mm)
145
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
245×365×140(底部)
外寸法・奥行(mm)
435
コンテナ種類
ベタ目
積載段数(段)
5まで
収納可能質量(kg)
(最大)15
有効内寸法・奥行(mm)
365
有効内寸法・高さ(mm)
140(底部)
有効内寸法・幅(mm)
245
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。
寸法(mm)
267×229×305
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
材質
本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質
(フレーム)Φ13mmステンレスパイプ、(暗幕)ビニール
材質(本体)
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
Emerald SE Full HD デュアルモニター USB2.0対応 IP-KVM レシーバー。
ワークステーションやPC、サーバーのデュアルモニター Full HD出力に対応したIP-KVMです。
USB2.0、3.5Φアナログオーディオ対応。 操作感はそのままにあらゆる場所からリモートアクセス。
Emerald SE デュアルモニター対応レシーバになります。
寸法(mm)
H29.2×W157.5×D106.7
質量(g)
620
電源
外部:入力100~240VAC、50/60Hz、0.9A最大2.5mmバレル出力とIEC320C8入力コネクタ付き
保存温度(℃)
-20~60
保証期間
センドバック無償2年
動作温度(℃)
0~40
放熱量(W)
(5VDC×4A)×3.41=68.2BTU/時間最大(18.32)
相対湿度(%RH)
5~95(結露なきこと)
1個
¥219,800
税込¥241,780
9日以内出荷
テンバコED-56M、ED-76M用仕切り板。
仕様
●材質:導電性PP●外寸(mm):535×210×19
アズワン品番
67-6648-82
1個
¥4,079
税込¥4,487
5日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)
(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数
対角上2
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さなスペースに簡単に組み立てることができます。暗幕はナイロンタフタ黒生地で遮光用ゴム引き加工がされています。
簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス
部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。
本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。
ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。
電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。
また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。
撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。
組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品
撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル
質量(g)
730
電源
microUSB 5V/1A
本体サイズ(mm)
310×305×335
LED
30灯×2
主材質
プラスチック
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
静電気の帯電を防止し塵埃の付着を防止します。
帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。
トラスコ品番
423-1902
質量(kg)
0.6
有効内寸(mm)
434×281×33
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
451×298×45
表面抵抗値(Ω)
106以下
特性
導電性
積み重ねできる丈夫な収納ボックスです。工具収納から押し入れ収納まで、様々なシーンで使えます。中身が分かりやすいクリアタイプです。お手入れのしやすいプラスチック製です。
用途収納ボックスに。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
フタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
有効内寸法・高さ(mm)
123
材質
鋼板製
表面処理
黒色カチオン電着塗装
材質
鋼板製
質量(g)
325
種類
3個用/標準形
寸法H(mm)
30
規格
-
表面処理
黒色カチオン電着塗装
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
材質
鋼板製
表面処理
黒色カチオン電着塗装
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタなし
関連資料
コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
材質
鋼板製
寸法H(mm)
44
規格
JIS C 8340
表面処理
黒色カチオン電着塗装