- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ラティス/デッキ/オーニング
- ブランコ屋外のおすすめ人気ランキング
ブランコ屋外のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新92件の「ブランコ屋外」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「子供用ブランコ」、「スカイロック 安全」、「法 面 安全 帯」などの商品も取り扱っております。
誰が座ってもなぜか絵になる「Elan(エラン)」シリーズ。西海岸のヴィラをイメージした、開放的で遊び心あるラインナップが魅力です。無駄のない美しい見た目だけでなく、包み込まれる座り心地も重視しています。「優しい揺れに、心も体も癒される」。大人用、子供用といった区別なく、三世代で楽しめて、お庭のアクセントにもなる、スウィングベンチです。「みんなが喜んでくれる、家族想いのスウィングベンチ」。お子さんやワンちゃんも大喜び。今まで以上に、お庭で過ごす時間がリラックスしたものに。お庭の雰囲気や、店舗内・施設内のグレードを華やかに格上げする、シックなバイカラー。グレーとホワイトの組み合わせが本当に素敵。新築祝いや、お孫さんへのプレゼントにも。「乗った途端、思わず声が漏れるやわらかな座り心地」。座面ぴったりサイズのクッション付。座面と背もたれの絶妙な傾斜も、快適な座り心地のポイント。
用途2人乗り 木製 ウッド スイング ブランコ 子供 大人 庭 ガーデン 屋外 室内 モダン おしゃれ かわいい 雨 椅子 チェア ベンチ 2人 2人掛け ホワイト グレー
材質
天然木・ポリエステル
質量(kg)
20.5
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1480×1120×1540
仕上
ウレタン塗装
座面高さ(mm)
465
組立時間
2人で40分
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用しています。
ベルト・D環は合板製と同じです。
付属品
サポートベルト
質量(kg)
1.3
寸法(cm)
56×14
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質
フィンランドバーチ材
質量(kg)
1.7
寸法(cm)
60×18
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×900×2400
心地よい揺れでリラックスタイムを♪2人掛けブランコ。ゆったり、ゆらゆら。日常から少し離れて、お庭でゆっくり過ごせます。屋根の角度は、ボルトを緩めるだけで簡単に調節可能。太陽の向きに合わせて日差しをカット!。大人2人が十分に腰掛けることができる幅102×奥行45cmの広い座面。耐荷重は150kgで、クッション性があるのも嬉しいポイントです。スチールとポリエステル素材なので、汚れてもサッと拭いて清潔に保つことができます。揺れるブランコだからこそ、安定性を重視。滑り止め付きのキャップで安心を守ります。落ち着いたダーク色でまとめた、タイルにもグリーンにも合わせやすいデザインです。
寸法(mm)
座面:1020×450
座面高さ(mm)
490
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×1100×1530
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質
(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。
垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。
仕様
厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ
適合
(親綱)16~18
トラスコ品番
223-2863
質量(g)
800
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ランヤード)11×500
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
フィンランド製の高圧縮完全防水板を使用しています。
ベルト・D環は合板製と同じです。
質量(kg)
1.7
寸法(cm)
60×18
ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
表面処理
ユニクロメッキ
定尺(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に
ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、
降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様
【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27)
適合
垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm
質量(g)
約760
1本
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
スタンダードなデザインですが、フィンランドバーチ材の材質板は強度と耐久性に優れています。
材質
フィンランドバーチ材
質量(kg)
1.3
寸法(cm)
56×14
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ハーネスにでの活動を長時間続けるときに役立つワークシートです。
ハーネスのフロントD環にカラビナまたはリングキャッチで接続します。
フィックスタイプはカラビナで下降器を接続できるのでブランコ作業に最適です。
吊りベルトの長さを調節し、体に受ける負担を大幅に軽減します。
材質
表面:撥水加工の強靭なポリエステル、中芯:高強度のウレタン防水/フィンランドバーチ材
質量(g)
約960
使用荷重(kg)
250
座面寸法(幅W×奥行D)(cm)
43×18
ブランコ踏板W型用ステンレス鋳鋼製金具(六角穴付ボルト・ナット付)。
ブランコ踏板W型を取り付ける際にご使用下さい。
セット内容
取付金具1、ボルト2
材質
SCS14(SUS316相当)
寸法(mm)
122
使用荷重(kg)
330
取付穴ピッチP(mm)
100
1セット
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。
体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。
長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
ベルト色
深緑
幅(mm)
45
質量(g)
260
ベルト
調節可能
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質
スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン
パイプ径(Φmm)
天井19・天井以外26
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上
クローム、ユニクロ
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。
親綱への中途挿入が可能です。
フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。
親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。
傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。