- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 袋・ラッピング用品
- ブリスターパックのおすすめ人気ランキング
ブリスターパックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新511件の「ブリスターパック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリスターケース」、「ボクセル ケース」、「パッケージ」などの商品も取り扱っております。
簡易パックタイプのボクセル登場。
強靭で高い伸縮性、復元性、耐久性に優れた特殊フィルムで製品を挟み込むため、ほかの緩衝材にはない耐衝撃性で製品の安全輸送が実現。
精密機器等の製品を衝撃や落下、振動から守ります。
先の尖ったものを入れて破れることなく空中でしっかり固定されます。
フィルムは復元性に優れ何度でも繰り返し使用できます。
フレームにあるツメを引っ掛けるだけで梱包が完成します。
容器が透明なため中身を取り出さずに確認が容易にできます。
材質
(本体)PET、(フィルム)PU
厚さ(mm)
(本体)0.5、(フィルム)0.05
フック等に吊り下げるためのヘッダーが付いた透明ボックスです。 組立タイプ。 10枚入り
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
トレー寸法(mm)
254×353×20
用途小さなフィギュア、ミニカーなどに
穴径(Φmm)
8(吊り下げ用)
中身を見せることができる透明素材のギフトボックスです。パッキンなどを敷きつめてギフトや商品を詰め合わせると効果的です。組立タイプ
材質
PVC
中身を見せる透明ボックスです。 可愛らしい枕(ピロー)型。 組み立てタイプ。 10枚入り
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質
PP
色
乳白色
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
W7のクリアBOXで高級感のあるトレカセットが出来ます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×95(ヘッダー部分30)×50
作品の見栄え抜群! 運搬もラクラク!
透明ボックスは見栄えがよく、保護機能もあるので委託店での展示に最適です。作品が破損する心配がなく、重ねて持ち運びができるので運搬面でも安心です。
材質
PETフィルム(0.3mm厚)
ユニークな10面体の透明ボックス。 角度によって形が変わって見えます。 PP素材で、焼却しても塩素ガスが発生しません。 組み立てタイプ。 10枚入り
仕様
組立式、ワンタッチ組立式
素材
塩化ビニル製
180°回転させることで重なりを防止することができます。
材質
PET(ポリエチレンテレフタレート)
厚さ(mm)
0.5
材質
PS(ポリスチレン)
ウェル数
8×12
中身を見せる透明ボックスです。 組み立てタイプ。 10枚入り
取り出しやすく、積み重ねもできます。
材質
透明PC(ポリカーボネート)
材質
伸縮膜/PU(ポリウレタン)
材質(本体)
PS(ポリスチレン)
容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。
突起状のものでも使用可能です。
材質
本体/PS(ポリスチレン)、伸縮膜/PU(ポリウレタン)
外寸(mm)
150×100×25
アズワン品番
0-2590-05
有効内寸法(mm)
112×62×18
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
本体・フタともに帯電防止タイプです。
用途ヒンジ付きの角型ケースで、試料保管等に便利です。