ブリヂストン パスカラートのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
626件の「ブリヂストン パスカラート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブリジストン 耐油 ホース」、「ブリヂストン 高圧ホース」、「ブリヂストン ホース」などの商品も取り扱っております。
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 最小曲げ半径(mm) 90 補強層 2W 質量(g/m) ホース/470
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.2 最小曲げ半径(mm) 55 補強層 1W 質量(g/m) ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端金具C+アダプタ付 ホース外径(Φmm) 19.5 ねじ径 G1/2 最高使用圧力(MPa) 14.0 材質 内管/耐油性合成ゴム。外被/耐磨耗耐候性合成ゴム。口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 90 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 内径(inch) 1/2 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 56.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/400 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 金具 両端金具C+アダプタ付 ホース外径(Φmm) 16.2 ねじ径 G3/8 最高使用圧力(MPa) 7.0 材質 内管/耐油性合成ゴム。外被/耐磨耗耐候性合成ゴム。口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 75 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 内径(inch) 3/8 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 28.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/330 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.8 最小曲げ半径(mm) 70 補強層 1W 質量(g/m) ホース/250
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 16.6 最小曲げ半径(mm) 75 補強層 1W 質量(g/m) ホース/350
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 22.2 最小曲げ半径(mm) 110 補強層 2W 質量(g/m) ホース/650
1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)パスカラート PA0312(両端金具C)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径 G3/4 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 19 ホース外径(Φmm) 31.4 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 135 寸法X(mm) 36 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 30 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 620 概略質量(g) 口金具/320 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 83
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径 G3/4 ホース内径(Φmm) 19.0 ホース外径(Φmm) 29.7 材質 内管/耐油性合成ゴム。外被/耐磨耗耐候性合成ゴム。口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 170 寸法E(mm) 38 寸法X(mm) 36 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具 両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm) 30 内径(inch) 3/4 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/960 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 83
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 19 ホース外径(Φmm) 31.4 最小曲げ半径(mm) 135 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C
1本
5,698 税込6,268
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (286種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 19.5 最小曲げ半径(mm) 90 補強層 1W 質量(g/m) ホース/400
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.6 材質 内管/耐油性合成ゴム。外被/耐磨耗耐候性合成ゴム。口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa) 14.0 最小曲げ半径(mm) 55 寸法E(mm) 26 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具 両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm) 17 内径(inch) 1/4 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 56.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/240 概略質量(g) 口金具/65、アダプタ/40 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 56
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 25.4 ホース外径(Φmm) 37.5 最小曲げ半径(mm) 170 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C
1本
7,498 税込8,248
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.6 最小曲げ半径(mm) 55 補強層 1W 質量(g/m) ホース/240
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径 G3/8 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 18.0 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 90 寸法X(mm) 22 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具 両端金具C 寸法Y(mm) 19 内径(inch) 3/8 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/470 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 62
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 19 最小曲げ半径(mm) 80 補強層 1W 質量(g/m) ホース/380
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (311種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径 G3/8 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 18.0 材質 内管/耐油性合成ゴム。外被/耐磨耗耐候性合成ゴム。口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa) 20.5 最小曲げ半径(mm) 90 寸法E(mm) 29 寸法X(mm) 22 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具 両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm) 19 内径(inch) 3/8 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 82.0 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/470 概略質量(g) 口金具/100、アダプタ/60 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 62
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

材質 SS・SC相当鋼 形状 アダプタ 表面処理 亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類 R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ねじ径 G3/8 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 16.2 材質 内管/耐油性合成ゴム。外被/耐磨耗耐候性合成ゴム。口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最高使用圧力(MPa) 7.0 最小曲げ半径(mm) 75 寸法E(mm) 29 寸法X(mm) 22 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具 両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm) 19 内径(inch) 3/8 適合流体 鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa) 28.0 補強層 1W 流体温度範囲(℃) -40~+100 質量(g/m) ホース/330 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70 口金具長さ(L)(mm) 62
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 19 ホース外径(Φmm) 26.5 最小曲げ半径(mm) 130 補強層 1W 質量(g/m) ホース/600
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)