- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- ブルーベリー選果機のおすすめ人気ランキング
ブルーベリー選果機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「ブルーベリー選果機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルーベリー 選別」、「業務用 プラスチック容器」、「選別網」などの商品も取り扱っております。
目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ
目合い(mm)
4または10
材質(本体)
ポリプロピレン
滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。
用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに
材質
再生ゴム
色
黒
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
910×1520
質量(kg)
約8.3
穴径(Φmm)
約25
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
35.4
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。
別売りの『連結ジョイント』を利用しれば広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。
材質
再生ゴム
色
黒
長さ(mm)
約660
幅(mm)
約330
厚さ(mm)
約22
質量(kg)
約2.4
穴径(Φmm)
泥抜き穴:約23
関連資料
よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種別
穴あき
材質
OPS
材質
A-PET
高さ(mm)
21
短辺(mm)
112
長辺(mm)
112
1ケース(1枚×1200袋)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ポリッシャーの使用により、表面のウブ毛や花びら・ゴミ等を取り、商品価値を高め、ツヤを出します。
磨きと選別が一連の作業で進行するので、処理能力は抜群です。
回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。
隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。
仕様
選別段階/7段階(増設可能)
全長(mm)
2130
質量(kg)
103
全幅(mm)
610
全高(mm)
1280
処理能力
250~300kg/h
コンセント
AC100V(アース付)
1台
¥949,800
税込¥1,044,780
翌々日出荷
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別
ノンスリップマット
色
ブラック
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
約25
様々な青果物にご利用いただける汎用容器です。
バラつき対応形状で小さなサイズは隙間なく入り、大きなサイズは溝が挟まることにより少ない負担で入れることができます。
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
32.6
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
ポリエチレン樹脂を表面塗装したアルミシートではさんだものです。
軽量、剛性、加工性に優れ幅広い用途に使用可です。
用途看板、内壁、店舗装飾、間仕切り、框ドアなど
仕様
パンチング加工仕様/45°千鳥フチナシ
種別
45度千鳥フチナシ
黒大豆用選別機
調節脚で傾斜角度が変えられるので、選別具合の調節が可能
割れた豆や変形豆、ゴミなどはベルトによって自動的に排出、形の良い豆はその場で回転、シワ・キズ・変色を見つけて易く、付属の「大豆ステイック」抜き取りできます
静かな転がり選別方式を採用しているため、長時間の作業でも「めまい感」が軽減されます。
用途大豆選別
付属品
大豆スティック
質量(kg)
12
ベルト幅(mm)
400
定格電圧(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
20/19
全長×全幅W×全高(mm)
490×500×270
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
40.3
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
嵌合性が良く、流通にも安心です。
透明感があり、中身が美しく見えます。
穴数
4
材質
A-PET
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・
回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。
ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。
小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能
一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい
網目(mm)
4
質量(kg)
18.7
網サイズ(mm)
回転網:Φ325
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
410×1080×850
モーター出力(W)
40
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
45/55
モーター電圧(V)
100
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分
Si ケイ素/0.25以下。Fe 鉄/0.4以下。Cu 銅/0.05以下。Mg マグネシウム/0.05以下。Mn マンガン/0.05以下。Ti チタニウム/0.03以下。Zn 亜鉛/0.05以下。AL アルミ/99.50以上
タイプ
パンチングメタル
調質
H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
40.3
参考準拠JIS規格
H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類
オーダー・加工