ブレンダーカッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
124件の「ブレンダーカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミキサー 大型」、「製菓 業務用ミキサー」、「ミキサー 2L」などの商品も取り扱っております。
世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:2L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:975W回転数:バリアブル 3、000~24、000回転/1分(10段階切替) ハイ 37、000回転/1分質量:5.9kg付属品:アクセラレーター・リテーナー。繊維質の多い野菜や、固い穀類も、驚異的なパワーで撹拌。 これまでのブレンダー・ミキサーでは処理が難しかった素材 も、短時間で理想的な状態に仕上げます。混ぜる・刻む・挽く・捏ねる・砕くなど、さまざまな仕込みに利 用できます。仕込み・ドリンク用アクセラレーター(攪拌棒)ブレンディング中コンテナー内の対流をコントロールし、撹拌効果を高めます。
材質 ボトル容器:ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 203×229×514 TKG品番 9-0652-0201 TKG品番(2017) 6-0823-0201
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

仕様 ロックアイス刃用 品名・タイプ アイスピック TKG品番 9-0642-0107 TKG品番(2017) 6-0576-0106
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

タイマー機能搭載でモーターへの負荷を軽減 タイマー機能最大3分(1分・30秒単位での設定可能)作業の平準化(レシピ化)を可能にし、過剰運転を防止できます。
容量(L) (ボトル)3 質量(kg) 約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×225×500 TKG品番 9-0650-0101 TKG品番(2017) 6-0577-0501
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

強力な高速回転のモーターと強靱なカッターにより短時間に粉砕します。粉砕容器は耐久性のステンレス製。穀物、錠剤等はもちろん、アルミナ、コークス、鉱物、魚骨等の硬い物から布や木片などの柔らかいものまで粉砕できます。 粉砕カッターはSUS420を採用しています。
TGK品番 149-63-80-01 型式 WB-1 容量(mL) 150 アズワン品番 5-5006-01 付属品 微粉砕フタ、クリーナーブラシ 質量(kg) 3.6 電源 AC100V、50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 25000 本体寸法(mm) 134×270 モーター(W) 700 寸法(Φ×高さH)(mm) 134×270 モーター AC100V、700W、50/60Hz
1台
99,980 税込109,978
当日出荷


1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


消費電力(W) 600 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 高速24000~低速11000の5段階 定格時間 10分運転2分停止の連続
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
10,880 税込11,968
3日以内出荷





特殊なコンテナの形状により少量から大量のドリンクまで効率よく対流を発生させミキシングします。金属製のクラッチを搭載、耐久性が上がりました。
材質 ボトル:ステンレス 質量(kg) 3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 167×215×429 TKG品番 9-0654-0801
1個
80,980 税込89,078
3日以内出荷

消音カバーの密閉性を高めることで、静寂性が上がり、氷を砕く音も気になりません。 強靭な二枚刃とウェーブアクションによって、少量から大容量まで、ドリンクをすばやく滑らかに仕上げます。 レシピやドリンクの量に合わせ、それぞれに最適なプログラムを5つのボタンに割り当てておけば、ワンタッチでドリンクを仕上げることができます。
消費電力(W) 1200 容量(L) 2 質量(kg) 6.9 電源(V) 単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm) 220×270×420 回転数(min-1[r.p.m]) 高速:13500、低速:8500 TKG品番 9-0654-1101
1台
339,800 税込373,780
3日以内出荷



ボトル容量:0.9L(ポリカーボネイト)定格電圧 :単相100V 50/60Hz消費電力 :900W回 転 数 :37000回転/1分質 量 :4.8kg・強力なモーターと高性能XPブレード、独自のコンテナー により、スムージーなどフローズンドリンクはもちろん、 シェークなど粘度の高いドリンクにおいても高い パフォーマンスを実現します。メニューに合わせて最適なプログラムを選べる オートタイマー機能が付いているので、きめの細かい、 質の高いドリンクを短時間で提供可能です。ドリンク用世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで 抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーに よりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード、耐久性に優れています。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」で ブレードアッセンブリを取り外し、 すみずみまで清掃が可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 203×229×460 TKG品番 9-0652-0301 TKG品番(2017) 6-0823-0301
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷


世界中で高い評価を得ている信頼のブランド「バイタミックス」「ツインベアリング」…ブレードシャフトの回転がスムーズで抜群の耐久性を誇ります。「ボルテックス対流」…強い攪拌力と流線型のコンテナーによりムラのない仕上がりを実現。「独自のブレード加工」…レーザーカットによる1枚物のブレード。「簡単分解洗浄で衛生的」…専用工具「リテーナー」でブレードアッセンブリを取り外し、すみずみまで清掃が可能です。ボトル容量:1.4L(ポリカーボネイト)定格電圧:単相100V 50/60Hz消費電力:900W回転数:最高37、000回転/1分(2段階切替)質量:4.0kg。強力なトルクでキューブアイスも瞬時に粉砕。短時間で高品 質な仕上がりを実現します。1台で通常のドリンクメニューはもちろん、 スムージーなどフローズンドリンクを作ることが可能です。ドリンク用
材質 ボトル容器:ポリカーボネイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×220×440 TKG品番 9-0652-0401 TKG品番(2017) 6-0823-0401
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷