- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ブレーカ 中性線 保護のおすすめ人気ランキング
ブレーカ 中性線 保護のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新409件の「ブレーカ 中性線 保護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー 125a」、「漏電遮断器時延形」、「ブレーカー 175a」などの商品も取り扱っております。
単3中性線欠相保護付
フレーム
100AF
寸法H(mm)
98
寸法W(mm)
75
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
不可
端子
M8
極数・素子数
3P2E
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
高速形動作時間(sec)
0.1以内
単3中性線欠相保護付
JIS規格
JIS C 82-1-2-1 Ann2
逆接続
不可
接続方式
表面形
保護機能
漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
極数・素子数
3P2E
定格使用電圧(AC V)
100/200(単3)
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格動作過電圧(V)
AC135
定格不動作過電圧(V)
AC120
定格過電圧動作時間(秒)
0.5以内
単三中性線欠相保護付
用途配線用遮断器
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
75×98×78
定格電流(A)
(基準周囲温度40度)60
保護機能
過負荷・短絡 単三中性線欠相保護用
相線式
単相三線
過電流引出方法
完全電磁式
端子構造
圧着端子用 M6
定格作動電圧(V)
欠相保護機能:AC135
定格遮断容量(kA)
JIS(ICU) AC 100/200:5
極数・素子数
3P2E
適合圧着端子
R2-6~CB22-6S
定格使用電圧(AC V)
100/200(単三)
定格過電圧動作時間(秒)
0.5以内
1個
¥7,198
税込¥7,918
6日以内出荷
極数・素子数
3P2E
定格電圧(V)
AC100/AC200(単3)
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
仕様
住宅盤用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種別
コスモパネル タテ形 主幹ブレーカ
質量(kg)
0.5
種類
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数
3P2E
入数
1台
引外し方式
電磁式
漏電感度電流(mA)
30
単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。
仕様
アンペアフレーム:50AF
電圧(V)
定格不足過:AC120
適合規格
JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2
定格電流(A)
(基本周囲温度40℃)40
保護機能
漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用
相線式
1Φ3W
高速形定格感度電流(mA)
30
過電流引出方法
完全電磁式
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
JIS(Icu)AC100/200:5
逆接続
内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。
極数・素子数
3P3E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
定格使用電圧(AC V)
100/200(単3)
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
75×98×78
動作時間(s)
0.1以内
定格動作過電圧(V)
欠相保護機能:AC135
定格過電圧動作時間(秒)
0.5以内
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×98×79
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
AC100/200V 5/2
定格使用電圧(V)
100/200
極数(P)
3
仕様
単3中性線欠相保護付
付属品
端子カバー2個(組込式封印プレート)/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
寸法(mm)
75×100×60
質量(kg)
0.42
外形寸法(mm)
75×100×60
定格電圧(V)
AC100/200
主な用途
ホーム分電盤主幹用/単3専用
相線式
1Φ3W
接続可能電線(mm2)
22
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V)
引きはずし方式
完全電磁式
定格感度電流(mA)
30
リード線長さ(mm)
145
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格使用電圧(V)
100/200
極数(P)
3
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)
6
逆接続
不可
定格電圧(V)
AC100/AC200
極数・素子数
3P2E
仕様
単3中性線欠相保護付
外形寸法(mm)
75×100×60
定格電圧(V)
AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
75×100×60
相線式
1Φ3W
動作時間
0.1秒以内
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
極数・素子数
3P2E
適合安全規格
電気用品安全法
動作時間(s)
0.1以内
仕様
単3中性線欠相保護付
質量(kg)
0.85
外形寸法(mm)
75×130×68
定格電圧(V)
AC100-200
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
75×130×68
JIS規格
C8201-2-2 Anne×2
主な用途
ZS型/単3専用
相線式
1Φ3W
動作時間
0.1秒以内
定格遮断容量(kA)
10(AC100/200V)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
リード線長さ(mm)
220
極数・素子数
3P2E
適合安全規格
電気用品安全法
動作時間(s)
0.1以内
端子カバー付き。
寸法A(mm)
105(115)
寸法B(mm)
70
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
種別
漏電遮断器
定格電圧(V)
AC100/AC200
端子種別
線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法D(mm)
67.5
寸法C(mm)
49
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動電磁
動作時間
0.1秒以内
引きはずし方式
熱動電磁式
逆接続
不可
協約寸法形 ホーム分電盤主幹用
定格電圧(V)
AC100/200
極数・素子数
3P2E
仕様
単3中性線欠相保護付
外形寸法(mm)
75×100×60
主な用途
ホーム分電盤主幹用/単3専用
相線式
1Φ3W
動作時間
1秒以内
定格遮断容量(kA)
5(AC100/200V)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可