ブレーカー はつりのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
96件の「ブレーカー はつり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーブレーカー」、「アスファルト破砕」、「コンクリート はつり 工具」などの商品も取り扱っております。
東空販売ブレーカ
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。 打撃数(bpm) 950 仕様 エア式 全長(mm) 610 質量(kg) 30 ストローク(mm) 180 空気消費量(m3/min) 1.60 エアー接続口 1PF 適合ホース内径(Φmm) 19 ピストン径(Φmm) 45 トラスコ品番 463-0254
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分]) 1400 仕様 ジャンクサイズ/Φ26×80L トラスコ品番 380-9056 ストローク(mm) 130 全長(mm) 490 質量(kg) 15 ホース内径(Φmm) 19(3/4) 空気消費量(m3/min) 1.05 エアーインレット(インチ) 1 ピストン径(Φmm) 35
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分]) 1050 仕様 ジャンクサイズ/Φ30×88L トラスコ品番 380-9064 ストローク(mm) 166 全長(mm) 556 質量(kg) 21.2 ホース内径(Φmm) 19(3/4) 空気消費量(m3/min) 1.5 エアーインレット(インチ) 1 ピストン径(Φmm) 40
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

手元に伝わる振動を極限まで抑制。先進の防振技術。 防振ハウジング。ハンドル部と振動部が別体の構造でハンドル部へ伝わる振動を大幅に低減します。 カウンタウェイト。ピストンに合わせて逆向きに動くカウンタウェイトが本機の振動を低減します。 ソフトノーロード。無負荷時のモータ回転数を抑え低振動。ビット先端の暴れが少ないからしっかり狙える。 ストライカの大幅な速度アップによりハツリ能率約120%向上(メーカー従来機比較) キャブタイヤコードフック。ハウジングに持ち手を設置。通電表示ランプ。
打撃数(min-1[回/分]) 870 シャンク形状 29mm六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 218 振動3軸合成値(m/s2) 6.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 57.7(EPTA基準)/62(旧基準値) 全長(mm) 843 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 843×210×608 付属品 十字ブルポイント29-400、六角棒レンチ5 質量(kg) 31
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷


アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。 仕様 油量(L/min):20.5 トラスコ品番 465-1677 全長(mm) 702 質量(kg) 23.5 シャンクサイズ(mm) Φ30×87 打撃数(bpm) 1000
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

強力パワーで軽快破砕!
仕様 二重絶縁。グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース 全長(mm) 410 質量(kg) 5.3 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 CB-105 振動3軸合成値(m/s2) 15
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

東空販売ブレーカ
防振タイプ、作業者を振動障害から守ります。
打撃数(bpm) 1400 ストローク(mm) 130 全長(mm) 503 質量(kg) 16 シャンク径(Φmm) 26 シャンク長(mm) 80 ホース内径(Φmm) 19(3/4) 空気消費量(m3/min) 1.05 エアーインレット 1PT ピストン径(Φmm) 35
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様 二重絶縁、グリスパック 付属品 ブルポイント17-280、プラスチックケース トラスコ品番 422-7697 全長(mm) 390 質量(kg) 4.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値) カーボンブラシ呼び番号 304 振動3軸合成値(m/s2) 15.5
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

オサカダツールモルポイント(チゼル)
適合機種 【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20 シャンク寸法 R30×87mm
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。 薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。 チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に 付属品 ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) ストローク(mm) 43 打撃数(min-1[回/分]) 無負荷時:4500 空気消費量(L/min) 80 使用空気圧力(MPa) 0.61 ヘッド長(mm) 142 取付口 プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5以上(※内径8.0以上推奨) チゼル寸法(Φmm×mm) 直径10.2×125
1セット
4,698 税込5,168
当日出荷

用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状 六角軸 材質 合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ 丸込 仕様 ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番 332-4907 ストローク(mm) 79 全長(mm) 330 質量(kg) 5.9 打撃数(min-1[回/分]) 2400 シャンク ホース内径(Φmm) 12.7(1/2) 空気消費量(m3/min) 0.5 エアーインレット(インチ) 3/8 ピストン径(Φmm) 28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分]) 730~1450 シャンク形状 30mm六角シャンク 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 175 振動3軸合成値(m/s2) 8.5 打撃エネルギーJoule(ジュール) 21(EPTA基準)/33.8(旧基準値) 全長(mm) 715 仕様 二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造 付属品 ブルポイント30-410 質量(kg) 17
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

打撃数(bpm) 1800 ストローク(mm) 97 質量(kg) 9.3 ホース内径(Φmm) 19 空気消費量(m2/min) 1.2 ピストン径(Φmm) 36
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な打撃力。少ない反動。ハンドルをクラッチで合わせるタイプ
用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。 タイプ クラッチ式(N式)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。 トラスコ品番 463-0254 全長(mm) 610 質量(kg) 30 空気消費量(m3/min) 1.6 ピストン径(Φmm) 45 打撃数(bpm) 950 ストローク径(Φmm) 180
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。 仕様 油量(L/min):20.5 トラスコ品番 465-1669 全長(mm) 702 質量(kg) 23.5 シャンクサイズ(mm) 1インチ六角×108 打撃数(bpm) 1000
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷

強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。
用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。 打撃数(bpm) 2450 ストローク(mm) Φ45 ホース内径(Φmm) 19 空気消費量(m2/min) 1.6 ピストン径(Φmm) 54
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 長さ(m) 20 接続口径 G1 ホース内径(Φmm) 19
1本
21,980 税込24,178
当日出荷