ブレーカー ノミのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
115件の「ブレーカー ノミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーカー チゼル」、「ブレーカー 20番」、「ライトピックハンマー」などの商品も取り扱っております。

オサカダツールモルポイント(チゼル)
適合機種 【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20 シャンク寸法 R30×87mm
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm
トラスコ品番 753-2865 適合機種 CB-20A 全長(mm) 600 質量(kg) 3 シャンク長(mm) 87 シャンクサイズ(mm) Φ30
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分]) 1050 仕様 ジャンクサイズ/Φ30×88L トラスコ品番 380-9064 ストローク(mm) 166 全長(mm) 556 質量(kg) 21.2 ホース内径(Φmm) 19(3/4) 空気消費量(m3/min) 1.5 エアーインレット(インチ) 1 ピストン径(Φmm) 40
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

シャンク寸法 R17.5×60mm 適合機種 【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S。【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分]) 1400 仕様 ジャンクサイズ/Φ26×80L トラスコ品番 380-9056 ストローク(mm) 130 全長(mm) 490 質量(kg) 15 ホース内径(Φmm) 19(3/4) 空気消費量(m3/min) 1.05 エアーインレット(インチ) 1 ピストン径(Φmm) 35
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状 六角軸 材質 合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東空販売ブレーカ
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。 打撃数(bpm) 950 仕様 エア式 全長(mm) 610 質量(kg) 30 ストローク(mm) 180 空気消費量(m3/min) 1.60 エアー接続口 1PF 適合ホース内径(Φmm) 19 ピストン径(Φmm) 45 トラスコ品番 463-0254
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

用途コンクリートこわし、鋳物砂落とし 適合 A-302用 トラスコ品番 276-8780
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。 土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ 丸込 仕様 ジャンクサイズ/Φ17.45 トラスコ品番 332-4907 ストローク(mm) 79 全長(mm) 330 質量(kg) 5.9 打撃数(min-1[回/分]) 2400 シャンク ホース内径(Φmm) 12.7(1/2) 空気消費量(m3/min) 0.5 エアーインレット(インチ) 3/8 ピストン径(Φmm) 28
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

オサカダツールモルポイント(チス)
シャンク寸法 R26×80mm 適合機種 【東空】TCA-7【中谷機械】CB-10【日本ニューマチック】CB-15A【TOYO】CA-7A【日進工作】CB-10【古河】CA-7
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AIRREX(アネスト岩田)フラットチゼル
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
適合機種 TL9003/TL9534
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トラスコ品番 276-8755 適合機種 A-300、A-302 全長(mm) 180 質量(g) 165 刃長(mm) 25 シャンク径(Φmm) 10
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

アキュムレーター装備で破壊力に優れています。排気吐出音がなく低騒音・低振動です。凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。オイル潤滑でメンテナンスフリーです。油圧ユニットとのセット使用で、機動性を生かした高効率な作業を実現します。
用途建築物、基礎の破壊やアスファルトの粉砕作業に。 仕様 油量(L/min):20.5 トラスコ品番 465-1669 全長(mm) 702 質量(kg) 23.5 シャンクサイズ(mm) 1インチ六角×108 打撃数(bpm) 1000
1台
379,800 税込417,780
翌々日出荷


ハツリ方向が決めやすい先端がフラットなチゼルです。エアーハンマー用のフラットチゼルです。
用途コンクリートや石材などのハツリ作業。 適合機種 SK11エアーハンマー 材質 SCM材(クロームモリブデン鋼) 軸径(Φmm) 10 全長(mm) 175 先端形状 フラット(幅19mm)
1本
899 税込989
当日出荷