- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ブレーカー ボックス カバーのおすすめ人気ランキング
ブレーカー ボックス カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新179件の「ブレーカー ボックス カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「分電盤 カバー」、「家庭用ブレーカーボックス」、「パナソニック 分電盤 サイズ」などの商品も取り扱っております。
半埋込で取り付けるときに、ご使用ください。ベースを壁に半埋込するときに、半埋込化粧枠をベース外径の段差の部分にはさみ込んで、お取り付けください。
用途半埋込取付時、壁の外形寸法より大きな穴をあけて取り付けする場合の壁面処理用(ただし、化粧枠外形寸法までに限る)
材質
スチール製
色
ホワイト
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
縦(mm)
320
深さ(mm)
118
仕様
扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
スタンダード
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A
仕様
扉付
種別
機器取付ボックス
形状
露出・半埋込形
機能
木板ベース
縦(mm)
320
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様
樹脂製基台付
付属品
3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
ブレーカ、露出・防水コンセントを納めるのに最適なボックスです。
風雨に強いIP44性能!
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
98×156×91
適合
分岐ブレーカ×1、2ヶ用コンセント×1、防水コンセント×1
色
ミルキーホワイト
バンド通し穴
有(側面)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。
施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
縦(mm)
325
深さ(mm)
124
形状
露出・半埋込共用型
材質(本体)
ポリスチレン樹脂
板厚(mm)
(ボックス)2.5~3.5
難燃性
V-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
取付基板
木製基板9mm
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプ
ヨコ型
保護等級
IPX3
色
ミルキーホワイト
材質
(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級
IPX3
仕様
分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1
バンド通し穴
有(側面)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様
1コ用・2コ用
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
色
ホワイト
タイプ
BQR・BQE共用タイプ
縦(mm)
325
マンセル記号
10Y9/0.5
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
アクリル、マグネット
色
透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
80×40×33
色
ベージュ
バンド通し穴
有
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造
IP33D
材質(基板)
木製基板15mm/方眼目盛付
分岐6回路以下の小型ホーム分電盤
仕様
フタ付
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
使用場所
露出形
リミッタースペース
なし
機器スペース
なし
分岐ブレーカ種類
ノーヒューズブレーカ
分岐ブレーカ容量
MCB2P2E20A
漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。
機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様
樹脂製基台付
付属品
3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
色
白
スチロール系樹脂製タイプで、木製基板付です。
光接続箱等の機器を堅牢に取付けする際に適しています。
カバーはワンタッチで着脱可能なため、配線作業が容易です。
カバーの上下左右の各面に露出配線用ノックアウトを設けているため、どこからでも入出線が可能です。
色
ホワイト色(N9.5)
材質
ポリスチレン樹脂
保護等級
IP2X
規格
CA(CA200、CA-G04)
難燃性
V-1
設置場所
屋内用
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付基板
木製基板(9mm)
ボックス板厚(mm)
ボデー:3、カバー:2.5~3
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計!
風雨に強いIP44性能!
フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。
機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
バンド通し穴
有
材質
プラスチック製
形状
露出形
タイプ
ヨコ1列タイプ
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
容量(A)
60
ドア
無
リミッタースペース
無
種別
機器取付スペースボックス
形状
露出・半埋込形
縦(mm)
320
自動販売機等の電源用に最適なコンパクトサイズのボックスです。
色
ベージュ
材質
(本体)PP(ヒンジピン)SUS
保護等級
IPX3
仕様
分岐ブレーカ×1。2ヶ用コンセント×1に設置可能。
バンド通し穴
有(側面)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷