- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- ブレーカー CPのおすすめ人気ランキング
ブレーカー CPのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新362件の「ブレーカー CP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三菱CP」、「ブレーカー」、「サーキットプロテクタ 2A」などの商品も取り扱っております。
高度なブレーカー技術を集結、小形、高性能のサーキットプロテクタ。
ハンドルはON状態でケースに収まるので、不用意な接触による誤作動が無く、しかもON・OFF表示が明確です。
用途産業機械、工作機械、各種制御盤、etc.
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
接続
ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)
40
内部回路
直列形
開閉寿命(回)
10000以上(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)
45~85
耐電圧性能
AC2000V、1分間
保護方式
流体電磁式
フレーム(AF)
30
抵抗負荷(A)
AC125V:3、AC250V:1、DC30V:2、DC60V:1
エスコ品番
EA940MN-101
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格電流(A)
1
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
2.5
1個
¥1,860
税込¥2,046
翌日出荷
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
用途各種制御盤の制御回路及び機器の保護
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
規格
JIS、電気用品安全法、海外規格:IEC、CEマーク、TUV、UL、CSA、GB、KC
接続
ねじ端子接続
基準周囲温度(℃)
40
開閉寿命(回)
10000以上開閉(定格電流通電)
形名
CP30F形
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
許容相対湿度(%)
45~85
保護方式
流体電磁式
フレーム(AF)
30
抵抗負荷(A)
AC125V:5、AC250V:3、DC30V:4、DC60V:1
エスコ品番
EA940MN-203
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC125
定格電流(A)
3
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
2.5
1個
¥4,120
税込¥4,532
当日出荷
極数
1
定格電圧(V)
AC240/DC60
定格遮断容量(kA)
(AC240V)1.5/(DC60V)1
保護方式
流体電磁式
取付方式
(表面形)M4ねじ、IEC35mmレール両用
端子ねじ
主回路:M4ねじ(ねじアップ)、補助回路:M3.5ねじ(セルフアップ)
動作特性
中速形
開閉寿命(回)
10000以上開閉(定格電流通電)
動作周囲温度(℃)
-10~60(保管周囲温度-40~60)ただし氷結しないこと
保護方式
流体電磁式
色
クリームグレイ
長さ(m)
10
1巻(10m)
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
エスコ品番
EA940MN-201
極数
2
定格電圧(V)
AC250/DC125
定格電流(A)
1
動作特性
中速形
定格遮断容量(kA)
2.5
1個
¥4,120
税込¥4,532
当日出荷
極数
2
定格電圧(V)
AC240/DC60
定格遮断容量(kA)
(AC240V/DC60V)1
保護方式
流体電磁式
100V、単3 200V用が同一寸法!!
仕様
モーター保護兼用
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
60
接続方式
さし込形
基準周囲温度(℃)
40
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。
材質
SUS304および相当品
表面仕上げ
♯240研磨
質量(g)
約15
極数
1
定格電圧(V)
AC250/DC32
保護方式
熱動引外し方式
NRBM形は小形ながら、IDECサーキットプロテクタの中で最も大きい定格電流を有したシリーズです。
周囲温度の影響を受けない電磁引外し方式採用。
トリップフリー構造。
補助接点付、警報接点付有り。
イナーシャディレー付有り。
衝撃や振動に強い耐振設計。本製品はSupplementary Protectorとなります。
取付方式
ねじ取付け
端子形状
(主端子)M5スタッドねじ
内部回路
シリーズトリップ(電流引外し)
保護方式
電磁引外し方式
操作方式
レバー式
定格電圧(V)
AC250/DC65
定格遮断容量(kA)
(AC250V/DC65V)1
付属装置
無
極数・素子数
2P2E
定格電圧(V)
AC100、AC100/AC200(単3)
付属品
端子カバー、木ねじ
寸法A(mm)
32
寸法D(mm)
53.5
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
36.2
端子構造
ソルダーレス端子
接続可能電線(mm2)
Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8
定格遮断容量(kA)
1.5
基準周囲温度(℃)
25
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
可
フレーム(AF)
30
適合JIS規格
JIS C 8211 Ann2
種類
サーキットプロテクタ
取付方式
(表面形)M4ねじ、IECレール両用
耐電圧
AC2000V 1分間
端子ねじ
主回路:M5ねじ(25A以上)、M4ねじ(20A以下)ねじアップ・補助回路:M3.5ねじセルフアップ
基準周囲温度(℃)
40
動作周囲温度(℃)
-10~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
許容相対湿度(%)
85以下
耐衝撃(m/s2)
294
保管温度(℃)
-40~+60(ただし、氷結、結露なきこと)
耐振動性能(m/s2)
147
開閉寿命
10000回以上開閉(定格電流通電)
引はずし方式
流体電磁式
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
定格電圧(V)
AC100-200
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50