- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- ブレーキ付キャスターのおすすめ人気ランキング
ブレーキ付キャスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新683件の「ブレーキ付キャスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター ブレーキ」、「ストッパー付キャスター」、「セルフブレーキ付キャスター ハンマーキャスター」などの商品も取り扱っております。
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
30
穴径(Φmm)
9(プレート)
全高(mm)
125
ベアリング
ローラーベアリング
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
車輪の回転のみをロックするキャスターです。
種別
産業用キャスター
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
シングルストッパー
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車W
ブレーキ
付き
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
セルフブレーキ付キャスターは約6daNから制動が始まり約9daNの荷重がかかると自動的にストッパー機構が作動し、本キャスターを取り付けた対象物の位置を固定します。
無負荷時の移動はキャスターでスムーズに動き、負荷がかかるとピタリと固定されますので、脚立、踏み台、箱椅子、勉強机用椅子などに取り付けることで、省力化と安全が図れます。(約9daN以上の負荷により2mm縮んでストッパーが作動)
形状
自在車SB
車輪幅(mm)
20
取付方式
平付旋回
金具仕上
クロームメッキ
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
取付穴径P(Φmm)
6.5
車輪タイプ
単輪
車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
用途一般用
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車W
型式
OHJB型自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
35M
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
代表的なストッパー付キャスターです
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
材質
スチール
形状
固定車S
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ソリッドラバー
エスコ品番
EA986GH-1
長さ(mm)
22.5(ハブ)
質量(kg)
0.23
車輪幅(mm)
18
全高(mm)
71
耐荷重(kg)
40
ベアリング
ボールベアリング
ねじ寸法(mm)
M10×30
耐熱温度(℃)
-20~60
車軸径(mm)
6
オフセット
25
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
形状
自在車S
ブレーキ
有り
ストッパー
回転ストッパー
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ旋回式420E・415Eと併用できます。
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状
固定車S
型式
415ER固定車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。
取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。
材質(車輪)
ゴム一体車輪。樹脂ブッシュ入
型式
415E自在車
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
車輪幅(mm)
50
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
形状
自在車
車輪幅(mm)
20
取付方式
ネジ込み
金具仕上
ユニクロメッキ
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
軽い力で旋回操作が可能に!
始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入
形状
自在車S
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
回転ストッパー付
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴム
形状
固定
型式
OHKB型固定車
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
35M
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
代表的なストッパー付キャスターです
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入り)
材質
スチール
形状
自在車S
荷重種別
中荷重
タイプ
中荷重
表面処理
ユニクロームメッキ仕上
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
材質
本体:スチロール、車輪:ゴム
ねじピッチ
1.25
耐荷重(N)
300
材質(車輪)
ソリッドラバー
エスコ品番
EA986GH-2
長さ(mm)
30(ハブ)
質量(kg)
0.35
車輪幅(mm)
25
全高(mm)
100
耐荷重(kg)
60
ベアリング
ボールベアリング
ねじ寸法(mm)
M10×30
耐熱温度(℃)
-20~60
車軸径(mm)
6
オフセット
29
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)
ウレタン
形状
自在車WS
ブレーキ
有り
ストッパー
回転ストッパー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
用途各種運搬台車用。一般業務用機器
材質(車輪)
スチールホイールゴム
仕様
自在車S
材質/仕上
(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
ストッパー
回転ストッパー
車輪タイプ
単輪
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)
エスコ品番
EA986PN-41
質量(kg)
0.6
車輪幅(mm)
32
穴径(Φmm)
9.5
全高(mm)
100
耐荷重(kg)
80
ベアリング
有り
ストッパー
有り(ダブルストッパー)
耐熱温度(℃)
-20/80
材質(金具)
スチール
偏心(mm)
28
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷