- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- ブロアー ノズルのおすすめ人気ランキング
ブロアー ノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新190件の「ブロアー ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗車 ブロワー ノズル」、「ブロアアタッチメント」、「日立 ブロワ ノズル」などの商品も取り扱っております。
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズ
R1/4
材質
樹脂
質量(g)
15
種類
フラット
耐熱温度(℃)
110
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。
流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
厚さt(mm)
3
材質
SUS304
ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン
取付サイズ
R1/2
吐出空気量(NL/min)
1190
材質
PPS
質量(g)
25
種類
フラット
耐熱温度(℃)
130
最大使用圧力(kPa)
100
最小通路径(Φmm)
3.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズ
R3/8
全長×幅W(mm)
90×121
ノズル口径(Φmm)
1
トラスコ品番
485-0661
質量(g)
62
種類
フラット
空気消費量(NL/min)
1250(0.3時)
ノズル取付部
R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合
ブロワ450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB120D、(4014N、4014W、UB140D)
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。
ねじ径
PT1/4おねじ
幅(mm)
42
径(Φmm)
(通路)0.8
材質
ABS樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.7
穴数
(ノズル)16
空気流量(L/min)
246(0.2MPa)
適合流体
空気
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。エアーがフラット状に出る。
材質
ポリアセタール(POM)
最高使用圧力(MPa)
1.0
常用使用圧力(MPa)
1.5
最大締付トルク(N・m)
2
ノズル取付口
1/8PF28
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。
スプレー全幅における驚異的な均等性。
完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
材質
SUS304
サービス分類
オーダー・加工
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質
PPS
接続口径
R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)
0~130
常用使用圧力(MPa)
0.7
吹出し口
Φ1×16穴
適合流体
エアー
適合アダプタ
AD-Rc1/4
省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。
コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。
高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。
エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に
タイプ
ブロワ仕様
材質
金属(ステンレス鋼304)
形状
扇形タイプ
最高使用圧力(MPa)
0.7
耐熱温度(℃)
400
16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。
トラスコ品番
393-8671
材質
PPS樹脂
質量(g)
30
種類
フラット
ねじ径
R1/4
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル長(mm)
90
孔径(Φmm)×数
1.0×16
耐熱温度(℃)
130
空気消費量(NL/min)
440(0.3MPa時)
ノズル取付部
R1/4
ノズル幅(mm)
42
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
適合
RB14DSL(NN)、RB40VA
全長(mm)
420
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品です。
用途充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品
適合
MOKBL-18.0Li用
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
狭いスペースでのノズル設置が可能で、装置設計時もスペースを節約できます。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性と耐熱性。
用途液切り、 乾燥、 冷却、 粉塵除去、 異物除去、 清掃、 エアーカーテン
取付サイズ
R1/8
吐出空気量(NL/min)
560(最大)
材質
PPS
質量(g)
5
種類
フラット
最大使用圧力(MPa)
0.7
耐熱温度(℃)
130
最小通路径(Φmm)
1.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷