ブロアー 強力のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「ブロアー 強力」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ブロワ」、「エンジン 式 ブロワー」、「落ち葉 掃除 ブロワー」などの商品も取り扱っております。
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品 ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm) 479 消費電力(W) 600 集じん量(L) 2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様 二重絶縁構造 セット内容 本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質 本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 550 回転数(min-1[r.p.m]) 1500~13500 定格時間(分) 15 適合部材 注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O) 560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワ
用途吹き飛ばし清掃に。 付属品 ノズル(200mm)、ダストパック(1.4L) トラスコ品番 288-1331 消費電力(W) 630 回転数(min-1[r.p.m]) 16000 ノズル取付部 内径40×外径51mm 先端ノズル径 24 風圧(kPa) 5.5
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm) 517 幅(mm) 156 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 集塵容量(L) 2 風量(m3/min) 0~3.2 機能 3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa) 0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラス最強800Wモーター。最大風量4.5m3/分。最大風圧7.2キロパスカル。作業に応じて風量を調整可能
トラスコ品番 378-4916 消費電力(W) 800 回転数(min-1[r.p.m]) 0~16000 カーボンブラシ呼び番号 1604321129 風圧(kPa) 0~7.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm) 502 幅(mm) 156 質量(kg) 1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm) 208 電源(V) 直流14.4 集塵容量(L) 約2 風量(m3/min) 0~3.1 風速(m/s) (最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa) 0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 関連資料 (1.2MB) 1充電当たりの作業量 強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラストップクラスの軽量機で、疲れずに連続作業ができます 高い風量で迅速・効率的な作業ができます 低騒音で病院敷地内や住宅街でも使用できます 排ガスがゼロなので屋内用使用も可能です クルーズコントロール機能搭載、好きな風量をセットできます ブースト機能で細大風量にセットできます
用途落ち葉、刈り取った草、車道や側溝の清掃に。 トラスコ品番 138-0586
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に 風量(m3/min) (ブロワ)2.2 集塵容量(L) 1.2 付属品 ノズル、延長ノズル、ダストバッグ 長さ(mm) 230 幅(mm) 190 質量(kg) 1.17 高さ(mm) 235 材質(本体) ABS シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 連続使用時間(分) 15 ブロワ風速(m/s) 63.5 真空度(kPa) 4.5 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 取扱説明書 (2.7MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。 30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。 2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。 エンジン始動の楽なRスタート方式。 リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。 別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min) 13 最大風速(m/s) 82 付属品 衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ) 質量(kg) 4.3 タイプ 2サイクル タンク容量(L) 0.5 燃料混合比 25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方式 Rスタート(リコイル方式) 排気量 30cm3(cc) 運転時間(分) (目安)約60分
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム RESV-1000A
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 用途に合せて風速を2段階に切り換えられる 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品 ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m) 質量(kg) 3.6 電流(A) 10.7 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 905×195×400 ブロワ風速(m/s) (低速)48、(高速)60 集塵機風量(m3/min) (低速)5.8(高速)7.2 真空度(kPa) 最大3.7 比率 (粉砕比率)10:1 ダストバッグ容量(L) 25
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

取り回しが良い
長さ(mm) 825 幅(mm) 160 質量(kg) 2.8(バッテリ装着時) 高さ(mm) 285 電源(V) 直流18 風量(m3/min) 0~13 風速(ノズル付)(m/s) (最大)52、(平均)43 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 12分(最大風量時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。
電源(V) 直流36(18+18) バッテリー容量(Ah) 6 風速(ノズル付)(m/s) 54~27(ダイヤル6~1) 充電時間(分) 約55分(2本同時) 付属品 ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD 質量(kg) 4.1(バッテリ装着時) 種別 バッテリ・充電器セット 長さ(mm) 830~930(ノズル無595) 幅(mm) 205 高さ(mm) 295 風量(m3/min) 13.4~6.9(ダイヤル6~1) 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音! リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。 防滴・防じん「アプト」 ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。 AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 長さ(mm) 861 幅(mm) 156 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 風量(m3/min) 0~3.2 風速(ノズル付)(m/s) (最大)68、(平均)56 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約12分、中:約30分、弱:約80分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量(m3/min) 0~2.6 質量(kg) 1.4(バッテリー含む) 幅(mm) 155 高さ(mm) 184
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背負い心地が向上した驚異の最大風量モデル!。風量23.9m3/minの大風量モデル。大量の落ち葉や濡れた落ち葉も余裕でこなせるハイパワーエンジンを搭載しています。背負バンドには防水シートを採用し、汗を吸収しにくい構造とし、防臭効果が期待できます。背当てには通気性に優れたベンチレーション機能とクッションを搭載し、長時間の作業でも快適に使用できます。噴管格納ベルトを装備し、コンパクトに収納が可能。現場への持ち運びに便利です。他のモデルでも評価の高い、クルーズコントロールレバーを採用。スロットルポジションレバーでもエンジンの回転調整が可能となり、常にトリガーを握る必要はありません。二重構造のエアクリーナを採用。メインフィルタには吸塵効率を損なわない蛇腹式フィルタを搭載することで、過酷な粉塵からエンジン内部への侵入をシャットアウトします。
付属品 噴管、バンド、胸ベルト、ソケットレンチ、Lレンチツール 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 383×519×487 使用燃料 2サイクル混合燃料(50:1) 風量(m3/min) 23.9 乾燥質量(kg) 10.5 燃料タンク容量(L) 1.98 スロットル方式 トリガーレバー&クルーズコントロールレバー スパークプラグ CMR7H エンジン形式 リコイルスタータ 最大風速(m/s) 108.9 エンジン総排気量(cm3) 79.9
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
用途除草作業、施設の清掃等に 仕様 スークプラグ:NGK BPMR7A 風量(m3/min) 14 全長×全幅W×全高(mm) (外形)354×435×495 乾燥質量(kg) (本体)9.1 燃料タンク容量(L) 2 始動方式 リコイルスタート 最大風量(m/s) 90 排気量(cm3) 62
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
付属品 ショルダーベルト ・エンドノズル80 長さ(mm) 850・900・950 幅(mm) 167 質量(kg) 3.1(ノズル、バッテリ含む) 高さ(mm) 297 電源(V) 直流36(40Vmax) 風量(m3/min) 16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時) 風速(ノズル付)(m/s) 53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時) 1充電当たりの作業量 約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)