ブロアー 落ち葉のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「ブロアー 落ち葉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「落ち葉 掃除 ブロワー」、「電気 ブロワー」、「ガーデンブロワ」などの商品も取り扱っております。
最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 長さ(mm) 861 幅(mm) 156 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 風量(m3/min) 0~3.2 風速(ノズル付)(m/s) (最大)68、(平均)56 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約12分、中:約30分、弱:約80分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落ち葉や刈り草などの吹き飛ばし、吸い込みに1台2役。
用途造園業、清掃業等 付属品 ダストバック、肩掛けベルト、10m延長コード 消費電力(W) 950 絶縁方式 二重絶縁 ダストバッグ容量(L) 45
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm) 517 幅(mm) 156 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 集塵容量(L) 2 風量(m3/min) 0~3.2 機能 3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa) 0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム RESV-1000A
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 用途に合せて風速を2段階に切り換えられる 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品 ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m) 質量(kg) 3.6 電流(A) 10.7 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 905×195×400 ブロワ風速(m/s) (低速)48、(高速)60 集塵機風量(m3/min) (低速)5.8(高速)7.2 真空度(kPa) 最大3.7 比率 (粉砕比率)10:1 ダストバッグ容量(L) 25
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワバキューム
2スピード切換え式 0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用 作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付 吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で 付属品 ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード トラスコ品番 379-9271 容量(L) (ダストパック)35 消費電力(W) 1100 吸込仕事率(W) 低速/36、高速/71 ノズル口径(Φmm) 122 比率 (粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に 風量(m3/min) (ブロワ)2.2 集塵容量(L) 1.2 付属品 ノズル、延長ノズル、ダストバッグ 長さ(mm) 230 幅(mm) 190 質量(kg) 1.17 高さ(mm) 235 材質(本体) ABS シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 連続使用時間(分) 15 ブロワ風速(m/s) 63.5 真空度(kPa) 4.5 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 取扱説明書 (2.7MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム
広い面積の集じん作業に便利なワイドノズル付 シーンに合せて風速を無段階に調節できる 従来モデルに比べ体感ノイズを30%低減 新形状ハンドル&肩掛けバンド標準付属で 操作性が向上 ゴミの捨て時が分かる透明ダストバッグ 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品 肩掛けバンド、ワイドノズル、ノズル ・ローラー、ダストバッグ(30L)・延長コード(10m) 消費電力(W) 1050 比率 (粉砕)10:1 ダストバッグ容量(L) 30
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロワバキューム
無段変速スイッチ採用 0~100mm伸縮調整のできるノズルを採用 作業者への重量負担を軽減できる先端ローラー付 吸い込んだ枯れ葉などを1/10に粉砕 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
用途ブロワと集じん作業を1台で 付属品 ノズル・ダストバッグ・補助ハンドル・肩掛けバンド・ローラー・延長コード・ワイドノズル トラスコ品番 292-1235 容量(L) 35 消費電力(W) 1100 吸込仕事率(W) 最大175 ノズル口径(Φmm) ワイドノズル/400。ノズル/122 比率 (粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

吹き飛ばし専用 エンジン始動ラクラク機構搭載 肩掛けベルト付きで安定した作業をサポート
用途落ち葉などの吹き飛ばし清掃に 風量(m3/min) 12 風速(m/s) 70 セット内容 エンジンブロワ本体×1、ノズル(根本側)×1、ノズル(先端側)×1、肩掛けベルト×1、混合器×1、コンビボックススパナ×1、六角棒レンチ×1 質量(kg) 4.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 950×265×330(ノズル含む) 排気量(mL) 25.4 使用燃料 潤滑油混合ガソリン 燃料タンク容量(L) 0.45 運転音(dB) 83 始動方式 リコイルスターター 混合比 (無鉛ガソリン):(2サイクル専用オイル)/ 25:1 エンジン型式 単気筒空冷2サイクルガソリンエンジン
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

風量(m3/min) ブロワ:4.2 最大風量(m3/min) 集じん:6.1 集じん量(L) 25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り回しが良い
長さ(mm) 825 幅(mm) 160 質量(kg) 2.8(バッテリ装着時) 高さ(mm) 285 電源(V) 直流18 風量(m3/min) 0~13 風速(ノズル付)(m/s) (最大)52、(平均)43 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 12分(最大風量時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホウキいらずでラクラクお庭掃除 型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい 使いやすい長さへノズルが伸縮 寄せて、集めて、1台2役 庭のお手入れ簡単クリーナー
付属品 ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m) 集塵機真空度(kPa) 3.7(380mm水栓) 集塵機風量(m3/min) 7 関連資料 (1.4MB) 集じん量(L) 25
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音! リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。 防滴・防じん「アプト」 ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。 AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm) 502 幅(mm) 156 質量(kg) 1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm) 208 電源(V) 直流14.4 集塵容量(L) 約2 風量(m3/min) 0~3.1 風速(m/s) (最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa) 0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 関連資料 (1.2MB) 1充電当たりの作業量 強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様 二重絶縁構造 セット内容 本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質 本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 550 回転数(min-1[r.p.m]) 1500~13500 定格時間(分) 15 適合部材 注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O) 560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

秋から冬中ずっと続く面倒な庭などの落ち葉掃除に大活躍の「ブロワ&バキューム」です。 先端が出し入れ自在の熊手ノズルになっており、雨で貼り付いた落ち葉をこすり剥せます。 排水溝やエアコンの室外機裏などでわざわざ作業を止めてこびり付いた落ち葉を剥がす面倒を解消してくれます。 まさに「掻いて」「吹き集めて」「吸って」「粉砕してくれる」1台4役のブロワ&バキュームです。 100V電源コード式なので広い庭でも時間を気にせず使えて場所に合わせて風量調節もできる1200Wのハイパワー仕様。 タイヤ付きなのでご年配や女性の方でも重さを感じずに作業も移動もラクラクにこなせます。 身長にあわせてダクト部分の長さ調整が可能ですので使いやすく、保管もコンパクトになります。 吸い込んだ落ち葉は粉砕されて5~10分の1に細かくなり、本体へ装着する50L集塵袋で粉砕ゴミ捨ても簡単です。 秋冬に欠かせない商品です。
セット内容 本体・50L集塵袋・ベルト 材質 ABS樹脂、PP他 消費電力(W) 1200 回転数(min-1[r.p.m]) 11000~15000
1台
12,000 税込13,200
5日以内出荷

強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品 ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm) 479 消費電力(W) 600 集じん量(L) 2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)ハンドブロワ
用途吹飛ばし、送風、集塵作業に 付属品 ノズル(220mm)、ダストバック、各1 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 370 回転数(min-1[r.p.m]) 13000 定格時間(分) 30 風圧(mmAq) 400 アズワン品番 64-3675-42
1台
4,598 税込5,058
当日出荷