- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- ブロック 穴あきのおすすめ人気ランキング
ブロック 穴あきのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新421件の「ブロック 穴あき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート空洞ブロック」、「基礎 フェンス」、「ブロック塀」などの商品も取り扱っております。
材質
SS400
タイプ
スルーホール
表面処理
無電解ニッケルメッキ
内径60mm角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック
寸法(高さH×幅W)(mm)
120×140
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)
30
質量(kg)
約20
材質(本体)
コンクリート
サイズ(mm)
上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )
材質(パイプ)
塩ビ
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。
溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。
材質
S45C
熱処理
焼入HRC40±4
RoHS指令(10物質対応)
対応
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用
長さ(mm)
85(羽子板)
材質
コンクリート/鉄
穴サイズ(mm)
上辺40×底辺30×深さ20
タイプ
ストレート
穴タイプ
キリ穴
材質
S45C
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
40
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。
メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類
その他
材質(本体)
真鍮
適合ねじ
M3
仕上処理
ニッケル
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
材質
コンクリート
質量(kg)
13
タイプ
180型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×180×180
1個
¥748
税込¥823
6日以内出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番
108-0947
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
295
内径×外径(Φmm)
28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色
黒
ねじ径
M4用
種別
中空(パイプ)
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
インサート埋込みタイプのブロックです。各種配管架台の基礎として、多用途に使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質
ブロック部:モルタル。ボルト・座金:ステンレス鋼製
質量(kg)
3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。
質量(kg)
約7.8(1個あたり)
タイプ
150型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×150×150
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)
4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
材質
SS400
表面処理
四三酸化鉄被膜