ブロックゲージホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「ブロックゲージホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロックホルダー」、「ブロックゲージ」、「ホルダー」などの商品も取り扱っております。
NIC(エヌアイシ・オートテック)ホルダーブロック (M6)
コンベアガイドを取り付けるためのベース
用途コンベア側面ガイド用 材質 ポリアセタール[POM]/ガラス繊維入 質量(g) 5.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
5日以内出荷


1組(2個)
5,098 税込5,608
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 種別 鋼製 1mmベース シリーズ 516
1セットほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ニューストロング販売平行台セット
トラスコ品番 437-9594 セット内容 ケース、フラットタイプ8種類各2個1組、爪金2枚 材質/仕上 スチール(S45C) 質量(kg) 11.6 硬度 HRC45前後 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) GP-102-5 5x16x100、GP-102-6 6x18x100、GP-102-8 8x24x100、GP-102-10 10x30x100、GP-102-12 12x36x150、GP-102-14 14x48x150、GP-102-18 18x60x150、GP-102-22 22x62x150、GP-102L 15x31x200
1組
47,980 税込52,778
当日出荷

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。
用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして 材質 高炭素高クロム鋼 等級 1級相当品 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (571種類の商品があります)

マルヤス機械FG1型ガイド
TBC型用FG1型両側ガイドです。
用途食品搬送用 適合機種 FG1型
1式
39,980 税込43,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1台
33,980 税込37,378
23日以内出荷

ガイド部がローラになっています。ガイド幅固定式です。Φ13mmの小径ローラ
用途搬送物の落下防止に 材質 ローラ:樹脂、フレーム:アルミ、ブラケット:スチール 高さ(mm) 33
1組
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 ローレット有 材質 合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)


精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検 種別 単体 材質 高炭素高クロム鋼
1台ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (508種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ゲージブロックセット
既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
1セットほか
14,980 税込16,478
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

マイクロメータを取り付けるための専用スタンドです。スタンドに取り付けることにより安定した測定が可能です。保持角度も調整できます。
クランプ範囲(mm) 0~22 首振角度(°) 水平0~約120 質量(kg) 1.1 ベース寸法(mm) 155×105×H115
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

測定器検査用ブロックゲージです。 測定器のご使用前のチェックに。
用途一般測定、工作用の基準ゲージ セット内容 1.25・1.5・1・2・3・5・10・15・20・25mm・オプチカルパラレル(各1個) 材質 鋼製 精度 寸法許容差:。0.5を超え10mm以下±0.20μm。(許容寸法差幅:0.16μm 。寸法許容差:10を超え25mm以下 。±0.30(許容寸法差幅:0.16μm) ブロック寸法(mm) 9×30(10mmを超える寸法:9×35)
1セット(10個組)
19,980 税込21,978
当日出荷

両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)バーホルダー (M6)
コンベアガイドGPP-0513やΦ5丸棒ガイドを取り付けるホルダー
用途コンベア側面ガイド用 材質 ポリアセタール[POM] 質量(g) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
109 税込120
5日以内出荷

スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1個ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (1052種類の商品があります)

フック一体構造なので、ラックへの取付がワンタッチでできます。
材質 PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材) ブルー 仕様 RoHS対応 適合 (ラック)RK 取付穴径(Φmm) (シャーシ板)4.3~4.4 取付板厚(mm) (シャーシ板)1.6 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)