- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 塀・フェンスまわり
- ブロック塀 フェンスのおすすめ人気ランキング
ブロック塀 フェンスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新149件の「ブロック塀 フェンス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェンス 目隠し セット」、「コンクリートブロック 金具」、「塀 材」などの商品も取り扱っております。
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット●様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます●おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能●支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫●フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY
色
ダークブラウン
60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品
ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚
材質
スチール
幅(mm)
116
色
シルバー(ハンマートーン)
タイプ
60角柱用
構造
完成品
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します
錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です
パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。
景観にとけこむシンプルなデザイン。
高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。
安全性に配慮した強度設計。
材質
SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
パネル幅(mm)
1910
材質
STKM11A相当/亜鉛めっき+静電粉体塗装 熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μ以上)
深さ(mm)
(埋込)145
規格寸法(mm)
□40×25×1.0
境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm)
64
高さ(mm)
12.5
材質
スチール
色
ハンマートーン
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。柱を使わずブロックへ設置出来ます。
材質
スチール
付属品
木ネジ4本・ボルト4本(予備2本含む)・プレート1枚
幅(mm)
116
色
シルバー(ハンマートーン)
取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。
仕様
ブロックはさみ込み専用金具
材質
スチール(ユニクロメッ)
適合品番
S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
取付幅(mm)
80~21
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
施工が簡単な自由柱方式。
二重防食効果に優れた塗装。
安全性に配慮した強度設計。
機能美を追求したデザイン。
景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質
SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上)
設置寸法・幅(mm)
2000
規格寸法(mm)
タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6
JIS規格
JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。柱を使わずブロックへ設置出来ます。
付属品
木ネジ4本・ボルト2本・プレート1枚
材質
スチール
幅(mm)
116
色
ハンマートーン
セット内容
柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ
材質
アルミ形材
簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス●アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要●支柱がセットされているので支柱への接続作業不要●地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている●コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属●横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続●支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立
材質
アルミ
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品
ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本
材質
スチール
幅(mm)
67
質量(kg)
約0.7
色
シルバー(ハンマートーン)
質量(g)
0.7
構造
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
DIYでも設置できる目隠しフェンスです。水に強く腐らない、ささくれない樹脂製のフェンスを完成品でお届けします。地中に埋めた基礎石にモルタルで埋め固めるフェンスです。板間隔1cmなのでしっかりと目隠しできる人気のフェンスです。複数枚の設置は別売りの連結ボルトのご使用がおすすめです。
用途目隠しフェンス、ガーデンフェンス、境界線フェンス
材質
樹脂、アルミ
ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用柱のブロックへの設置金具です。
付属品
ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚
材質
スチール
幅(mm)
116
質量(kg)
約1.5
色
シルバー(ハンマートーン)
サイズ
ブロック幅15cm対応
質量(g)
1.45
タイプ
60角柱用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅11.6cm×奥行17.3cm×高さ18.5cm
1個
¥3,498
税込¥3,848
6日以内出荷
3種類のリーフ(ライトグリーン・フォレストグリーン、パープルミックス)で住宅のおしゃれな目隠しに最適。ダブルリーフタイプはリーフ(葉)の量が2倍で目隠し効果をアップ。内側からでもリーフを楽しめる。取付は付属の結束バンドでワンタッチで簡単設置。日除けにもなってエアコン代の節約に。設置場所に合わせてネットをカットして使用することも可能。人工造花のためお手入れ不要で虫の心配もありません。フェイクリーフなので育てる手間要らず。型崩れなく、しっかりと取り付け可能。結束バンド16本付き
用途簡単設置のグリーンフェンス、緑のカーテン、グリーンカーテン、リーフフェンスとして。ベランダ テラス フェンス 目隠し 日よけ 造花
付属品
1セットにつき結束バンド16本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
100×200
寸法(縦×横)(cm)
100×200
コストパフォーマンスの高い、アルミ形材フェンスです。
セット内容
柱1本、上ブラケット1個、上桟ストレートジョイント、下桟ストレートジョイント、バインドタッピンネジ、トラスタッピンネジ
材質
アルミ形材
スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
材質
スチール
付属品
ボルトセット1組、木ネジ8本、ボルト2本、プレート1枚
幅(mm)
116
色
マットグレー
DIYでできる本格的な洋風PVCボーダーフェンス。「コンクリートの地面」「土の地面」どちらの環境でも固定できる固定金具が標準装備。L字に連結することも可能。
用途エクステリア、目隠しフェンス、パーテーション、ラティスフェンスとして。家庭菜園柵、衝立としても。追加板 パネル 金属 ボーダー フェンス。DIY プライバシー 金具付属 ガーデン用品 部材。
材質
構造部材:塩化ビニル樹脂、固定具:金属(支柱:アルミ、スパイク:スチール)
色
ホワイト
形態
組立品
組立時間
約40~60分
プライバシーを守れる目隠しフェンスの横型タイプ、木目カラーも選べるデザイン性の高い人気シリーズです。※セレビュ―フェンスR3型、RP4型後継品。
セット内容
フェンス本体1枚
種別
ラッセル編(強力タイプ)