ブロック目地スペーサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「ブロック目地スペーサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目地 スペーサー」、「ブロック道具」、「ブロック塀」などの商品も取り扱っております。
1箱(1000個)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ワンタッチでワイヤーメッシュに取付が出来、結束は不要です。ワイヤーメッシュを立てたままでもセットができます。台座が広く安定しています。断熱材の上でも使用できます。開口部を多くとってあるのでコンクリートが無理なく充填されます。
グレー 高さ(mm) 30 適合径(Φmm) メッシュ:6
1個
29 税込32
当日出荷


京都スペーサーPサイコロ
スラブの下かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(200個)ほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。 建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
強度 (設計基準)50N 関連資料 寸法参考図(0.1MB)
1箱(6個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

底面が広い安全設計。ワンタッチで溶接金網に取り付けられ、コンクリート打設時の衝撃でも外れません。 また、異なる太さの溶接金網にも対応。コンクリートを無理なく打設できます。
用途溶接金網の4種の直径に対応 寸法(幅W×高さH)(mm) 78×30 材質 高密度ポリエチレン 適合径(Φmm) 直径:3.2/4.0/5.0/6.0 標準使用量 3個/m2
1箱(50個)
3,598 税込3,958
当日出荷

ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
1袋(1000個)ほか
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率を重視し、ブロック積みに最適な形状を有する職人仕様の専用鏝です。ブロック積み専用鏝です。ブロックを積む際のモルタルのすくい、押さえ、はみ出したモルタルの掻き出し作業に適した形状です。実際のブロック積作業時にはほとんど使われない鏝板の右側の面積を狭くすることで軽量化になり作業効率が良くなります。
用途ブロック積み用鏝。 材質 鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄 仕様 本焼き 材質(柄部)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
1箱(150個)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×50×260
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(150個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。 タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業 材質 (コテ板、柄首)鉄、(柄)木
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京都スペーサーコンクリートサイコロ
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2) 50
1箱(12個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンプルな立方体の土台石です。
用途工事や作業、また収納庫の土台や沓石としてもご使用できます。 材質 コンクリート 質量(kg) 13 タイプ 180型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×180×180
1個
748 税込823
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かく狭くて塗りにくい場所やすくい鏝に使用などサッと使える万能鏝です。焼入れ仕様なので使いやすい!
材質 本焼、木柄 全長(mm) 260 質量(g) 135 横幅(mm) 50 丈(mm) 145
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。 鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。 材質 コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木 幅(mm) 200 高さ(mm) 57 質量(g) 60 奥行(mm) 25
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)ヘラコテ U字溝用
ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途U字溝用。 材質 ステンレス 幅(mm) 195 高さ(mm) 56 質量(g) 80 奥行(mm) 22
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために 圧縮強度(N/mm2) 50
1箱(12個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)