- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ブロック連結シャックルのおすすめ人気ランキング
ブロック連結シャックルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「ブロック連結シャックル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイボルト」、「ブロック連結」、「シャックル 4t」などの商品も取り扱っております。
口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
用途消波ブロックの連結に使用。
RoHS指令(10物質対応)
対応
口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。
用途消波ブロックの連結に使用。
内幅(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内長(mm)
150
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。
他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。
安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。
ピンは全サイズ先取りしております。
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ステンレス
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます
用途連結金具として使用します。
ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に
トラスコ品番
849-2570
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
295
寸法L(mm)
61
ねじ径
M12
寸法d(mm)
24
寸法t(mm)
12
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
56
使用荷重(kN)
4.41
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
質量(kg)
0.53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
質量(kg)
3
ねじ径
W 1″
呼び
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
安価な一般的なシャックルです。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
仕様
ユニクロメッキ品
質量(kg)
0.25
口幅(mm)
51
ピン径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用
トラスコ品番
849-2805
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
317
寸法L(mm)
96
ねじ径
W1/2
寸法d(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
48
使用荷重(kN)
3.33
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
用途連結金具として使用します
トラスコ品番
768-2590
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
質量(g)
260
寸法L(mm)
72
ねじ径
M12
寸法d(mm)
24
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
48
使用荷重(kN)
4.12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
質量(kg)
1
ねじ径
W 5/8
呼び
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
矢板の引き抜き作業等に便利です。
粉体塗装を施しており、剥がれにくいです。
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲部径のサイズアップにより強度が大幅にアップします。
用途荷役作業。
材質
合金鋼