ブロワー ダイヤフラムのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「ブロワー ダイヤフラム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤフラム 部品」、「浄化槽ブロアー」、「ゴムダイアフラム」などの商品も取り扱っております。
低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 周波数(Hz) 50/60共用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 186×176×199 使用圧力範囲(kPa) 10~20
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体 空気 周波数(Hz) 50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様 単独槽用、吐出専用 付属品 L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体 空気 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。A.Sデバイス、H.T構造、イージーメンテナンス
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 周波数(Hz) 50/60共用 使用圧力範囲(kPa) 10~30 定格圧力(kPa) 20
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二重絶縁構造によりアース工事不要。 騒音値を低減(メーカー比10%減)。 プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 質量(kg) 6 周波数(Hz) 50/60共用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 186×176×199 使用圧力範囲(kPa) 10~20 定格圧力(kPa) 15
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 質量(kg) 6.1 流体 空気 周波数(Hz) 50/60 騒音レベル(dB(A)) 40 定格圧力範囲(kPa) 18.0
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 質量(kg) 8.5 周波数(Hz) 50/60共用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×200×183.5 使用圧力範囲(kPa) 10~20
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
40,980 税込45,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大晃機械工業(TAIKO)ダイヤフラムブロワ DF型
低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
周波数(Hz) 50/60
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

二重絶縁構造によるアース工事不要。騒音値を低減。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源 周波数(Hz) 50/60共用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 186×176×199
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。 完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガスケットキットです。レストア時やオーバーホールの必需品!リーズナブルな価格で大変お得です。
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メンテナンスが簡単で、小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 泡風呂などのエアー噴気、小型コンプレッサーなどにご使用可能となります。 吐出型。屋内・屋外(防雨)仕様。防塵機構搭載。
質量(kg) 6 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 190×210×212 使用温度(℃) 5~40 呼称径寸法(mm) Φ18 騒音値(dB) 35 定格圧力範囲(kPa) 14.7
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
質量(kg) 14.1 周波数(Hz) 50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 340×220×216 呼称径寸法(mm) Φ26 騒音値(dB) 45 圧力(kPa) 20 入力(W) 210/215 使用圧力範囲(kPa) 10~25
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷