ブロワー マキタ 40Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「ブロワー マキタ 40V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ハンドブロワー」、「マキタ 電動ブロアー」、「パナソニックブロアー」などの商品も取り扱っております。
軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
付属品 ショルダーベルト ・エンドノズル80 長さ(mm) 850・900・950 幅(mm) 167 質量(kg) 3.1(ノズル、バッテリ含む) 高さ(mm) 297 電源(V) 直流36(40Vmax) 風量(m3/min) 16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時) 風速(ノズル付)(m/s) 53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時) 1充電当たりの作業量 約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm) 517 幅(mm) 156 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 集塵容量(L) 2 風量(m3/min) 0~3.2 機能 3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa) 0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー
付属品 エンドノズル80・吊り下げ用バンド 長さ(mm) 960・1010・1060 幅(mm) 295 質量(kg) 2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く) 高さ(mm) 180 電源(V) 直流36(40Vmax) 風量(m3/min) 17.6 風速(ノズル付)(m/s) 70(最大)、58(平均) 1充電当たりの作業量 PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。
電源(V) 直流36(18+18) バッテリー容量(Ah) 6 風速(ノズル付)(m/s) 54~27(ダイヤル6~1) 充電時間(分) 約55分(2本同時) 付属品 ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD 質量(kg) 4.1(バッテリ装着時) 種別 バッテリ・充電器セット 長さ(mm) 830~930(ノズル無595) 幅(mm) 205 高さ(mm) 295 風量(m3/min) 13.4~6.9(ダイヤル6~1) 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

取り回しが良い
長さ(mm) 825 幅(mm) 160 質量(kg) 2.8(バッテリ装着時) 高さ(mm) 285 電源(V) 直流18 風量(m3/min) 0~13 風速(ノズル付)(m/s) (最大)52、(平均)43 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 12分(最大風量時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm) 502 幅(mm) 156 質量(kg) 1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm) 208 電源(V) 直流14.4 集塵容量(L) 約2 風量(m3/min) 0~3.1 風速(m/s) (最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa) 0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリー リチウムイオン 関連資料 (1.2MB) 1充電当たりの作業量 強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル吹き飛ばし スピーディーな空気入れ&空気抜き 8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く 18Vバッテリ仕様 新登場 モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。 ハイパワーブラシレスモータ搭載 4段階風量切替、無段変速トリガ ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し 空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください 粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に 付属品 ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC 種別 本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売) 質量(kg) 1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時 風速(m/s) 200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時 最大風量(m3/min) 1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。 バッテリー電圧(V) 18 真空度(kPa) 10.3(最大)※空気抜き用途時 風圧(kPa) 29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。 適合バッテリー リチウムイオン 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時 1充電当たりの作業量 BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

専用設計によりIP56防じん・防水保護等級を取得。高耐久仕様を実現。
適合 Li-ion40Vmaxシリーズ バッテリー リチウムイオン電池
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に 質量(kg) 1.8(バッテリ装着時) 長さ(mm) 861 幅(mm) 156 高さ(mm) 210 電源(V) 直流18 風量(m3/min) 0~3.2 風速(ノズル付)(m/s) (最大)68、(平均)56 適合バッテリー リチウムイオン 1充電当たりの作業量 強:約12分、中:約30分、弱:約80分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量(m3/min) 0~2.6 質量(kg) 1.4(バッテリー含む) 幅(mm) 155 高さ(mm) 184
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品 ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm) 479 消費電力(W) 600 集じん量(L) 2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に 風量(m3/min) (ブロワ)2.2 集塵容量(L) 1.2 付属品 ノズル、延長ノズル、ダストバッグ 長さ(mm) 230 幅(mm) 190 質量(kg) 1.17 高さ(mm) 235 材質(本体) ABS シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 連続使用時間(分) 15 ブロワ風速(m/s) 63.5 真空度(kPa) 4.5 適合バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 取扱説明書 (2.7MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)。持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V) 10.8/14.4/18 付属品 マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g) 質量(kg) 1.5(バッテリ除く) 目盛(mL) 240/200/160/120 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 243×145×218 バッテリー スライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く) 作業量(目安) 1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分 水タンク容量(L) 240
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く ハイパワーブラシレスモータ搭載 パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮 質量(kg) 1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時) タイプ トリガー式 電圧(V) 直流36(40Vmax) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時) 風速(m/s) 200(最大)、163(平均) 最大風量(m3/min) 1.1 真空度(kPa) 10.3(最大) 風圧(kPa) 29.7(最大) 1充電当たりの作業量 (ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな吸引&豊富な作業量。 車内清掃に最適な充電式クリーナーに18V仕様登場。
付属品 ノズル120、マットノズル120、ラバーノズル330、ソフトブラシ360、ブロアアタッチメント、ダストバッグ、抗菌紙パック(10枚)、ショルダーベルト、ソフトバッグ 長さ(mm) 365 幅(mm) 138 質量(kg) 約2(バッテリー装着時) 高さ(mm) 202 電源(V) 直流18 吸込仕事率(W) パワフル:38、強:23、標準:5 集塵容量(L) ダストバッグ:0.5、紙パック:0.33 連続使用時間(分) パワフル:約20、強:約30、標準:約80 集塵方式 紙パック式/ダストバッグ式 関連資料 (3.5MB) 商品タイプ 本体
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ブロアバキューム RESV-1000A
「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機 作業切換えはレバー1つで簡単切換え 吸込んだ枯れ葉は1/10に粉砕されてダストバッグに 用途に合せて風速を2段階に切り換えられる 吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付
付属品 ノズル、ローラー、ダストバッグ(25L)、延長コード(10m) 質量(kg) 3.6 電流(A) 10.7 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 905×195×400 ブロワ風速(m/s) (低速)48、(高速)60 集塵機風量(m3/min) (低速)5.8(高速)7.2 真空度(kPa) 最大3.7 比率 (粉砕比率)10:1 ダストバッグ容量(L) 25
1台
12,980 税込14,278
当日出荷