ブロードウォッチ モニターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
201件の「ブロードウォッチ モニター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子ポップモニター」、「20インチ モニター」、「小型カメラ モニター付き」などの商品も取り扱っております。
10.1インチの小型サイズでスペースを取らないLCDモニター 。HDMI/VGA/RCA/BNC/USBと多彩な接続形式に対応 。PCディスプレイ、監視用モニターなど様々な用途に使用可能。TNパネル採用によりリーズナブルに
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 防塵防水性能 なし 使用場所 屋内 表示部 10.1インチ 解像度 1024×600ピクセル(LCD) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 入力電源 DC12V/1A 寸法(mm) 約250×165×35 質量(g) 約500
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。
付属品 角度調節スタンド、壁面固定フレーム、ACアダプター電源(出力12V/1A)、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 7INCH TFT LCD 入力 【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式 NTSC 2入力 解像度 【水平】480TV/LINE ヒューズ 【電源】220A/3A 動作温度範囲(℃) -10~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用として利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 約285×180×38 質量(g) 約555 出力 スピーカー(ステレオ) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部 11.6インチ TFT LCD 解像度 【LCD】1920×1080ピクセル 操作方法 操作パネル/リモコン 入力電源 DC12V/1A 使用場所 屋内 動作温度範囲(℃) 0~50
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

防犯カメラなどの映像を映し出すLCDモニター。 7インチサイズでスッキリコンパクト。 HDMI・VGA・AV(2入力)に対応。
付属品 ACアダプター 質量(g) 約300 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用)、【リモコン】 CR2025 本体寸法(mm) 約170×112×32 表示 7INCH TFT LCD 800×480ピクセル 入力 【設定変更】赤外線リモコン、操作パネル 信号形式 NTSC/PAL 自動切替 解像度 640×480ピクセル ~1080P 入力形式 HDMI/VGA/AV(2入力) 動作温度範囲(℃) 0~50
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/SDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 約315×210×25 質量(g) 約720 出力 スピーカー(モノラル) 接続 【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力 ミニHDMI 表示部 13.3インチ TFT LCD 解像度 1280×800ピクセル 入力電源 DC12V/1A 関連資料 (0.37MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

HDMIとVGAの二つの入力端子で、PCモニターや防犯カメラ用モニターとして使用できます。 15.6インチと狭いスペースにも置けるコンパクトサイズながら、フルハイビジョン画質で映像を鮮明に表示します。
用途PC用モニター、防犯カメラ用モニター セット内容 本体、スタンド、アダプター、取り扱い説明書 寸法(mm) 約375×300×180(スタンド含む) 質量(kg) 約1.0 サイズ 15.6インチ 最大解像度 1920×1080pixel 表示色 1677万色 視野角 水平/垂直160° 入力端子 映像HDMI、VGA(インターレース方式は非対応) 動作湿度(%) 10~80(結露なきこと) 比率 縦横:0.672916666666667 関連資料 (0.42MB) バックライト LED 動作温度範囲(℃) 0~50
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能 あり 使用場所 屋外 形状 防水・暗視型 仕様 【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス セット内容 カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1 ケーブル長(m) 10(電源・信号一体型) 機能 防水機能、赤外線 画面サイズ 4.3インチ
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に 防水仕様 屋外使用可能 セット内容 カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1 電源 家庭用コンセント(100V) 解像度 480×272ピクセル 動作温度(℃) -10~50 照度(Lux) (最低)0.01 画面サイズ 4.3インチ 画素数 約30万画素 画角 (レンズ)約120度
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。
解像度 480×272ピクセル 付属品 コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm) 約120×77×16 質量(g) 約150 電源 DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示 4.3インチTFT LCD 信号形式 NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃) -10~50
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

HDMI/VGAの接続に対応したフルハイビジョン小型モニター。 11.6インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示。 さまざまな角度に調整できるスタンド付き
用途防犯カメラ、サブモニターとして 出力 無し 電源 DC12V/1A 本体寸法(mm) 約285×200×100 本体質量(g) 約570 表示 11.6 インチ TFT LCD 入力 HDMI、VGA 解像度 LCD1920×1080 ピクセル 動作温度(℃) 0~50 使用場所 屋内 取扱説明書 (0.41MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

カメラは約23mmのサイコロ型で邪魔になりにくく、また狭い隙間でも取付可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存。動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始。(片側1CHのみ)。ハイビジョン防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置。
用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。 セット内容 超小型カメラ、録画機能付き7インチモニター、10m延長ケーブル、電源その他接続ケーブル 形状 小型 寸法(mm) カメラ:約22×22×23 質量(g) モニター:約280 電源 DC12V/1A(付属ACアダプター) 解像度 約100万画素 取付サイズ 円弧上長孔:4×6 取付ピッチ(mm) 33 主な機能 ループ録画、動感検知 金具外寸(mm) 取付け:40×22 使用場所 屋外 動作温度範囲(℃) -10~50 モニターサイズ 170×110×23mm
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

HDMI/VGA/AV/BNC/USBと多彩な接続に対応したフルハイビジョン小型モニター 13.3インチとスペースを取らず、フルハイビジョン画質で鮮明な映像を表示 USBメモリー内の写真・動画・音楽などを自動再生し、店頭広告用のデジタルサイネージとしても利用可能 スピーカー内蔵、スタンド・リモコン付属
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 寸法(mm) 約325×205×38 質量(g) 約670 出力 スピーカー(ステレオ) 入力 HDMI/VGA/BNC/RCA 表示部 13.3インチ TFT LCD メモリー USB (再生可能) 解像度 【LCD】1920×1080ピクセル 入力電源 DC12V/1A 使用場所 屋内
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

AHD信号に対応した小型液晶モニター 録画機能付きでSDカードに映像を記録、またループ録画で常に最新の映像を保存 最大2つのカメラを接続することが可能 動感検知機能で画像変化を感知し自動的に録画開始※片側1CHのみ 可動式スタンド付きで見やすい角度に調整可能
用途防犯カメラ・パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、接続ケーブル、スタンド、リモコン 寸法(mm) 約170×110×23 質量(g) 約280 入力 RCA(2入力) 表示部 7インチ TFT LCD 信号形式 AHD/NTSC 自動切り替え 2チャンネル メモリー microSDカード(別売)。4~32GB(クラス10以上)録画・再生可能 解像度 1024×600ピクセル 入力電源 DC12V/1A 使用場所 屋内
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

貼るor置くだけで室内から窓越しに撮影できる防犯カメラ。カメラは約23mmのサイコロ型で窓へ貼るだけ超かんたん。モニターは7インチと小型で、録画・再生もできる。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。モニターは録画機能付きでSDカードに映像を記録。ループ録画で常に最新の映像を保存
用途自宅の軒先や玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視 使用場所 屋外 動作温度範囲(℃) -10~50(カメラ)/0~50(モニター) セット内容 超小型カメラ、録画機能付きモニター、電源その他 寸法(mm) モニター:約170×110×23、カメラ:約23×23×23 モニターサイズ 7インチ 質量(g) 約280 入力信号 AHD/NTSC(自動識別) 記録メディア 4~32GB(クラス10以上)※SDカードは別売 出力信号 AHD 照度(Lux) 0.001 画素数 100万画素 画角 150° 関連資料 (0.63MB)
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

HDMIインターフェイス対応で表示用ディスプレイとして使用可能 USB接続/microSDカードに対応 フォトフレーム機能(動画・写真・音楽の自動再生)搭載 フォトフレーム機能を利用し、店頭広告用モニターとしての利用が可能 リモコン・スタンド付属
用途パソコンその他のディスプレイとして 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、スタンド、HDMIケーブル、リモコン 出力 スピーカー(モノラル) 接続 【メモリー】SD(4~32GB)/USB (再生可能) 入力 ミニHDMI 入力電源 DC12V/1A
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
防水仕様 IP65 仕様 WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5 付属品 ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ 質量(g) 約340(スタンド含む) 電源 DC12V/1A 対応OS Android5.0以上、iOS9.2以上 センサー CMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル 寸法(cm) 約11×6×6(本体のみ) 記録媒体 マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ 解像度 1080P(1920×1080ピクセル) 焦点距離(mm) 3.6 周囲環境 温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと) 撮影距離(cm) 5cm~∞ ワイヤレス通信 802.11/b/g/n セキュリティ WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK オーディオ機能 スピーカ/マイク 音声圧縮形式 G.711 使用場所 屋外 関連資料 (1.21MB) 電波周波数(GHz) 2.4 フレームレート 最大25fps 画角 140°(対角) ビデオフォーマット MP4 画像圧縮方式 (動画)H.264、(静止画)JPG
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所 屋内・屋外 形状 小型 寸法(mm) 約24×24×24 質量(g) 約42 電源 DC12V/1A 角度(°) 【レンズ広角】120 解像度 480TV/LINE 出力信号 PAL 最低被写体照度(Lux) 0.01 動作温度範囲(℃) -10~50 ビデオ出力数 1.0Vp-p,75Ω
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所 屋内・屋外 形状 小型 電源 DC12-1A 寸法(mm) 約24×24×24 質量(g) 約42 角度(°) 【レンズ広角】150 解像度 1280×780 出力信号 AHD 最低被写体照度(Lux) 0.01 動作温度範囲(℃) -10~50 ビデオ出力数 1.0Vp-p,75Ω
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

薄型・軽量で持ち運びに便利、外出先でのサブモニターとして。フルハイビジョン画質(約200万画素)。スピーカー内蔵。USB Type-C 給電
用途デスクワークや打合せ時のサブモニターとして 付属品 スタンド、HDMI/HDMIケーブル、Type-C/USB-Aケーブル ※AC アダプタ―はLCD-HxxADP のみ付属しています。 寸法(mm) 約353×220×13 質量(g) 約600 消費電力(W) 約10(最大) 表示部 IPS 16インチ 最大解像度 1920×1200 表示色 1670万色 視野角 上下左右:85° 応答速度 25ms(Typ.) 入力端子 電源:USB Type-C VESAマウント(mm) 75×75 スピーカー あり 入力電源 DC5V/2A コントラスト 1200:1 音声出力 3.5mmヘッドフォン端子 映像入力 HDMI 輝度(cd/m2) 300
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

シンプル省スペースなモニター。 薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適。 画面のチルト角度の調節が可能。
用途防犯カメラ、サブモニターとして 付属品 ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド 寸法(mm) 機器:約510×385×200 質量(g) 約2100 電源 12V/2A サイズ(inch) 21.5 インターフェース HDMI/VGA コントラスト比 5000000:1 スタンド 有り 表示色 1677万色 解像度 1920×1080ピクセル 視野角 85/85/85/85(上下左右) 反応速度(秒) 5 VESAマウント(mm) 有り 駆動方式 TN 色(本体) ブラック 使用場所 屋内 取扱説明書 (0.38MB) アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 TN 輝度(cd/m2) 250
1個
13,980 税込15,378
当日出荷