プッシュ マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
369件の「プッシュ マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュ オープン 金具」、「プッシュ マグネットキャッチ」、「プッシュラッチ」などの商品も取り扱っております。
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上 (本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SONIC(ソニック)[文具]プッシュマグネット Φ30mm
ふちを押す(push)と磁石が傾いて取り外しやすいフォルム
用途書類などを留める場面で活躍 寸法(mm) 30×30×6.5 直径(Φmm) 30 主要材質 PMMA グリーン購入法 適合 保持力 コピー用紙約10枚
1パック(5個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品 受座。十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)。十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本) 材質 (取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC) ストローク(mm) 10.5 材質(本体) ポリプロピレン(PP) 質量(g) 10 種類 マグネットプッシュ型 吸着力(N) 4.9 仕上 (受座)ニッケルめっき 取付け方法 面付タイプ 保持力N(kgf) 4.9(0.5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品 受座。取付ねじ。 ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価)。 ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) 材質 (本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼 仕上 (ヨーク・受座)有色クロメート処理 ストローク(mm) 40 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 53 種類 マグネットプッシュ型 吸着力(N) 23.5 吸着力(N[kgf]) 23.5(2.4) 取付け方法 面付タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュで扉の開閉ができます。 ※マグネットベース(TL-188)は別売りです。
用途計測機器・OA機器・家具等 吸着力(N[kgf]) 約11.8(1.2) 仕様 1.ロック解除ストローク/約3.5mm。2.ロック解除時初期突出し力/約8.83N(900gf)。3.ナット締付トルク/0.29N・m(3kgf・cm)以下 質量(g) 8.95 材質/処理 (ベース・ケース・スプリング受け・スペーサー)ABS/黒色。(スライド)PA6/黒色。(ロータリー)PC/赤色。(ヨーク)SS/Ni(黒)。(フェライト)フェライト/-。(スプリング)SW-C/-。(ナット)ZDC/Zn。(キーパー)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷

マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等 保持力N(kgf) 約9.81(1) 質量(g) 17.1 材質/処理 (ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

扉にハンドルやノブ等を使用せずに+DG32:DK32開閉させる製品です。 扉の前面に突起物がなくなり、デザインがすっきりします。 指先で軽く押すだけで簡単に開閉します。
用途各種キャビネット汎用 材質 ABS樹脂(ABS)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 黒色+亜鉛メッキ黒色クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
1パック(1個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質 ポリアセタール(POM)
1個
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品 受座。十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)。十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本) 材質 (本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 質量(g) 22.5 仕上 (ヨーク、受座)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf]) 11.8[1.2]
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品 受座 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 16.3 種類 プッシュ型 取付け方法 面付タイプ 材質(ヨーク) 鋼/GBめっき 材質(受座) 鋼/クロームめっき 材質(スライドパーツ) ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g) 24 保持力N(kgf) 78(8) 材質 (本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド 取付け方法 面付タイプ 種類 プッシュ型 保持力(N) 78 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上 (ヨーク、受座)有色クロメート処理 材質 (本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 吸着力(N[kgf]) 15.7[1.6] 質量(g) 22 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。K-130●には、PUSHの刻印がついています。オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。 種類 その他 対応ガラス板厚(mm) 5 材質(本体) 取付可能ガラス厚(mm) 5mm専用 付属品 パッキン(ガラス厚5 mm用)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ワンプッシュで扉を開閉。マグネット式。
用途オーディオラックなどのガラス扉に 材質 ABS樹脂、鉄GBメッキ
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下プッシュラッチ
ROHS対応品です。 マグネットを使用していないプッシュラッチです。 上付け用です。 指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
用途各種キャビネット 材質 ABS樹脂(ABS) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
319 税込351
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質(本体) ポリアセタール(POM)
1個
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。 給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉 材質(本体) ポリアセタール(POM) 質量(g) 15 材質(受金具) ステンレス鋼板(SUS304) 保持力(N) 78 タキゲンコード 21362
1個
572 税込629
当日出荷

マグネット式の面付プッシュラッチです。
用途扉の取付け 適合扉質量(kg) 0.8-6.5 材質 POM樹脂等 仕様 蹴り出し量:15mm
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)