プッシュ 式 換気 口のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
144件の「プッシュ 式 換気 口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マンション 通気口」、「プッシュ式 給気口」、「給気口100」などの商品も取り扱っております。
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類 角型レジスター 材質 ABS シルバーグレー タイプ -
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類 角型レジスター 材質 ABS クールホワイト
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類 丸型レジスター 材質 ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)。アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様 網・アレルフィルター付 材質 ABS樹脂 シルバーグレー 種類 角型レジスター
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全開~全閉までの4段階で、通気量の細かい調節ができます。 開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。 前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。 前面パネルを外さなくてもツマミを持って簡単にフィルターを引き抜くことができます。 水洗いなど、簡単に掃除がしやすくなっています。
用途レジスター 種類 角形レジスター 材質 ABS樹脂 ホワイト 寸法D(mm) 16 寸法E(mm) 12 仕様 通気量調整:4段階 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
仕様 自然給気用/操作部脱着式 材質 樹脂 取付 壁面・天井面取付兼用型
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュ部分を軽く押すだけで、スムーズに開閉できます。 パネルの裏面に断熱材とシート材を設けていますので冷たい外気を遮断し密閉性に優れています。
用途断熱密閉型 種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 防虫網付(ABS樹脂成形網)、(付属ねじ)丸皿木ねじ(SUS)3.8×32 4本 シルバーグレー 有効換気面積(cm2) 88 通気量(m3/h) (9.8Pa時)66.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル・コンパクトなデザインなので、お部屋のインテリアに調和します。 前面パネル中央をおすだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時) 防虫網付。(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。 内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にメーカー製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
材質 ABS樹脂 仕様 網付 シルバーグレー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面のシャッターを手で押すことにより開閉を繰り返し行うことができます。・シャッターは『全閉→全開→中開→小開→全閉』の順で3段階の風量調節を行うことができます。外気浄化フィルター付(花粉粒子補修効率約93%)で屋外の空気中の花粉やホコリ粉塵の侵入を防ぎます。脱着式フェイス・フィルター使用で保守・点検がスムーズです。
材質 樹脂 タイプ 袋入
1台
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階)。 ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減。 ●サランネット仕様(Pタイプ)。 ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な切風音を解消した密閉タイプです。(グリル閉時) プッシュ部分を押すだけで、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網)。 前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 シルバーグレー
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類 角型レジスター 材質 ABS樹脂 仕様 プッシュ式、プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなフォルムを追求したデザイン 壁からの出寸法(8mm)をできるだけ少なくし、フラット感を強調し、また、エッヂに段を付けることにより、アクセントとシャープさを演出。 前面パネル(蓋)の取り外しは、マイナスドライバー1本で可能です。
材質 ABS ホワイトグレー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質 ABS クールホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュ操作で3段階給気量調整可能。花粉やホコリの侵入を防ぐフィルター付き。フタは着脱可能でお手入れもカンタン。(フィルターは定期的に水洗いしていただき、6ヶ月程度を目安に交換してください。
付属品 ボード取付用ビス、壁パッキン 材質 ABS樹脂 アイボリー 種類 角型レジスター 関連資料 商品リーフレット(1.84MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内空間との一体感、薄型でコンパクトなデザインを追求。 PUSH部分を軽く押すだけの3段階風量調整タイプ。(全開・中開・小開) 操作部脱着式でお手入れ簡単。 全閉時は風の吹き込みを防ぐ高気密タイプ。
材質 樹脂 仕様 自然給気用/操作部脱着式 取付 壁面・天井面取付兼用型
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュ開閉式、フィルター付、過給気防止機構付。24時間換気システムに適応した商品です。過給気防止機構付です。(換気口内部の調節板が、風圧に連動し、強風時の外気流入量を自動調節します。)※通常は開の状態でご使用下さい。外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率75%(質量法))・断熱シート(フタ裏等)を標準装備しています。
種類 丸型レジスター 呼び径(Φmm) 100 材質 ABS樹脂 仕様 過給気防止機構付 シルバーホワイト 適合パイプ SU-100特(100×106) 有効換気面積(cm2) 40
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質 ABS樹脂(帯電防止剤配合) 付属品 断熱シート、製品固定プレート クールホワイト 捕集効率(%) 60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm) 150
1台
8,698 税込9,568
当日出荷