プッシュオープンラッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「プッシュオープンラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリムプッシュラッチ」、「クワガタラッチ」、「ラッチ プラスチック」などの商品も取り扱っております。
メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g) 24 保持力N(kgf) 78(8) 材質 (本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド 取付け方法 面付タイプ 種類 プッシュ型 保持力(N) 78 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用温度範囲(℃) -30~80 材質/処理 (ケース・キーパー)POM/黒色。(ラッチ)PA/黒色。(ガイドレバー・スプリング)SUS304/- 質量(g) 1.3 仕様 保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品 ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)。十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体) 取付け方法 面付タイプ|埋込タイプ
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上 (本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等 仕様 無理抜き破壊強度/初回50N(5kgf)以上常温にて 使用温度範囲(℃) -30~80(但し、長期連続高温、連続低温での使用は不可。) 材質/処理 (ケース・ラッチ・キーパー)POM/黒色。(ガイドレバー)SUS304。(スプリング)SWP/Zn RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 振動、衝撃等に強い設計です。 小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器 付属品 受金具 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨
1個
2,811 税込3,092
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器 付属品 受金具 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g) 120 表面仕上げ バレル研磨
1個
1,575 税込1,733
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 質量(g) 34.7 材質/処理 (フック)SMS1025/バレル研磨。(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni。(ベース)BS/Ni。(リベット)SUS304/-。(プッシュナット)SUS/-
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等 材質 POM、PA、SUS304-WPB、SWPA、POM 使用温度範囲(℃) -10~60 部品名称 ケース、ラッチ、ガイドレバー、スプリング、キーパー 表面処理 黒色、3価クロメート 保持力N(kgf) 約34.5(3.5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品 受座。十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)。十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本) 材質 (本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 質量(g) 22.5 仕上 (ヨーク、受座)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf]) 11.8[1.2]
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品 受座。取付ねじ。 ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価)。 ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) 材質 (本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼 仕上 (ヨーク・受座)有色クロメート処理 ストローク(mm) 40 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 53 種類 マグネットプッシュ型 吸着力(N) 23.5 吸着力(N[kgf]) 23.5(2.4) 取付け方法 面付タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等 保持力N(kgf) 約9.81(1) 質量(g) 17.1 材質/処理 (ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等 材質 (ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C 質量(g) 120 保持力N(kgf) 150[15.3] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
材質 (ケース)ポリアセタール。(スライドキャッチ)ポリアミド ブラック 材質(本体) ポリアセタール(POM) 質量(g) 0.7 種類 プッシュ型 適合板厚(mm) 2 取付け方法 埋込タイプ 保持力N(kgf) 12[1.2] RoHS指令(10物質対応) 対応 保持力(N) 12
1個
179 税込197
当日出荷

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品 受座 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 16.3 種類 プッシュ型 取付け方法 面付タイプ 材質(ヨーク) 鋼/GBめっき 材質(受座) 鋼/クロームめっき 材質(スライドパーツ) ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

地震による落下物対策閉めればロック!ワンプッシュでロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!扉を閉めるとロックし、収納物の飛出しを防止。ワンプッシュでロック解除し、扉が開けれます。
1セット
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質 亜鉛合金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 種類 ボール型 仕上 クロームめっき 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
用途扉の取付け 寸法(mm) 蹴り出し量:33 材質 POM 樹脂等 セット内容 プッシュラッチ 1 個。ベース 1 個
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)