- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- プッシュブロックのおすすめ人気ランキング
プッシュブロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新760件の「プッシュブロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「斜めドリルガイド」、「押し棒」、「フェザーボード」などの商品も取り扱っております。
マルチ機能なプッシュブロック。リッピングやルーティング用。エルゴノミック設計のコンフォートグリップハンドルが優れた安定感と最上級のグリップ力。
カッティングツールから指先を守る。ダイヤモンドグリップラバーを底に用いてストックの傷を防ぎながらも最大の力を発揮。
作業内容の安全をコントロールできる持久性を備えたボディ。
目につきやすいイエロー。ルーターテーブル、テーブルソー、ジョインター、更にバンドソーにも最適。
質量(g)
約430
寸法(cm)
20×8×9
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
3/4 5/8 レール用のマイターバーが付属。
1/4" T-Track Boltsが付属。英字取扱説明書付き。
質量(g)
約725
寸法(cm)
24.3×21×5.8
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
ベンチスタンド
適合
M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)
テーブル高さ(mm)
400
テーブル(長さL×幅W)(mm)
(作業面)550×400
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
3/4 5/8 レール用のマイターバーが付属。
1/4" T-Track Boltsが2個付属。英字取扱説明書付き。
質量(g)
約363
寸法(cm)
22.6×26.7×7.2
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
キックバックを防ぐ。
セット内容
3/4" (19.05mm)マイタースロットと 1/4"(6.35mm) T-Track用
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。
簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。
裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品
トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口
寸法(縦×横×高さ)(mm)
295×395×93(フェンス高さ75)
適合
リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合機種
TRE-40・TR-50・TR-51・TRE-55・MTR-41
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1470
電流(A)
15
回転数(min-1[r.p.m])
4000
質量(kg)
16.5
周波数(Hz)
50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)
テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機体:720×470×640
絶縁方式
二重絶縁方式
定格使用時間(分)
30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
スタンド付テーブルソー用の平行ガイドです。
用途スタンド付テーブルソー用の平行ガイドとして。
適合機種
TBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。
ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。
底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
手が届きにくい場所の作業などに最適。板の厚みを簡単にマークしてジグをセットできるレファンスマーク付き。
ジグを固定しやすいマグネットクランプ。リペアのしやすさを重視したデザイン。
紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
質量(kg)
2
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
80
回転数(min-1[r.p.m])
3500
電源コード(m)
1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×125×190
定格時間(分)
15
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。
用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに
適合機種
TBS-165DC
材質
アルミニウム、ハンドルスチール
質量(g)
500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
520×100×100
仕様・用途
集塵機接続可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
材質
アルミ押出し材
ねじ穴間隔(mm)
300
ねじ穴(Φmm)
5(穴)、8(皿)
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。
ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。
歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。
引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。
ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
種類
アングルクランプ/コーナークランプ
安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様
平行定規、傾斜定規付
適合機種
147、165、190mmマルノコ、(5804A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×400×(テーブル面)240
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品
ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)
5.8
周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)
15
用途ピアノ線、アルミパイプ、木、プラスチック、金属などの切断に
切断能力(mm)鉄工
10
切断能力(mm)合成樹脂
10
切断能力(mm)木工
10
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
85
付属品
切断砥石(No.28152)×3枚、固定用クランプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×180×105
質量(kg)
1.4
定格使用時間(分)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷