プッシュプルハンドル錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「プッシュプルハンドル錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュ プル 錠」、「玄関ドア取っ手」、「プッシュ ハンドル」などの商品も取り扱っております。
デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
用途住宅玄関など 寸法(mm) チリ:6以下 取手 取手
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セレクトプッシュプルハンドル「押す」と「引く」の動作で開閉できるレバーハンドルです。 ハイドア/グランドハイト対応
サテンシルバー
1個
7,798 税込8,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器 付属品 取付け補助板 材質 ラッチ:ポリアセタール(POM) 材質(本体) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

シンプルなデザインで光沢を抑えたヘアライン仕上のハンドルです。長さ1150 mmが新しく加わりました。長さ違いも製作可能です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 種類 ハンドル 寸法H(mm) 75 仕上 ヘアーライン 取付け方法 めねじ 推奨ねじ M8×1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 U字形種類 ストレート 面付形種類 U字形
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)Stainless Material
ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。
材質 ステンレス 仕様 スマートキーパー対応 付属品 ビス(M8) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16 取手 取手
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容 把手セット(内・外)×1 材質 アルミダイカスト+塗装 シャインニッケル 種類 (抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 対応商品 ラシッサUD連動折ドア専用品 加工内容 【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質 竹集成材 仕様 抗菌、防静電 付属品 ビス(M6) セット内容 内外1セット(ドア1枚分) 取付穴 フレーム・フラッシュドア/Φ8、ガラスドア/Φ12 取手 取手
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 質量(g) 648 材質/処理 (ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)。(ピン・スプリング)SUS304/-。(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn。(パッキン)エラストマー/グレー。(なべ小ねじ)S/Zn。(ロック)ZDC/Cr(梨地)。(キー)BSP/Ni キー番号 固定型(キー無し) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容 把手セット(内・外)×1 材質 アルミダイカスト+塗装 シャインニッケル 種類 (抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 対応商品 ラシッサUD両側折ドア専用品 加工内容 【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上 ABS樹脂/スノーホワイト 付属品 十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ。十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)。十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) 材質 ABS樹脂 種類 つまみ付プッシュ型 取付け方法 埋込タイプ 色(本体) スノーホワイト 適合扉厚(mm) 15~30 保持力(N) 98
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様 URシリンダー(プッシュプルハンドル用)40mmドア用 代表対象商品 新日軽>ドア/リベールⅡ用
1セット
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 内外1組 タイプ ストライク(ULSP-DP)付 取手 ハンドル ドア厚(mm) 40~54(オプション指定より入力) サービス分類 オーダー・加工
1組
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 材質(ケース) 冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm) 1.2~3.0
1個
1,376 税込1,514
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 室内側用大型把手・左右兼用 ステンカラー 取手 取手 代表対象商品 引戸/BFエルミナ用
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1セット
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 セキュリティサムターン室内側把手ユニット×1、サムターンキー×2、取付説明書×1、商品名:クリエラR ゴールド 種類 玄関用
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷

用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 仕上 シルバー色塗装仕上 操作方法 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応) 対応 取手 回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷