プッシュラッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
498件の「プッシュラッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プッシュラッチ 強力」、「プッシュキャッチ」、「クワガタキャッチ」などの商品も取り扱っております。
プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用温度範囲(℃) -30~80 材質/処理 (ケース・キーパー)POM/黒色。(ラッチ)PA/黒色。(ガイドレバー・スプリング)SUS304/- 質量(g) 1.3 仕様 保持力N(kgf)/約19.6(2)(※但し、常温下で本体に対して水平方向の初回強度)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
付属品 ユーロねじ6.4×12 4本(Pacta本体)。十字穴付皿タッピンねじ ST4.2×25 2本(Pacta本体) 取付け方法 面付タイプ|埋込タイプ
1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型キャビネットの扉などに取り付けます。マグネットの力で扉を閉め切ります。押した勢いで扉を開けます。
用途扉を固定する金具。
1パック(1個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品 受座。取付ねじ。 ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価)。 ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価) 材質 (本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼 仕上 (ヨーク・受座)有色クロメート処理 ストローク(mm) 40 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 53 種類 マグネットプッシュ型 吸着力(N) 23.5 吸着力(N[kgf]) 23.5(2.4) 取付け方法 面付タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー10万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクは、中心からΦ3 mmの範囲で可動するため、本体に対してセンタリングしやすくなっています。
質量(g) 24 保持力N(kgf) 78(8) 材質 (本体)ABS樹脂。(アーム)ポリアセタール。(可動ストライク)ポリアミド 取付け方法 面付タイプ 種類 プッシュ型 保持力(N) 78 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ストライク。十字穴付丸木ねじ3.5×10、3.1×13
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等 材質/仕上 (本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品 受座 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 16.3 種類 プッシュ型 取付け方法 面付タイプ 材質(ヨーク) 鋼/GBめっき 材質(受座) 鋼/クロームめっき 材質(スライドパーツ) ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
材質 ポリアセタール(POM)
1個
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで施錠・解錠ができ、操作が簡単です。
トラスコ品番 481-1313 材質/仕上 (本体、受座)ステンレス鋼(SUS304)、(押し棒)ステンレス鋼(SUS303)/ヘアーライン 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 質量(g) 55 仕上 ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

マグネットの吸着力で扉をキャッチしているものは、振動で外れる場合がありますが、本品はキーパーをはさみ込んで完全にキャッチします。ロックを解除すれば扉を押し出しますので、ツマミや取手を使わずに扉が開けられます。
用途工作機械等 保持力N(kgf) 約9.81(1) 質量(g) 17.1 材質/処理 (ラッチボックス・ボックスカバー・ラッチ・ホルダー)ABS/黒色。(スプリング)SWP/テンパーカラー。(カム)SPCC/Zn。(カムピン)SWCH/Zn。(カムシャフト)SS400/Zn。(カムスプリング・ホルダーシャフト)SUS304/-。(キーパー)PA/黒色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
449 税込494
当日出荷

キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能。蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
用途扉の取付け 寸法(mm) 蹴り出し量:33 材質 POM 樹脂等 セット内容 プッシュラッチ 1 個。ベース 1 個
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
材質 (ケース)ポリアセタール。(スライドキャッチ)ポリアミド ブラック 材質(本体) ポリアセタール(POM) 質量(g) 0.7 種類 プッシュ型 適合板厚(mm) 2 取付け方法 埋込タイプ 保持力N(kgf) 12[1.2] RoHS指令(10物質対応) 対応 保持力(N) 12
1個
179 税込197
当日出荷

ラッチとレバーが一体の簡易ラッチです。パネル止めを使用することによりパネルのガタつきを容易に調整することができます。
用途計測機器・分電盤等 質量(g) 12.7 材質/処理 (ラッチ受)SPCC/Uc。(ラッチ)PC/黒色。(支軸・スプリング・E形止め輪)SUS304/-
1個
249 税込274
当日出荷

防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
寸法A(mm) 40 寸法F(mm) Φ12.5 寸法D(mm) 25 寸法E(mm) 26.5 寸法B(mm) 36 寸法C(mm) 18 付属品 平面用受金具・掘込用受金具 材質 本体/SUS304ステンレス、ラッチ/鉄
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュロック・プッシュオープンのワンサイクル、ツーアクションのワンタッチ式のラッチです。
用途音響機器・家電等 仕様 無理抜き破壊強度/初回50N(5kgf)以上常温にて 使用温度範囲(℃) -30~80(但し、長期連続高温、連続低温での使用は不可。) 材質/処理 (ケース・ラッチ・キーパー)POM/黒色。(ガイドレバー)SUS304。(スプリング)SWP/Zn RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上 ABS樹脂/スノーホワイト 付属品 十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ。十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)。十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用) 材質 ABS樹脂 種類 つまみ付プッシュ型 取付け方法 埋込タイプ 色(本体) スノーホワイト 適合扉厚(mm) 15~30 保持力(N) 98
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品 受座 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 16.3 種類 プッシュ型 取付け方法 面付タイプ 材質(ヨーク) 鋼/GBめっき 材質(受座) 鋼/クロームめっき 材質(スライドパーツ) ポリアセタール RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉のロック・解錠が容易にできるラッチです。
用途工作機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 質量(g) 34.7 材質/処理 (フック)SMS1025/バレル研磨。(ケース・プッシュボタン)BPS/Ni。(ベース)BS/Ni。(リベット)SUS304/-。(プッシュナット)SUS/-
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
付属品 ストライク。十字穴付丸木ねじ3.1×13 材質 ポリプロピレン(PP) ストローク(mm) 10.5 質量(g) 6 種類 プッシュ型 取付け方法 面付タイプ 保持力N(kgf) 40(4) RoHS指令(10物質対応) 対応 保持力(N) 40
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ
メーカー10万回試験をクリアしています。ストロークの大きいプッシュラッチです。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。ストライクの取付位置は上下±2 mm、左右±3.5 mmの範囲で補正できます。リベット取付も可能です。
ストローク(mm) 23 材質(本体) PBT樹脂 種類 プッシュ型 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 保持力(N) 90
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)